カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 卓上消耗品(1)

「mwc-40」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

    一斗缶用バルブ

    ミヤサカ工業(16件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
    用途油、水、洗剤、アルコール他。適合ペール缶、一斗缶材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
  • コッくん Pタイプ ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ

    ミヤサカ工業(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
  • Oリング ミヤサカ工業

    Oリング

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品白色パッキン適合機種MWC-40BS危険物の類別非危険物
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途液体の小分け作業に。トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE質量(g)610タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤吐出口径41×32.5mm(外径)使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ バイトン仕様

    ミヤサカ工業(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業

    コッくん取付部強化タイプ

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業

    ワンタッチコック コッくん (R)

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)規格JIS Z1607(B型口金)適合
  • コッくんドラム缶用1インチタイプ ミヤサカ工業

    コッくんドラム缶用1インチタイプ

    ミヤサカ工業
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
    用途ドラム缶からの液体の小分け作業に適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶トラスコ品番802-1368材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PPレッド質量(g)915外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5幅W×全長(mm)55×200使用流体溶剤を除くほとんどの流体危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ40 ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ40

    ミヤサカ工業
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    大量吐出で素早い給油が可能。吐出量は従来品の2倍以上。高粘度の液体もスムーズに吐出。誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防止。ツマミ操作は90度内で軽くてスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)131×124質量(g)115使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ

    ミヤサカ工業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。繰り返し使用でき、経済的です。
    種別PSタイプ危険物の類別非危険物
  • ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業

    ワンタッチコック コッくん (R)

    ミヤサカ工業
    48,300税込53,130
    1個
    当日出荷
    一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
    材質取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)規格JIS Z1607(B型口金)適合
  • こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業

    こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント

    ミヤサカ工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
    用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
  • 一斗缶用バルブ EBM(江部松商事)

    一斗缶用バルブ

    EBM(江部松商事)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スカート(盛りあがり口)外寸Φ40mm専用。ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。中身がわかりにくい液体をレバーの色で区別できます。
  • コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバーオレンジ ミヤサカ工業

    コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバーオレンジ

    ミヤサカ工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番802-1366危険物の類別非危険物
  • 工業 コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー赤 ミヤサカ工業

    工業 コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー赤

    ミヤサカ工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番802-1367危険物の類別非危険物
  • コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー緑 ミヤサカ工業

    コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー緑

    ミヤサカ工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番802-1365危険物の類別非危険物
  • コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー黄 ミヤサカ工業

    コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー黄

    ミヤサカ工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番802-1369危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ給油栓 コッくんクイック EPDM仕様 ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくんクイック EPDM仕様

    ミヤサカ工業
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
    用途オイルジョッキへの移し替え作業に。適合ペール缶、一斗缶材質本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:EPDM幅(mm)131パッキンEPDM
  • コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様) ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様)

    ミヤサカ工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    適合ブレーキ油、クーラント液材質PP質量(g)約86タイプブレーキ油・クーラント液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様 ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様

    ミヤサカ工業
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
    用途オイルジョッキへの移し替え作業に。適合ペール缶、一斗缶材質本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:バイトン幅(mm)131適合流体プレス打ち抜き油、鉱物油、酸性液体、高粘度液体などパッキンバイトン