「mwt-60」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷から6日以内出荷
デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。
用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。キャスターあり天板耐荷重(kg)15棚板耐荷重(kg)15天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550取扱説明書(0.45MB)
デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
机上の作業スペースを拡大するサイドラック。 キャスター付きで移動もラクラク。 天板と棚板は高さの選択が可能。 中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)630(キャスター含む)奥行(mm)400間口(mm)530キャスターあり天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×630取扱説明書(0.82MB)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付きYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。 棚板は約9cm間隔、5段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×500取扱説明書(0.73MB)
スマートラック(キャスター付) キタジマスマートラック(キャスター付)キタジマ(9件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。
用途キャスター付スチールラック総耐荷重(kg)80
ワゴン パンチングタイプ モノタロウワゴン パンチングタイプモノタロウ(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
デスク下にもデスク横にも置け、キャスター付きで便利なパンチングラックです。 デスク横に配置した場合は、下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。 オフィス以外に、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン段数2耐荷重(kg)棚板/6キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×510関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
ツールワゴン 引出付き モノタロウツールワゴン 引出付きモノタロウ(168件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)19板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8ストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)645×348×80トレー内寸(mm)705×350×80関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.3MB)材質(荷台)EVA
デスクワゴン 3段 モノタロウデスクワゴン 3段モノタロウ(58件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 上段にはペントレーを標準装備しています。 下段にはA4ファイルが収納できます。 キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に仕様ラッチ機構無し付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)616奥行(mm)550間口(mm)394段数3段キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善)スチールラック キャスター付きYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
すっきりとしたコンパクトラック リビング、キッチン周り、サニタリー周り、どこでも使えるマルチデザイン 固定式アジャスターと、キャスターがどちらも付属の2WAY仕様 【アジャスター装着時】棚2段タイプ 外寸:幅44 奥行32 高さ46cm 【アジャスター装着時】棚3段タイプ 外寸:幅44 奥行32 高さ79cm
用途デスク横のサイドワゴン、サイドラック、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)キャスターあり棚板間隔(mm)320棚板耐荷重(kg)約10(1枚あたり)組立時間約30~40分取扱説明書(1.04MB)棚寸法(幅W×奥行D)(mm)400×270(こぼれ止め高さ)50
机上台<W390> リヒトラブ机上台<W390>リヒトラブ(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80コンセントなし引出しなし
ツールワゴン モノタロウツールワゴンモノタロウ(56件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)材質(荷台)EVA
HDMIアダプタ サンワサプライHDMIアダプタサンワサプライ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
オス形状DVI-D(24ピン)メス形状HDMIコネクタ形状HDMIメス - DVI24ピン(DVI-D)オスプラグ金メッキアズワン品番64-0848-34変換タイプメス - オス
コンビニワゴン_オープンタイプ 山金工業コンビニワゴン_オープンタイプ山金工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
モニター台 アイリスオーヤマモニター台アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール質量(kg)1.9質量(g)1876耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80コンセントなし引出しなし
机上台<ハイタイプ> リヒトラブ机上台<ハイタイプ>リヒトラブ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。
材質スチール幅(mm)590高さ(mm)160奥行(mm)250外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×160有効内寸法(mm)560×250×147コンセントなし引出しなし
TSメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
619税込681
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
パソコンデスク コンセント付き YAMAZEN(山善)パソコンデスク コンセント付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
Noppia(ノピア)シリーズ 伸びる+OPPIA。(フィンランド語で「学習」)コンセント付き学習デスク。脚部はガタつきを緩和するアジャスター式。背面化粧仕上げ。
用途在宅勤務、テレワーク、仕事・勉強に。書斎、オフィスのデスクとしても。手机 デスク、ワークデスク。使いやすい シンプル コンセント付き。材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール幅(mm)700質量(kg)11ホワイト高さ(mm)720タイプ組立式奥行(mm)450耐荷重(kg)50キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×720材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)組立時間約60分以上取扱説明書(0.81MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×450×720総耐荷重(kg)50
VGA信号HDMI変換コンバーター サンワサプライVGA信号HDMI変換コンバーターサンワサプライ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。質量(g)60消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×20動作環境稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)インターフェイス入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1取扱説明書取扱説明書/組立説明書対応解像度1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
HIメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
マルチワゴン 不二貿易マルチワゴン不二貿易(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
仕様四角パンチング天板材質スチール(クロムメッキ、エポキシ樹脂塗装)キャスターあり
スチールワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)スチールワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
2,088税込2,297
1台
当日出荷
様々な場所で使えるお手頃ラック。棚板はスールワイヤー式。各棚にこぼれ止め付き。キャスター4個(ストッパーなし)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)組立時間20~30分質量(kg)1棚板耐荷重(kg)3
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2423 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2423TRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 12W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = THD 12最低温度 = -40℃EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 12W, THD 12-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 12W, THD 12-1211TRACO POWER
58,980税込64,878
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 12W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 2.4A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 31.8mmシリーズ = THD 12最低温度 = -40℃EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2422TRACO POWER
55,980税込61,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 12W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = THD 12最低温度 = -40℃EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 12W, THD 12-4812 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 12W, THD 12-4812TRACO POWER
55,980税込61,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc定格電力 = 12W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 1A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = THD 12最低温度 = -40℃EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応