カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 農業機械(15)
- バイク部品(13)
- 農業・園芸資材(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- バッテリー・電装(5)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ATHENA(アテナ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- brembo(7)
- MKカシヤマ(1)
- NAKATAKI(6)
- SMC(35)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(2)
- アラデン(1)
- カナテクス(3)
- クラーク(5)
- グリーンクロス(6)
- シャープ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ペンギンワックス(1)
- 光(1)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mx-3-9」の検索結果

超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥8,498税込¥9,3481袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
テーブルナンバー 真鍮メッキ
光¥599税込¥6591個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本6日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZA)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-50ZQ)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZC)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10Z3)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-50ZS)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ20B-10ZD)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-50ZQ
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZS
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ20B-100ZD)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-40ZG)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-10ZN)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZN)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-75ZG)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-20ZB2)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動
スタンバイ電空レギュレータ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個8日以内出荷用途エアマネジメントシステム構成部品電源電圧DC24V±10%入力信号IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)0.005~0.7