曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-40ZG)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-40ZG) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41196225MXQ12B-40ZG(-) オートスイッチなし
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196234MXQ12B-40ZG-M9NM9N
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196243MXQ12B-40ZG-M9BMM9B
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196252MXQ12B-40ZG-M9BWM9BW
49,060
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196268MXQ12B-40ZG-M9BLM9B
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196277MXQ12B-40ZG-M9BWLM9BW
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196286MXQ12B-40ZG-M9NWVM9NWV
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196295MXQ12B-40ZG-M9BAM-X39M9BA
54,890
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする