曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-50ZS)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-50ZS) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41267135MXQ16B-50ZS(-) オートスイッチなし
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41267144MXQ16B-50ZS-M9BM9B
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41267153MXQ16B-50ZS-M9BLM9B
47,410
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41267162MXQ16B-50ZS-M9BWLM9BW
47,960
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41267178MXQ16B-50ZS-M9NWLM9NW
47,960
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41267187MXQ16B-50ZS-M9BM-X39M9B
50,930
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする