SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-50ZQ)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41406478
MXQ8B-50ZQ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
39,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406487
MXQ8B-50ZQ-M9BAM-X39
CADデータダウンロード
M9BA
¥
51,430
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください