1,027件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
田島メタルワークMAILBOX MX-20
シンプルデザインタイプ。何列・何段でも自由に組み合わせることができます。角2封筒が収納でき、H150mmですので郵便物の収納容量も十分です。差入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう、盗難防止に配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:シリンダー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:332mm×27mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 錠前シリンダー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)332×27
1台
18,980 税込20,878
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20
シンプルデザインタイプ。何列・何段でも自由に組み合わせることができます。角2封筒が収納でき、H150mmですので郵便物の収納容量も十分です。差入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう、盗難防止に配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:ラッチロック錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:332mm×27mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)332×27
1台
17,980 税込19,778
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20
シンプルデザインタイプ。何列・何段でも自由に組み合わせることができます。角2封筒が収納でき、H150mmですので郵便物の収納容量も十分です。差入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう、盗難防止に配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:332mm×27mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)332×27
1台
18,980 税込20,878
46日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 黒焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス 黒焼付塗装 0.8t。錠前:シリンダー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 ブラック 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前シリンダー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 黒焼付塗装 0.8t。差入口プレート:黒焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 ブラック 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 黒焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス 黒焼付塗装 0.8t。錠前:ラッチロック錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 ブラック 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:シリンダー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前シリンダー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:ラッチロック錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 ヘアライン 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス 白焼付塗装 0.8t。錠前:シリンダー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 ホワイト 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前シリンダー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t。差入口プレート:白焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 ホワイト 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-20e
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス 白焼付塗装 0.8t。錠前:ラッチロック錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 ホワイト 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷

自社技術により合成された高純度イソパラフィンを使用した洗浄剤です。 蒸留範囲が極めて狭く、優れた乾燥性・回収性を有します。 高度な精製工程を経ており、毒性、皮膚刺激性、臭気が少なく、取り扱い性に優れる洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の非該当製品です。
仕様●外観:無色透明●密度(@15℃):0.7497g/cm3●色相(セイボルト):+30●引火点(PM):50℃●動粘度(@40℃):1.32mm2/s●アニリン点:86℃●分留性状:IBP/173.5℃、50%/177.0℃、EP/177.5℃●有機則:非該当 アズワン品番67-9146-31
1缶(20L)
17,980 税込19,778
欠品中

1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:30 寸法L1(mm)スライドユニット:86 寸法L2(mm)スライドユニット:40 寸法L3(mm)スライドユニット:51.6 寸法N(mm)アッセンブリ:21.5 寸法H1(mm)アッセンブリ:5 寸法W2(mm)スライドユニット:63 寸法W3(mm)スライドユニット:26.5 寸法W4(mm)スライドユニット:5
1個
17,575 税込19,333
29日以内出荷

グリーンクロスイエローネット 1mx20m
軽量かつ丈夫で、耐水性と耐薬品性に優れている、様々な用途で使用できるポリエチレン樹脂を原料としたネットです。他の素材のネットに比べて軽量なので、持ち運びや作業がしやすいです。引張強度に優れており、水に濡れても劣化しにくく、さらに多くの薬品に対して抵抗力があるので、破れにくいです。熱加工をはじめとした加工が容易であることも特長です。また、他の素材のネットに比べて安価となっています。
用途農業、漁業、建設現場、スポーツ、その他一般生活などでの使用に。 仕様●周囲仕様:切りっぱなし●結節有無:有 長さ(m)20 線径(Φmm)1.9 幅(m)1 目合い(mm)25
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷



スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

活性炭フィルター モノタロウ 動画あり
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。 使用温度範囲(℃)2~40 ろ過精度(μm)約5 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。 引張強度(N/10mm)9.8 剥離紙あり 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタニウムナイロンコード□型 セフティー3 動画あり
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 コード四角型
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチロール樹脂 質量(g)329 幅(cm)33.8 長さ(cm)26 収納サイズA4 高さ(cm)6.2
1個
879 税込967
当日出荷

匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター ろ過精度(μm)10相当 使用温度範囲(℃)2~40
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム 厚さ(mm)5 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×20000×5 幅(m)1 質量(kg/巻)130
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

材質スチロール樹脂 質量(g)398 幅(cm)33.7 長さ(cm)25.8 収納サイズA4 高さ(cm)6.2
1個
879 税込967
当日出荷

床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム 厚さ(mm)4 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×20000×4 幅(m)1 質量(kg/巻)100
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム 厚さ(mm)3 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×20000×3 幅(m)1 質量(kg/巻)78
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム 厚さ(mm)3 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×20000×3 幅(m)1.2 質量(kg/巻)94
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム 厚さ(mm)5 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×20000×5 幅(m)1 質量(kg/巻)130
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム 厚さ(mm)3 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×20000×3 幅(m)1 質量(kg/巻)78
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム 厚さ(mm)3 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×20000×3 幅(m)1.2 質量(kg/巻)94
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム 厚さ(mm)4 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×20000×4 幅(m)1 質量(kg/巻)100
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるタグピンです。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。 材質ナイロン66 半透明
1箱(10000本)
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。 形状四角型
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

氷も砕ける大型刃&葉物もたっぷり入る大容量1000mLボトル 氷も細かく砕ける大型刃 冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。 ( 家庭用製氷皿で作った約2.5cm角以下の角氷10個まで) たっぷり作れる大容量1000mLボトル かさばる葉物もたくさん入ります。※材料が浸るくらいの液体を入れてください。 ガラスボトル 清潔でお手入れも簡単なガラス製です。 ラク抜きプラグ ワンプッシュで簡単にプラグをコンセントから抜くことができます。 外して洗えるボトル台 ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。 収納しやすいクイックコードバンド付き 散らかりやすいコードも束ねてキレイに収納できます。 コンパクトにしまえる逆さボトル収納 収納時の高さ約20%減に。 A4サイズの高さに収納できます。(高さ276mm) 誤作動を防ぐ、安全設計。 ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取りつけないと動作しません。
質量(kg)約2.4 W/ホワイト 容量(mL)定格:1000 消費電力(W)190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×152×184 機能モーター保護装置・安全設計・ダイヤルスイッチ(ON / Flash / OFF)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られる。ノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出。(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理。ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られ。ます。
仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ) 付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個 風速(m/s)噴出:20~320 スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型 関連資料(0.89MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 機能微動調整 機構メカロック式 仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7 材質PE、ターポリン 寸法(cm)三角旗:30×26 寸法(Φmm)輪っか:50 仕様さつま編み
1巻(20m)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)