小口径の空気圧用Uパッキンです。
摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。
種別ピストン・ロッド両用
材質RK703
RoHS指令(10物質対応)対応
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。
ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。
始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。
ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。
始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)10
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)100
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906
種別ピストン・ロッドシール両用
タイプ油圧用
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
適合本体AMY-40 AMY-55/AMY-70
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
チューブ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)25
ピストン/ロッド両用
材質RN716
寸法L(mm)2.5
寸法l(mm)2
寸法G(mm)3.2
寸法HA(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法HN(mm)2.7
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)16
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド用
材質RN906
寸法H(mm)2.1
寸法l(mm)1.5
寸法GA(mm)2.5
寸法GB(mm)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2401-1 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。Oリングよりシール性が良く、優れた摩擦特性をもっています。
材質NBR(RN906)
寸法H(mm)2.1
温度(℃)‐10~80
寸法D(mm)10
寸法l(mm)1.5
寸法d1(mm)(参考)7.2
寸法GA(mm)2.5
寸法GB(mm)3.9
最大速度(m/sec)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]最高14{140}
1箱(40個)
¥10,980
税込¥12,078
47日以内出荷
適合本体AMY-40 AMY-55/AMY-70
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。
表面処理ニッケルメッキ
主材質銅合金
パッキンクロロプレンゴム
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
SXM型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXM-G型パッキン式コネクタとMYLEXが組み合わされた製品です。コネクタ類は銅合金製となります。
長さ(mm)1000
質量(kg)0.7
サイズ22
B41
タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタ
L175
L225
表面処理ニッケルメッキ
NG 3/4
ΦC39
適合ケーブル12.0~13.9
寸法S1(mm)20
寸法S2(mm)15
Oリングパッキンケース:無し
主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ
関連資料(0.07MB)
材質(コネクタ)主:銅合金
1個
¥7,498
税込¥8,248
24日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
塗布器補充用シリコングリス。 りゅうずパッキン等は直接塗布も可能です。 どんな時計にも使える必需品です。 防水性を高め、パッキンの劣化を遅らせます。
関連資料SDSデータ(0.37MB)
1個(4g)
¥499
税込¥549
当日出荷
休日に仕込んで、じっくり付け置きで美味しくなる。容器のままレンジで加熱したり、フライパンでサッと焼くだけ、煮るだけ。容器の中でどんどんおいしくなる。それがサーモスの「保存調理」。冷蔵や冷凍で毎日を食べごろに。
サーモス独自の減圧対策設計の丸形保存容器は、パッキン脇のスリットから圧を逃す仕組みで、熱いものを入れた後、中身が冷めてもフタが開けやすい。冷蔵、冷凍からの電子レンジOK。
スタッキングができコンパクトに収納出来るシンプルなデザイン。食洗機OK。サイズも色々揃っています。
形状丸型
色ブラック
質量(g)100
電子レンジ可(蓋は不可)
蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。
パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。
スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。
本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)140×115×85
質量(g)100
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
蓋をしたまま電子レンジで加熱ができるフードコンテナです。
パッキンが一体型になっているので蒸気弁の紛失を防ぎます。
スタッキングできるので、冷蔵庫にすっきり収納できます。
本体が半透明なので、中身を確認しやすく保存に便利です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質蓋、本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)125×95×60
質量(g)100
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ