「my2n 24」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4Z

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様角形ソケット
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • 飯茶碗(アイボリー) スリーライン

    飯茶碗(アイボリー)

    スリーライン(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    業務用食器としての機能性、使いやすさを追求したカタチです。シンプルなフォルムはあらゆるシーンでご使用いただけます。
    用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)115×55容量(mL)240対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • ミニリレー 4極 モノタロウ

    ミニリレー 4極

    モノタロウ(59件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
    用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)種類ミニチュアリレー極数4接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)ピン数(ピン)14接点材質Ag合金表示灯定格通電電流(A)3接点最大許容電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%販売区分業務用
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • パワーリレー モノタロウ

    パワーリレー

    モノタロウ(59件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    便利な動作表示LEDランプ付です。
    用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用

    モノタロウ(241件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
  • ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2Z

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニリレー端子台 モノタロウ

    ミニリレー端子台

    モノタロウ(99件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
    用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
  • ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MYK

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 和食器コレクション 黒伊賀吹 丸碗 EBM(江部松商事)

    和食器コレクション 黒伊賀吹 丸碗

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    容量(mL)370寸法(Φ×高さH)(mm)124×64EBM品番8181730
  • 安心茶碗 小 コンヨ

    安心茶碗 小

    コンヨ
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ごはんが茶碗に付きにくく、食べやすいです。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心茶碗。ごはん一杯:約110g 0.3合(1合:約350g)。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため・食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H51mmXW106mmXD106mm。重量:50g
    材質ポリプロピレン幅(mm)106高さ(mm)51質量(g)50奥行(mm)106実用新案登録商品取得済電子レンジ食器洗浄機
  • 安心茶碗 大 コンヨ

    安心茶碗 大

    コンヨ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ごはんが茶碗に付きにくく、食べやすいです。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心茶碗。ごはん一杯:約230g 0.6合(1合:約350g)。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため・食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H62mmXW126mmXD126mm。重量:80g
    材質ポリプロピレン幅(mm)126高さ(mm)62質量(g)80奥行(mm)126実用新案登録商品取得済電子レンジ食器洗浄機
  • ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY3

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
    質量(g)約35極数3CR回路絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
  • 飛騨路 飯茶碗 マルケイ(国際化工)

    飛騨路 飯茶碗

    マルケイ(国際化工)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    土のこころ、炉辺の安らぎ。余情閑寂を味わう。 深く磨きあげられた彩色の妙。日本古来の「わび」「さび」のこころを創りあげました。 手作り民芸風の落ち着いた器なので、郷土料理やおふくろの味、お惣菜的なものもよく合い、素材と器の色が、それぞれクッキリと引き立てあいます。
    飛騨路容量(mL)320寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×61食器の種類和食器
  • 一般リレー MY3 omron(オムロン)

    一般リレー MY3

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 固定 埋込300幅連終端 三菱電機

    固定 埋込300幅連終端

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 終端用 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.8 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定 埋込300幅連終端 三菱電機

    固定 埋込300幅連終端

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 終端用 段調光機能付固定出力形 高出力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:169.7 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定集光 埋込300幅連終端 三菱電機

    固定集光 埋込300幅連終端

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 埋込形 300幅 連続取付専用 終端用 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.0 (200V時)光束(Lm)器具:9520光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ
    仕様プルスイッチ:なし全長(mm)1244本体鋼板 白色塗装仕上大きさ40形