カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(664)
  • バイク純正部品(41)
  • オフィス家具(28)
  • 自動車補修部品(28)
  • 厨房用品(19)
  • 切削工具(17)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 作業工具(13)
  • カー用品(11)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 医療(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mz-3」の検索結果

939件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
51408MZ0003 ホンダ51408MZ0003ホンダ
919税込1,011
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51408-MZ0-003主な適合車種(ホンダ)CB125
ホワイトボード用線引きテープ MagX(マグエックス)ホワイトボード用線引きテープMagX(マグエックス)(31件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)13仕様カッター内蔵材質テープ:紙、ケース:PS幅(mm)96厚さ(mm)8高さ(mm)73
BEARING D,MAIN   13317MZ0003 ホンダBEARING D,MAIN 13317MZ0003ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
BEARING B,MAIN   13315MZ0003 ホンダBEARING B,MAIN 13315MZ0003ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
BEARING A,MAIN   13314MZ0003 ホンダBEARING A,MAIN 13314MZ0003ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
BEARING E,MAIN   13318MZ0003 ホンダBEARING E,MAIN 13318MZ0003ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
BEARING C,MAIN   13316MZ0003 ホンダBEARING C,MAIN 13316MZ0003ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ 日本イトミックまぜまぜ MZ-N3Pシリーズ日本イトミック
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
シリーズMZ-N3Pシリーズ適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)給水圧力(MPa)0.05~0.3
まぜまぜ MZ-N3シリーズ 日本イトミックまぜまぜ MZ-N3シリーズ日本イトミック(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズMZ-N3シリーズ適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)給水圧力(MPa)0.05~0.3
『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 1.2-500/550 SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 1.2-500/550SHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 1.5-500/550 SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 1.5-500/550SHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 2-500/550 SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 2-500/550SHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
マツダタイプ クリップ Modesマツダタイプ クリップModes(28件のレビュー)
169税込186
1袋(4個)
当日出荷から4日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MZ3G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MZ3GSMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC220口径3/4ねじの種類Rc電気オプション(3G) DINコネクタなし - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(M) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MZ3AF SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MZ3AFSMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4
座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)座ぐりビットBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MZ3AAX332 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MZ3AAX332SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具 横浜油脂工業(Linda)壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具トラスコ品番149-2874材質アルミ寸法(mm)330×370×120×35大きさ370×120×35
電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎アルミス(29件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5付属品移動車輪適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MZシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌日出荷
最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
ユニバーサルジョイント GMBユニバーサルジョイントGMB
2,898税込3,188
1個
当日出荷から121日以内出荷
スプライン軸受 ストレート形 MZ形 ツガミスプライン軸受 ストレート形 MZ形ツガミ
9,298税込10,228
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質S45C型式MZ
マツダタイプ クリップ Modesマツダタイプ クリップModes
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
多目的洗浄剤 ハイセーフティー 横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー横浜油脂工業(Linda)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。トラスコ品番360-4614材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、無色~微白色透明容量(mL)9980容量(L)10容量(kg)10容量(g)10000希釈倍率原液~10倍pH値12RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
SMZ-3 織物片面接着芯地シッカリ 日本紐釦貿易SMZ-3 織物片面接着芯地シッカリ日本紐釦貿易(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
布タイプ。 しっかりとした風合いで、寸法安定性に優れており、製品のパーツをしっかりと保型します。 薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。
サイズ約幅90cm×1m材質ポリエステル65%、綿35%
ニューカビクリーナー 横浜油脂工業(Linda)ニューカビクリーナー横浜油脂工業(Linda)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
クリーミーな泡がカビに高密着浸透。有効成分を高濃度配合。液だれしにくい。
用途浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り付属品ふんわり泡専用スプレー成分次亜塩素酸ナトリウムトラスコ品番667-0047容量(L)4.8容量(kg)4.5希釈倍率原液使用液性アルカリ性香り原料臭RoHS指令(10物質対応)対応効果5~10分程度放置
造花ピン 日本紐釦貿易造花ピン日本紐釦貿易(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50本)
当日出荷から6日以内出荷
ジッキー250 馬印ジッキー250馬印(1件のレビュー)
729税込802
1袋(8個)
当日出荷
ホワイトボードを強力にサポート
直径(Φmm)30入数8個、袋
通信・制御ケーブル用レジン注入型直線接続材 セルパック通信・制御ケーブル用レジン注入型直線接続材セルパック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能ですレジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる長期的信頼性と強い機械的強度を有しますハロゲンフリー、エコ対応保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック、注入用ノズル、メッシュ※MZ00とMZ0はメッシュ無し
ゴムパッキン 倉敷化工ゴムパッキン倉敷化工
269税込296
1個
当日出荷
手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
ウォーターポンプ(マツダ用) GMBウォーターポンプ(マツダ用)GMB(11件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷から89日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]フィルター式ミストコレクターアマノ[事務用品/清掃用品]
399,800税込439,780
1台
当日出荷
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機電源(V)三相200(50/60Hz共用)捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)使用環境温度(℃)0~40電源コード4芯(別売り)騒音レベル(dB(A))72±2以下排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
アンテナマスト リブパイプ DXアンテナアンテナマスト リブパイプDXアンテナ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 リブパイプ厚さ(mm)1質量(kg)2.2長さ(m)3.5(2本継ぎ)寸法(Φmm)25.4
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7mm差込 Z-EAL6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
水切りラック(小) タマハシ水切りラック(小)タマハシ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
耐久性と清潔さに優れ、使い良さにも定評のあるステンレス製水切りラックです。メイドインツバメ認定品です。
用途キッチンの水回りに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×18×13
天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)天カセエアコン用洗浄シート横浜油脂工業(Linda)
20,980税込23,078
1枚
当日出荷
透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。
用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2873材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)900×900適合サイズ(mm)900×900大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
UM 電直バイブレーター 三笠産業[工具]UM 電直バイブレーター三笠産業[工具]
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。 振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。 前モデルに対して手腕振動を低減しています。
電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーターモーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
HDZターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気HDZターミナルキャップ 厚鋼用外山電気
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
バスパネルカウンター見切 フクビ化学バスパネルカウンター見切フクビ化学
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
パネルとカウンターとの縁切部材 9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴
寸法(m)3
バスパネルカウンター見切 フクビ化学バスパネルカウンター見切フクビ化学
5,998税込6,598
1箱(5個)
3日以内出荷
パネルとカウンターとの縁切部材 9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴
寸法・規格(mm)3000
...