カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • カー用品(5)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「mz525044」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(7655)FOOTREST ミツビシ(7655)FOOTRESTミツビシ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
(4620)ブレーキペダルパット ミツビシ(4620)ブレーキペダルパットミツビシ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
(1600)PAD,ACCEL P ミツビシ(1600)PAD,ACCEL Pミツビシ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
(MR34)FOOTREST ミツビシ(MR34)FOOTRESTミツビシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
(MR40)FOOTREST ミツビシ(MR40)FOOTRESTミツビシ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(84件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
(5727)F/ドアベルトモール ミツビシ(5727)F/ドアベルトモールミツビシ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。 またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
(MD34)COVER,COVER ミツビシ(MD34)COVER,COVERミツビシ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
(47121)ブレーキペダルパット トヨタ(47121)ブレーキペダルパットトヨタ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
(MR40)CAP,FOOTRES ミツビシ(MR40)CAP,FOOTRESミツビシ
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
カーボンペダル BRAITH(ブレイス)カーボンペダルBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイクオリティでとてもスタイリッシュなスポーツペダルです。取付けは付属のステーを使いペダルに挟んでビスで固定するだけ!
用途車内のドレスアップにRoHS指令(10物質対応)対応
ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ花岡車輌(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
ブレーキペダルNEO(AT/CVT車用) ネオプロト(NEOPLOT)ブレーキペダルNEO(AT/CVT車用)ネオプロト(NEOPLOT)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
足に馴染むペダル面形状で絶妙なペダルフィーリング、確かなグリップ力、足のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! ブレーキ操作時の足の動きをみると、踏み方によってペダル面に接している足の部位に違いがあります。 ゆっくりとブレーキペダルを踏むときは、踵をつけたままブレーキペダルの下面から中心部を拇指球あたりで踏み込み、勢いよくブレーキペダルを踏むときは、踵を浮かしてブレーキペダルの中心部から上面を拇指球と指のあたりで力強く踏み込んでいます。 この動きと人間の足裏のメカニズムを考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。 さらに、左右方向にスリットを入れることで前後方向には滑ることがない面形状としながらも、アクセルペダルへの移動はスムーズに行える特徴を持ち合わせています。 またAT車用のブレーキペダルには、通常の動作に加えスポーツ走行時などに行う左足ブレーキを考慮したペダル面形状としています。
材質アルミシルバー(アルマイト)適合車種トヨタ 86(ZN6)AT車・スバルBRZ(ZC6)AT車、WRX S4(VAG)、レヴォーグ(VM#)、インプレッサ(GVF/GRF/GJ#/GP#/GE#/GH#/GD#/GG#)AT/CVT車、レガシィ(BM#/BR#/BP#/BL#)AT/CVT車、フォレスター(SJ#/SH#)AT/CVT車、エクシーガ/クロスオーバー7(YA#)AT/CVT車
ペダル ブレーキ 46500GBJ000 ホンダペダル ブレーキ 46500GBJ000ホンダ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
(47121)ブレーキ ペダル パッド トヨタ(47121)ブレーキ ペダル パッドトヨタ(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
(MR95)PLATE,INST ミツビシ(MR95)PLATE,INSTミツビシ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷