カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 自動車補修部品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n tnc」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸変換アダプタ N型 - TNC プラグ - プラグ HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ N型 - TNC プラグ - プラグ

    HUBER & SUHNER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:211-8928アズワン品番65-7540-07
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート TNC プラグ - N型 - ジャック 同軸 ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート TNC プラグ - N型 - ジャック 同軸 ニッケル

    RS PRO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = TNCプラグ to NソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = N型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 33.5±0.5mmボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - TNC - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - TNC - ジャック ニッケル

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = Nプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = TNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.3±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • アンテナケーブル(4060-900007G用、10m) unitech

    アンテナケーブル(4060-900007G用、10m)

    unitech(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本) N オス - RP TNC オス
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などケーブル長(m)10適合ANP-300-RS804用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • N型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類アダプタ
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • コモン用端子台 TNCシリーズ パトライト(PATLITE)

    コモン用端子台 TNCシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,998税込3,298
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
    使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)相対湿度(%RH)45~85絶縁抵抗(MΩ)100以上適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-11 GH
    仕様●アダプタタイプ:Nプラグ to TNCプラグ●アダプタタイプB:TNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9157アズワン品番65-7575-88
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート TNC プラグ - BNC - ジャック 同軸 白銅 RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート TNC プラグ - BNC - ジャック 同軸 白銅

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = タイプNソケット-タイプNソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ボディめっき = 白銅ケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモン端子台 TNC10U ユーボン

    コモン端子台 TNC10U

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
    取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3×6/M3.5×8使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)定格絶縁電圧(V)250締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2相対湿度45~85%
  • RS PRO 同軸変換アダプタ N型 - TNC プラグ - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ N型 - TNC プラグ - ジャック

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 同軸アダプタ - N タイプオス対 TNC メスソケット信頼できる RS Pro ブランドがお届けする、同軸コネクタ間を移行するのに便利な同軸アダプタです。このアダプタは高品質素材製で、パネル取り付け接続を通じて同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。点検時に、 RF アダプタの一端と他方の端には、ねじ式オス N タイプコネクタがあります。メス TNC ツイスト接続ソケットにより、同軸ケーブルを損傷することなくすばやく接続したり、取り外したりできます。この同軸アダプタが必要な理由さまざまなタイプのエンドコネクタで終端処理された、さまざまなタイプの同軸ケーブルがあります。同軸アダプタは、ケーブルアセンブリを必要な接続に適合させるのに最適なソリューションです。この RF 同軸アダプタは、メス及びオスの同軸ケーブルアセンブリと適切な終端コネクタとかん合するように設計された高品質コンポーネントです。このアダプタは、頑丈なニッケルめっきボディ、金めっきセンターピンコンタクト、及び絶縁を備え、導電性に優れています。特長と利点アダプタ: N タイプオス対 TNC メス ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 11GHz 動作電圧 :1000V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項高品質の RF 信号及びビデオ信号は、信号の伝送に使用されるコンポーネント及び素材にのみ適しています。RS Pro は、あらゆる同軸設置ニーズを補完する、高品質な業界標準同軸ケーブル及びアダプタを幅広く提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信
    仕様アダプタタイプ = Nプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = TNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸変換アダプタ TNC - N型 ジャック - プラグ, R191513000 RADIALL

    Radiall 同軸変換アダプタ TNC - N型 ジャック - プラグ, R191513000

    RADIALL
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA : TNC●アダプタタイプB : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 34mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●N-TNC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〈AirStation Pro〉 屋外アンテナ用 同軸ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 屋外アンテナ用 同軸ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アクセスポイント(AirStationシリーズ)と,屋外アンテナとの接続用同軸ケーブル。 地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能。
    コネクタ形状N-P型(N型オス)同軸コネクタ
  • アダプタ TNC プラグ N ジャック ストレート BOMAR INTERCONNECT

    アダプタ TNC プラグ N ジャック ストレート

    BOMAR INTERCONNECT
    9,998税込10,998
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:TNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト 最大周波数:1GHzアズワン品番65-1491-96
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC プラグ - N型 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現長さ(mm)33.5タイプ(A)TNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • RF/同軸 アダプタ TNC ジャック-N プラグ MULTICOMP

    RF/同軸 アダプタ TNC ジャック-N プラグ

    MULTICOMP
    6,398税込7,038
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:TNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1666-45
  • RF/同軸 アダプタ N ジャック-TNC プラグ AMPHENOL

    RF/同軸 アダプタ N ジャック-TNC プラグ

    AMPHENOL
    8,898税込9,788
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:プラグ 製品群:-アズワン品番65-1588-37
  • RF/同軸 アダプタ N プラグ-TNC プラグ AMPHENOL

    RF/同軸 アダプタ N プラグ-TNC プラグ

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1666-67
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • RF/同軸 アダプタ N ジャック-TNC ジャック AMPHENOL

    RF/同軸 アダプタ N ジャック-TNC ジャック

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1666-61
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 同軸変換アダプタ - Nジャック プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - Nジャック プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 3 GHz、3 → 5.5 GHz 5.5 ~ 11 GHz 反射損失:32 dB:21 dB:9 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0386 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●アダプタタイプB:Nジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:11GHz●コード番号:205-8918アズワン品番65-7575-39
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - N型 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現タイプ(A)BNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 同軸コネクタ専用圧着工具 ユウエツ精機

    同軸コネクタ専用圧着工具

    ユウエツ精機
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    同軸コネクタ圧着ペンチ(ユウエツ精機)。BNC、TNC、N等各種コネクタに対応 本体には高信頼のスウェーデン鋼、ダイスは精密加工
    品番63-4785-67コード404-6369アズワン品番63-4785-67
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型中継アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
    種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    15,980税込17,578
    1パック(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応