86,159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー N-1
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 有効内寸(mm)114×85 外寸(mm)150×105×80 内寸(mm)122×89×78 圧縮荷重(N[kgf])3030[310]
1個ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー N-1透明
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 有効内寸(mm)114×85 外寸(mm)150×105×80 内寸(mm)122×89×78 圧縮荷重(N[kgf])3030[310]
1個ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニックス(KNICKS)金具一式 N-1
セット内容ナイロンナット:2個、チェーン金具:3個、ロングボルト:2本、パイプ:4本
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
1袋(20個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100% 形状エンドレス形 ベルト幅(mm)40 使用荷重(t)(最大)1 寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0 最大使用荷重(t)1
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長さ(mm)10 タイプN-1 呼び径M4 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 寸法D1(mm)10
1袋(29個)
667 税込734
翌日出荷

アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応 縦(mm)190 横(mm)158 粒子捕集効率(%)99.9 吸気抵抗(Pa)160以下 質量(g)363 トラスコ品番406-4445 種別取替式防じん 区分RL3 国家検定合格番号TM440 機能伝声器 材質(面体)エラストマー面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターL4N 指定防護係数10
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
2,414 税込2,655
翌日出荷

タイプN-1 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 寸法D1(mm)10
1袋(28個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー シルバーN-01
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
用途開戸用 シルバー 仕様ストップ機能なし 幅(mm)310 質量(kg)2.3 高さ(mm)90 タイプ開戸引き込み 奥行(mm)85
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリタリー風ロゴプリント、大きめ内ポケット、大きめボタン、調整ドローコート
仕様左袖ペン差し、衿ボア、左胸ポケット、冷気の侵入を防ぐジャージ付の二重構造 種別防寒コート 混率(%)表/綿100(オックス)・裏/ポリエステル100(身頃:ボアフリース、袖:タフタ ダイヤキルト)・中綿/ポリエステル100
1着
6,090 税込6,699
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3M(スリーエム)3M プライマー P-48N 1L
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。 形状1リッター缶 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1缶
5,898 税込6,488
当日出荷

スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
寸法H(mm)3.8 寸法S(mm)5
1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)2.5 寸法H(mm)20 寸法S(mm)30 ねじの呼びdM20
1個
1,614 税込1,775
翌日出荷

1個
2,507 税込2,758
翌日出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)0.4 寸法H(mm)2.5 寸法S(mm)4.5 ねじの呼びdM2
1袋(19個)
667 税込734
翌日出荷

1個
3,218 税込3,540
翌日出荷

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)1
1袋(5枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法H(mm)21 寸法A(mm)14 寸法D(mm)40 寸法B(mm)12 寸法C(mm)11 寸法G1(mm)4.5 ねじの呼びM8 寸法G2(mm)5.5
1個
7,896 税込8,686
翌日出荷

1個
1,783 税込1,961
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
858 税込944
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)1
1袋(5枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な適合純正品番5ML-F838N-01 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5) 主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タイプN-1 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 寸法D1(mm)10
1袋(32個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法H(mm)12 寸法A(mm)8.5 寸法D(mm)25 寸法B(mm)7 寸法C(mm)7 寸法G1(mm)3.5 ねじの呼びM5 寸法G2(mm)4.5
1個
825 税込908
翌日出荷

形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
サイズ5/8-11 寸法L(mm)15.44 寸法H(mm)19.43 寸法B(mm)23.87 寸法C(mm)27.07
1個
963 税込1,059
翌日出荷

スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)1.75 寸法H(mm)14.4 寸法S(mm)19 ねじの呼びdM12
1袋(8個)
667 税込734
翌日出荷

スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウェルパック適合目安:B-50 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質和紙雲龍9g/押出PEラミ20/バリアNY15/バックPEラミ30 寸法(mm)135×170
1セット(100枚)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1袋(19個)
667 税込734
翌日出荷

1個
4,318 税込4,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レーマングラスは、フランス・シャンパーニュ地方のシャンパン発祥の地マルヌにあるグラスメーカーです。 機能的で斬新な新しいフォルムは、常に人々に興味を惹きつけ、 その美しさ・バランスの良さは、余韻まで計算されています。 きめの細かい泡がたち、飲んでいる姿を美しく見せます。
容量(mL)130 品名・タイプショットグラス 入数(個)6 TKG品番9-2248-0601 直径×口径×高さ(mm)49×46×250 TKG品番(2017)6-2036-2001
1セット(6個)
51,980 税込57,178
3日以内出荷

スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 従来のスピーカーネットに紫外線対策のUV加工を施し紫外線による劣化を軽減しました。 ※本商品は紫外線劣化しない事を保証するものではございません。
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,012 税込1,113
翌日出荷

スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)0.4 寸法H(mm)2.5 寸法S(mm)4.5 ねじの呼びdM2
1袋(11個)
667 税込734
翌日出荷

1個
1,374 税込1,511
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • hn-1827