カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,218)
- 制御機器(51)
- 測定用品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(46)
- メカニカル部品(25)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 作業工具(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 自動車純正部品(13)
- 自動車補修部品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 機構部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 電気材料(7)
- 物流用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 家電(5)
- バイク部品(3)
- 安全用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建築金物(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,062)
- CKD(99)
- ParkerTAIYO(87)
- Canon(21)
- コフロック(18)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ガステック(12)
- エスコ(10)
- omron(オムロン)(10)
- ベルポニー(9)
- ニッセイ(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- RS PRO(6)
- 富士電機(5)
- 三菱電機(5)
- 油研工業(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- 武藤工業(5)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n-1/2-100」の検索結果

NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
サクションフィルター
大生工業(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から12日以内出荷一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
D-A/D-B 標準受皿タイプ
ダイワアドテック¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。耐荷重(N)4903
スタッドボルト
スーパーツール¥449税込¥4941本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。ねじ径dM12材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
フィルタエレメント
大生工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から24日以内出荷ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。ろ過材の種類金網(SUS)
スタンダードシリーズ UN12
ハート光学¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ピンク医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ホースニップルH105×2M
SK11¥319税込¥3511個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
head holder CFS 201
マパール¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から4日以内出荷新接続方式「CFS」を採用。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。仕様headholderCFS201
ノルトロックコンビナット
由良産商¥64,980税込¥71,4781箱(100個)4日以内出荷ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚9組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)21.5高さH(mm)15.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:18ナットM12×1.75強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い608時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N12
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)
SMC¥4,198税込¥4,6181個15日以内出荷作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)ロッド(-) 片ロッド
20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチ
エスコ¥40,500税込¥44,5501個翌日出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)全長(mm)400質量(g)1200精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5差込角(inch)1/2ギア数36
検知管
ガステック(17件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)当日出荷から23日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
300w2in1(N100/8/その他128G/W11PEdu/11.6)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷仕様●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●附属品:電源コード、45W ACアダプター、マニュアル類●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●WiMAX:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体重量(g):1280●J-Moss:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ディスプレイサイズ:11.6型●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 13.06kWh/年(AA)●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージタイプ:UFS●PCグリーンラベル:適合●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:なし電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W最大消費電力(W)45メモリー容量標準/最大:8GB解像度1366×768ドット使用CPUインテル プロセッサー N100スピーカーステレオスピーカー(内蔵)画面サイズ11.6型OSWindows 11 Pro EducationチップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD128GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(12件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES
コフロック(5件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
...