カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,284)
  • 自動車純正部品(93)
  • 制御機器(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 測定用品(42)
  • メカニカル部品(30)
  • 自動車補修部品(24)
  • バイク部品(23)
  • 切削工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 作業工具(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 農業機械(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-1/2-50」の検索結果

関連キーワード
1,798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    468税込515
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 高圧ニップル RIKEN(理研機器)

    高圧ニップル

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(60本)
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
  • (W)鉄 丸釘 若井産業

    (W)鉄 丸釘

    若井産業(1件のレビュー)
    2,007税込2,208
    1箱(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材
  • パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    パイプナット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長ナットのかわりに使用します。
    材質SUS304ステンレス
  • D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック

    D-A/D-B 標準受皿タイプ

    ダイワアドテック
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
    耐荷重(N)4903
  • ピーチケント 日本紐釦貿易

    ピーチケント

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    生地をよりしっかりとさせる裏打ち(芯地)としてご使用下さい。
    材質紙製寸法(mm)約394×545
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    399税込439
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    ねじ径dM12材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • プラスチックバックル サンコッコー

    プラスチックバックル

    サンコッコー(1件のレビュー)
    159税込175
    1パック(1個)
    当日出荷から41日以内出荷
    取り外しのできるプラスチックバックルです。4サイズ展開、豊富な色のバリエーションからお選びいただけます。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドと色合わせができ、組み合わせに迷いません!
    用途衣類・小物など材質ポリアセタール
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • ベストカットアンカー(ステンレス)(小箱) デイコム

    ベストカットアンカー(ステンレス)(小箱)

    デイコム
    27,980税込30,778
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 高圧ニップル RIKEN(理研機器)

    高圧ニップル

    RIKEN(理研機器)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    形状ニップル接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
  • グラブスクリューノブ GSN MIYOSHI(小西製作所)

    グラブスクリューノブ GSN

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
  • 既製のぼり 防炎加工なし MTO

    既製のぼり 防炎加工なし

    MTO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
  • 低反発スリング ゴクナン 大綱

    低反発スリング ゴクナン

    大綱
    23,880税込26,268
    1本
    4日以内出荷
    一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。NETIS登録商品 KTK-170004-A
    用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
  • PPロック ELPA

    PPロック

    ELPA
    227税込250
    1セット(50本)
    当日出荷
    タグ付け、結束に便利
    材質ポリプロピレン幅(mm)3.8クリア引張強度(kg)3.6
  • ツーリングロッカー 大阪製罐

    ツーリングロッカー

    大阪製罐
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。ツーリングの保管におすすめです。
    仕様ツーリング引出し3段、スチール扉タイプ、鍵付付属品転倒防止用具付材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)811高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く)奥行(mm)616均等積載量(kg/段)200
  • マグネット付調整ねじ TRUSCO

    マグネット付調整ねじ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
    用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
  • マグネットロール のり付 TRUSCO

    マグネットロール のり付

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1巻
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミ等で裁断可能です。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用出来ます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウム・フェライト幅(mm)250タイプのり付RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • (MN12)ホース,パワステ オイル ポンプ サクション ミツビシ

    (MN12)ホース,パワステ オイル ポンプ サクション

    ミツビシ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • (MN12)チューブ,パワステ オイル プレッシャ ミツビシ

    (MN12)チューブ,パワステ オイル プレッシャ

    ミツビシ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • (MN12)ホース,パワステ オイル リターン ミツビシ

    (MN12)ホース,パワステ オイル リターン

    ミツビシ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • (MN12)チューブ,パワステ オイル リターン ミツビシ

    (MN12)チューブ,パワステ オイル リターン

    ミツビシ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (MN12)ブラケット,パワステ オイル ライン ミツビシ

    (MN12)ブラケット,パワステ オイル ライン

    ミツビシ
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • MultiScreen HTS BV 1.2μm Clear Non-sterile 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)

    MultiScreen HTS BV 1.2μm Clear Non-sterile 50/Pk 50PK

    Merck(メルクミリポア)
    199,800税込219,780
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:BV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS BV, 1.2μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質親水性PVDF品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-BV プレートウェル数96アズワン品番61-0211-05アプリケーションビーズを用いたアッセイ
  • フィニシャーリヤー (1N12) MAZDA(マツダ)

    フィニシャーリヤー (1N12)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • (MN12)チューブ,パワステ オイル プレッシャ ミツビシ

    (MN12)チューブ,パワステ オイル プレッシャ

    ミツビシ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ツーリングロッカー(アクリル窓付) 大阪製罐

    ツーリングロッカー(アクリル窓付)

    大阪製罐
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。ツーリングの保管におすすめです。
    仕様ツーリング引出し3段、アクリル扉タイプ、鍵付付属品転倒防止用具付材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)811高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く)奥行(mm)616均等積載量(kg/段)200
  • WSTARドリルヘッド 三菱マテリアル

    WSTARドリルヘッド

    三菱マテリアル
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 段平くんⅢ トーケン

    段平くんⅢ

    トーケン
    79,880税込87,868
    1台
    4日以内出荷
    自在式段差シリーズ「段平くん」段平くんⅢが出ました!!。従来の段平くんⅡと比較すると本体幅が450→500に広くなり、耐荷重は1000→1500kgになりました。幅広、耐荷重アップですが、本体重量はほとんど変わりません。100mm~250mmまで無段階調整が可能です。
    寸法(mm)500×1250×71耐荷重(kg)1500本体質量(kg)39有効高さ(mm)100~250有効幅(mm)500
  • 自在式段平踏板 段平くんⅡN トーケン

    自在式段平踏板 段平くんⅡN

    トーケン
    74,980税込82,478
    1本
    3日以内出荷
    有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。 踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。 現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。 両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。
    寸法(mm)450×1250(折畳み時:1020)段数1積載荷重(kg)1000最小・最大高さ(mm)100・250自重(kg)39
  • メッキ付 白ロングニップル リビラック

    メッキ付 白ロングニップル

    リビラック
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC

    ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
    磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 既製のぼり 防炎加工あり MTO

    既製のぼり 防炎加工あり

    MTO
    2,598税込2,858
    1枚
    7日以内出荷
    仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
  • 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業

    耐酸水切りスリング エンドレス形

    田村総業
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。 酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。 酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。
    用途酸洗い作業に。種別エンドレス形材質ポリプロピレン
  • ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートノブタイプ

    ラクテム
    1,861税込2,047
    1本
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...