タイプ電圧検知型
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
超強力磁石と吸着シートでガッチリ固定するドアストッパーです。補助板使用で木製やアルミのドアにも使用できます。超長足タイプはドアと床の間 20cm 迄対応できる超ロングタイプ。ドア周りの床に段差がある場合でも対応できます。交換用スペアゴム付。
付属品補助用板(1枚)、スペアゴム(1個)
材質ステンレス・TPE(熱可塑性エラストマー)・スチール・フェライト(磁石)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家庭用水平ガマミシン用のボビンです。お使いのミシンにあったものをお選びください。
「もっとおしゃれに」を叶える サイドテーブル。。
天板はテイスト別で選べるマーブル(大理石)・モルタル・ウッド3タイプ。
美しい模様を描くリアルな柄がお部屋をモダンな表情に。。
ディテールにこだわり曲線を生かしたデザインは洗練された佇まいを演出。
置くだけで海外インテリアのようなお洒落な空間を楽しめます。
ソファやベッドの横、お部屋の隅に小物置きとしても。
省スペースで軽量なので持ち運びもスムーズ。。
支柱を外して組立てれば高さ22.5cmのミニテーブルに。
ディスプレイ台やフラワースタンドとして使えます。。
赤外線マウス使用可能。
組立簡単仕様。。
カラーパッケージ(取っ手付)。。
用途サイドテーブル・ミニテーブル・飾り台・花台・フラワースタンドなどに
仕様組立簡単設計.2WAY
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・天然木・PP
幅(mm)300
質量(kg)1
高さ(mm)525
奥行(mm)300
耐荷重(kg)約2
塗装ラッカー塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×525
総耐荷重(kg)2
テイスト北欧.ナチュラル.モダン.韓国インテリア.インダストリアル.ミッドセンチュリー
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。
レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。
両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など
材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)
寸法(mm)ランナー環下:20
色レール:シルバー
許容荷重(kg)ランナー:6
タイプブラケット:天井付シングル
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20
耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
和モダンな空間にマッチしたシリーズ。 和室だけでなく洋室にも映える質感です。
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)303×303
質量(kg)18.1
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。
レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。
両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など
材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)
寸法(mm)ランナー環下:20
色レール:シルバー
許容荷重(kg)ランナー:6
タイプブラケット:正面壁付シングル
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20
耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
女性が好むアクセントカラーをそろえました。 アンティークスタッコ調のレリーフが特長です。
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)303×303
質量(kg)18.1
きらめく繊細なラインがやさしい空間をつくります。
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)303×303
質量(kg)18.1
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。
レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。
両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など
材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)
寸法(mm)ランナー環下:20
色レール:ナチュラル
許容荷重(kg)ランナー:6
タイプブラケット:天井付シングル
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20
耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。
レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。
両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など
材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)
寸法(mm)ランナー環下:20
色レール:ナチュラル
許容荷重(kg)ランナー:6
タイプブラケット:正面壁付シングル
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20
耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで