カテゴリ
- メカニカル部品(303)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(281)
- 制御機器(257)
- 機構部品(203)
- 切削工具(179)
- 油圧機器・油圧ホース(141)
- 農業機械(120)
- 配管・水廻り設備部材(78)
- 空調・照明・電設資材(71)
- 事務用品(51)
- 作業工具(51)
- 物流用品(50)
- 自動車補修部品(48)
- 建築金物(47)
- 測定用品(39)
- テープ(37)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 電気材料(30)
- パソコン/周辺機器(30)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 手袋(22)
- 電動工具(18)
- バイク部品(14)
- 清掃用品(13)
- 空圧工具(13)
- 厨房用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 塗料(9)
- 作業服(9)
- 家電(9)
- 溶接用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 縫製用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 研磨材(5)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 安全保護具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ParkerTAIYO(253)
- CKD(95)
- RS PRO(70)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- イマオコーポレーション(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
- 三木プーリ(51)
- FYH(日本ピローブロック)(48)
- 渡辺電機工業(42)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- ヤンマー(36)
- 旭精工(35)
- IDEC(和泉電気)(32)
- 住友電工ハードメタル(28)
- ニッセイ(26)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
- メディアカバーマーケット(23)
- イスカル(21)
- エスコ(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n-35」の検索結果

防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応エンドキャップ
城東テクノ¥3,998税込¥4,3981ケース(5セット)5日以内出荷から11日以内出荷材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
ミニチュアニッパー
ホーザン(17件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
SUS室名札KS-N35S/N36S用プレートのみ
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷SUS室名札KS-N35S、KS-N36S用のプレート部品のみ寸法(mm)45×210
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N35
ParkerTAIYO¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N35
ParkerTAIYO¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N35
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N35
ParkerTAIYO¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N35
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N35
ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
両口ラチェットレンチ(爪式)
スーパーツール(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット送り角度(°)11.25
プールタップ除去工具(三本爪)
アヅマ工具(29件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
小型トータルカウンタ H7E□-N
omron(オムロン)(28件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
直角噴射ノズル HN-35N エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷直角まで曲がる噴射ノズル。作業のしづらい環境や壁掛用エアコン上部アルミフィンも簡単に洗浄できます。ワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。用途エアコン洗浄機用の交換吐水ノズル。全長(cm)20吐水量(L/min)0.9(圧力2.5Mpaの場合)![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥12,500税込¥13,7501個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
ステンレスパーツトレイ
SK11(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。用途部品・工具の管理、部品洗浄。材質SUS304
SUSクランプノブN(D35
大阪魂¥1,420税込¥1,5621個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM10
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
プラボックス
河村電器産業(45件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
ニトロックプレミアム
コーコス信岡(14件のレビュー)¥329税込¥3621双当日出荷特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
ニッケルBSクランプノブN(D35
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
...
























![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)