カテゴリ

  • 制御機器(151)
  • 自動車純正部品(78)
  • バイク純正部品(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • メカニカル部品(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(12)
  • 防犯用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「n-720」の検索結果

561件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスタイトシリンジ用ニードルN-720 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ用ニードルN-720

    大阪ケミカル
    19,980税込21,978
    1箱(6個)
    8日以内出荷
    仕様適合タイプ:TLL用 適合容量:25~100mL LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK)型式N-720
  • エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー

    エースニップル(ステンレスホースニップル)

    アソー(12件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ホースとネジの接続に
    用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
  • ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産

    ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム

    信栄物産(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
    用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
  • 太丸MAX40 (バッテリー・充電器付) ニシガキ工業

    太丸MAX40 (バッテリー・充電器付)

    ニシガキ工業
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷
    コードレスならではの優れた取り回しと、最大40mmの太枝をわずか1秒で切断できるハイパワーを両立。疲労を軽減するベルトに加え、高所でも狙いやすいピストル形状のスリムグリップにより、快適な作業を実現します。刃には耐摩耗性に優れた高級刃物鋼を採用し、ヤニやサビに強いフッ素加工仕上げ。付属バッテリーは満充電で生木約1000本の切断が可能です。さらにバッテリーを2個同梱しているため、長時間の作業にも対応できます。
    付属品バッテリー2個、充電器、肩掛けベルトバッテリー16.8V/2.5 Ah充電時間3時間(2個童子は6時間)最大切断径(Φmm)40
  • ナチュラルキャリーストッカー アイリスオーヤマ

    ナチュラルキャリーストッカー

    アイリスオーヤマ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    翌日出荷
    一般的な押入れに入る奥行きサイズのキャリーです。収納
    トラスコ品番475-0209内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×620×290外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)720コンテナ種類ベタ目
  • SELFANA クリヤーブック<ポケット交換式> リヒトラブ

    SELFANA クリヤーブック<ポケット交換式>

    リヒトラブ
    799税込879
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    2種類のポケットで企業情報等を整理できるクリヤーブック。
    用途大切な書類をきれいに保存できる厚口ポケット。(5枚入り)企業案内など厚い冊子も入れられるマチ付きポケット。(5枚入り)ワンプッシュで開く樹脂製とじ具。あけるとき:とじ具下部のレバーを押すと開きます。とじるとき:とじ具上部を「カチッ」と音がするまで手前にスライドすると閉まります。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.8mm)、厚口ポケット・マチ付きポケット:ポリプロピレン(生地厚0.12mm)、とじ具:ABS樹脂サイズA4タイプタテ型種類多穴リング背幅(mm)27穴数30穴寸法(縦×横)(mm)314×266ポケット数厚口ポケット×5枚、マチ付きポケット×5枚
  • 分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)

    河村電器産業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • ヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途戸建用。集合用形状マニホールド種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-586接続ねじ種類Rc
  • ガラステーブル リビングアウト(Living Out)

    ガラステーブル

    リビングアウト(Living Out)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ガラス天板のエレガントな丸テーブルで、お庭に洗練された美しさをプラスします。
    用途お庭やベランダに置くだけで、リラックスできる空間が広がります。材質本体/スチール(粉体塗装)、ガラスブラック耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)60×60×68
  • カルテファイル A4 SNシリーズ サンリーフ

    カルテファイル A4 SNシリーズ

    サンリーフ
    11,980税込13,178
    1箱(25枚)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ●従来の金具式バインダーと比較しますと収納量、経済性が大幅にUP、Hファスナー採用
    サイズA4穴数4
  • 兼用スクラブ 大丸白衣

    兼用スクラブ

    大丸白衣
    5,298税込5,828
    1枚
    7日以内出荷
    着脱しやすさや収納容量など現場が求める機能を追求。快適機能を満載し、抜群の動きやすさを実現。ダブルクロス断面の六面体糸が汗をサッと吸収するから、素早く乾いて快適です。ナノ粒子のセラミックで紫外線もカット。通気性もよく軽やかで、2WAYストレッチで動きにフィットします。
    機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾素材ポリエステル100% ダブルクロストリコット
  • PEジャバラマット エムエフ

    PEジャバラマット

    エムエフ
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    5日以内出荷
    複雑な計上に対応できる緩衝材です。 ポリエチレン製で軽い為、取扱いしやすく作業性が非常に高いです。 カッター等で簡単にカットができます。
    用途床・柱・壁などの養生材質ポリエチレン長さ(mm)900
  • enステーション(金属製) 河村電器産業

    enステーション(金属製)

    河村電器産業
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
  • カルテファイル 0.5 2穴 アズワン

    カルテファイル 0.5 2穴

    アズワン
    9,498税込10,448
    1箱(25枚)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    用紙の両方向からの差し込みができ、用途に応じて分類できます。インデックスをファイル内側に差し込めますので破損を防止します。
    材質PP(ポリプロピレン)サイズA4タテタイプ0.52穴穴数2
  • 720x280x250mm 工具箱 スティール製 エスコ

    720x280x250mm 工具箱 スティール製

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工
    仕様●メーカー:リングスター●型番:NL-720●サイズ(W×D×H)mm:内寸/718×278×135 外寸/720×280×250●重量:9.5kg●材質:スチール
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    145,938税込160,532
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75A

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • パネル(R) R.ドアー アウタ (S4) MAZDA(マツダ)

    パネル(R) R.ドアー アウタ (S4)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • チューブ バキューム (LFN7) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (LFN7)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • チューブ バキューム (FSN7) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (FSN7)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    HMD3N 主幹サーキットブレーカ
    塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • ボデー(R)リヤードアー (S42N) MAZDA(マツダ)

    ボデー(R)リヤードアー (S42N)

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • ボデー(R)リヤードアー (G04N) MAZDA(マツダ)

    ボデー(R)リヤードアー (G04N)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • アイセーバ 日東工業

    アイセーバ

    日東工業
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種類標準分電盤
  • パイプ E.G.R (FS) MAZDA(マツダ)

    パイプ E.G.R (FS)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト フランジ 6X45(N 90004GHB720 ホンダ

    ボルト フランジ 6X45(N 90004GHB720

    ホンダ
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90004-GHB-720
  • (67005)バックドア パネルSUBーASSY トヨタ

    (67005)バックドア パネルSUBーASSY

    トヨタ
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
  • カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB

    Panasonic(パナソニック)
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • アクチュエーター シャッター バルブ (FS) MAZDA(マツダ)

    アクチュエーター シャッター バルブ (FS)

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • ホースニップル H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
    用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
  • ホースニップル H7×2M SK11

    ホースニップル H7×2M

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
    用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
...