カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,247)
  • 科学研究・開発用品(104)
  • 自動車純正部品(100)
  • 空調・照明・電設資材(94)
  • バイク純正部品(72)
  • バイク部品(43)
  • 塗料(30)
  • 機構部品(27)
  • 切削工具(25)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 建築金物(12)
  • 農業機械(12)
  • 作業工具(12)
  • 空圧工具(12)
  • 保管用品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 物流用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-93」の検索結果

1,956件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス インストルメント (1N93) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1N93)

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • シム アジャスト (1N93) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1N93)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • Nシリーズポリ袋 日本サニパック

    Nシリーズポリ袋

    日本サニパック(52件のレビュー)
    539税込593
    1冊(10枚)
    当日出荷
    スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
    材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHN16S-I51-N93Z57 Acer(エイサー)

    PHN16S-I51-N93Z57

    Acer(エイサー)
    629,800税込692,780
    1台
    翌日出荷
    IPS最大 1000 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:4410g、梱包サイズ:55(縦)x8.7(横)x34.7(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
  • N93ハンドル取っ手 SUNWAVE(LIXIL)

    N93ハンドル取っ手

    SUNWAVE(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内張りクリップ
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO(26件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 同径

    BeHAUS(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
    用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ネオジム磁石 丸形 袋入 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形 袋入

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 違径

    BeHAUS
    889税込978
    1個
    当日出荷
    管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
    用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • バイオマスプラスチック25%配合ゴミ袋 サンキョウプラテック

    バイオマスプラスチック25%配合ゴミ袋

    サンキョウプラテック
    329税込362
    1冊(10枚)
    当日出荷
    バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2 排出量を削減する事ができます。 地球温暖化の抑制・化石資源の使用縮減を進め地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • パイプランナー ハイロジック

    パイプランナー

    ハイロジック
    489税込538
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
  • GMB ウォーターポンプ(ホンダ用) GMB

    GMB ウォーターポンプ(ホンダ用)

    GMB(17件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカーニッサン
  • 太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き) ニシガキ工業

    太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き)

    ニシガキ工業
    69,980税込76,978
    1セット
    翌日出荷
    28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
    付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890コード長さ(m)1.3本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
  • 充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ) ニシガキ工業

    充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ)

    ニシガキ工業
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
    用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
  • 太丸ハンディー35(本体のみ) ニシガキ工業

    太丸ハンディー35(本体のみ)

    ニシガキ工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
    付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
  • 充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業

    充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付)

    ニシガキ工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
    用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
  • 充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コード ニシガキ工業

    充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コード

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    太丸ハンディの電源コードです。
    適合本体太丸ハンディ25
  • ピストンセット フロントブレーキ 45530MN9305 ホンダ

    ピストンセット フロントブレーキ 45530MN9305

    ホンダ(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    主な適合車種HORNET
  • シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ エレコム

    シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ

    エレコム(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
    用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメスプラグ金メッキ主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
  • エボリューション W ディナープレート ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション W ディナープレート

    ARCOROC(アルコロック)
    639税込703
    1枚
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質非多孔質材のガラスホワイト
  • 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)

    非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • ピュアケースPN 大森

    ピュアケースPN

    大森
    58,980税込64,878
    1箱(300枚)
    3日以内出荷
    PNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)が同じサイズで高さ違いのシリーズです。 縦長のフォルムを生かして背の高い商品用としてだけではなく、キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • 太丸ハンディー35用 替刃 ニシガキ工業

    太丸ハンディー35用 替刃

    ニシガキ工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
  • ウルビ 日亜ペイント

    ウルビ

    日亜ペイント
    8,398税込9,238
    1個(0.9kg)
    5日以内出荷
    ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。1.速乾性である。2.深みのある高い光沢がある。3.肉持ち感が大きく、ワンコート仕上げに適する。4.刷毛塗り、スプレーなど、色々な塗装方法に適する。5.色々な素材に付着性が良い。6.1kgからの調色対応。※艶調整対応は2kg~となります。
    用途工作機械 鉄骨 配管 配電盤 木工品 ドラム缶 ボンベ など使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率:刷毛塗りの場合20~25%、エアースプレーの場合30~35%、エアーレススプレーの場合20~25%を目安にして下さい。3.リコート性:塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい。塗料シンナーを使用し、初期塗装から6時間以内、初期塗装から24時間以後。4.重ね塗りの場合、6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい。【製品原色】白、黒、赤錆、オーカー、赤、ワインレッド、黄色、マルーン、 オレンジエロー、レモンエロー、バーミリオン、クリアー、シルバー、シアニンブルー、シアニングリーン、バイオレット※全原色に無鉛顔料を使用しております。※シアニンブルー・シアニングリーン・バイオレットの3色は調色用原色の為、隠ぺい性ありません。法規制労働安全衛生法:第2種有機溶剤、特定化学物質障害予防規則(特化則)塗膜状態乾燥時間:指触15~20分、半硬化1~2時間、硬度:F(三菱ユニ)、光沢:90以上(60°-60°SG)、付着性:100/100、耐水性:良好(室温24時間)、耐揮発油性:良好(室温6時間)、耐機械油性:良好(室温24時間)、耐候性(光沢低下率):20%以下(屋外曝露1年)、比重:1.05±0.05、粘度(KU):65~75、不揮発分:60~65%、引火点:25℃、発火点:400℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性組成中油性フタル酸樹脂エナメル
  • 太丸ハンディー用 バッテリー(28.8V×2.1Ah) ニシガキ工業

    太丸ハンディー用 バッテリー(28.8V×2.1Ah)

    ニシガキ工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    電池残量の分かるインジケーター付高出力バッテリー。本体の軽量性を重視したセパレート式で疲労を軽減し、作業らくらく。過電流防止装置。※28.8V対応製品専用品。14.4Vバッテリー製品には接続できません。
    適合太丸ハンディ35・太丸チェンソープロ質量(kg)0.6公称容量(Ah)2.1
  • エボリューション W デザートプレート ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション W デザートプレート

    ARCOROC(アルコロック)
    699税込769
    1枚
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質非多孔質材のガラスホワイト直径(Φmm)190高さ(mm)18
  • エボリューション ホワイト ラムカン ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション ホワイト ラムカン

    ARCOROC(アルコロック)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質強化ガラスホワイト容量(mL)190直径(Φmm)95高さ(mm)46食器の種類洋食器
  • 太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A) ニシガキ工業

    太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A)

    ニシガキ工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    28.8Vバッテリー専用充電器。電池残量の分かるインジケーター付。入力:AC100V~AC240V 50/60Hz 出力:DC33.6V/DC4.0A 充電時間:約45分(参考数値)
    質量(kg)0.5
  • エボリューション ホワイト ボール ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション ホワイト ボール

    ARCOROC(アルコロック)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質強化ガラスホワイト食器の種類洋食器
  • エボリューション W オーバルディッシュ ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション W オーバルディッシュ

    ARCOROC(アルコロック)
    2,198税込2,418
    1枚
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質非多孔質材のガラス高さ(mm)31短辺(mm)250長辺(mm)330
  • 両端JEMーA端子付ケーブル(1.9m) Panasonic(パナソニック)

    両端JEMーA端子付ケーブル(1.9m)

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • ソフト巾木 東リ

    ソフト巾木

    東リ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • 覗き見防止フィルターLN9WAN 湾曲モニター34インチ(21:9) 光興業

    覗き見防止フィルターLN9WAN 湾曲モニター34インチ(21:9)

    光興業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    湾曲モニター用視界制御(機密漏洩防止)フィルター。情報セキュリティー対策商品。視界制御左右60°で他人の目を気にせず、快適オペレーション。見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。光沢面側・ノングレア面側 双方表面として使用できます。装着にはL型樹脂ストッパーとタブストッパー。下辺留めパットを採用。キズに弱い液晶画面をがっちりガード(表面硬度3H)。数量に関係なくご指定サイズにて製作致します。可視光線透過率65%、紫外線カット99%、ブルーライトカット40%、帯電防止、外光反射率1.5%、視界制御視野角左右60度。
    取付方式L型樹脂ストッパーとタブストッパータッチパネル方式非対応のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
  • キッチンキャビネット アイリスオーヤマ

    キッチンキャビネット

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    調理家電や食器などを収納できるキッチンキャビネットです。フラップ扉上段は、スライドレールを採用しているため、湯気の出る炊飯器も安心して使用可能です。後方に配線穴があり、すっきりまとめられます。フラップ扉下段と収納扉は、収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できます。脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。
    材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス質量(g)33700耐荷重(kg)全体65、天板20、底板10、フラップ扉1枚あたり1、スライド棚10、可動棚板(大)8、(小)1枚あたり5内寸(mm)(スライド棚)534×336×354棚板数(枚)(大)1、(小)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×425×937棚板寸法(mm)(大)558×320、(小)290×343
  • エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)

    エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
  • ロング巾木 東リ

    ロング巾木

    東リ
    68,980税込75,878
    1セット(6巻×50m)
    当日出荷から28日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • ナット・ドライバー BONDHUS

    ナット・ドライバー

    BONDHUS
    859税込945
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)184軸長(mm)77グリップ径(Φmm)28寸法(inch)9/32外径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
...