カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(80)
  • バイク部品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 塗料(26)
  • 切削工具(24)
  • 機構部品(23)
  • 自動車補修部品(18)
  • 農業機械(12)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(11)
  • 建築金物(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-93」の検索結果

384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PHN16S-I51-N93Z57 Acer(エイサー)

    PHN16S-I51-N93Z57

    Acer(エイサー)
    629,800税込692,780
    1台
    翌日出荷
    IPS最大 1000 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:4410g、梱包サイズ:55(縦)x8.7(横)x34.7(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
  • N93ハンドル取っ手 SUNWAVE(LIXIL)

    N93ハンドル取っ手

    SUNWAVE(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 同径

    BeHAUS(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
    用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 違径

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    当日出荷
    管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
    用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ジャパックス 業務用ポリ袋 100枚BOX 90Lタイプ ジャパックス

    ジャパックス 業務用ポリ袋 100枚BOX 90Lタイプ

    ジャパックス
    6,298税込6,928
    1冊
    当日出荷
    100枚BOX入りタイプ。丈夫で柔軟性のあるメタロセン配合低密度ポリエチレン製ゴミ袋です。
    用途お店のバックヤードに材質LLDPE+META厚さ(mm)0.04容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900
  • バイオマスプラスチック25%配合ゴミ袋 サンキョウプラテック

    バイオマスプラスチック25%配合ゴミ袋

    サンキョウプラテック
    199税込219
    1冊(10枚)
    当日出荷
    バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2 排出量を削減する事ができます。 地球温暖化の抑制・化石資源の使用縮減を進め地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • パイプランナー ハイロジック

    パイプランナー

    ハイロジック
    489税込538
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
  • GMB ウォーターポンプ(ホンダ用) GMB

    GMB ウォーターポンプ(ホンダ用)

    GMB(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカーニッサン
  • 太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き) ニシガキ工業

    太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き)

    ニシガキ工業
    69,980税込76,978
    1セット
    翌日出荷
    28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
    付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890コード長さ(m)1.3本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
  • 充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ) ニシガキ工業

    充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ)

    ニシガキ工業
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
    用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
  • 太丸ハンディー35(本体のみ) ニシガキ工業

    太丸ハンディー35(本体のみ)

    ニシガキ工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
    付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
  • 充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業

    充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付)

    ニシガキ工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
    用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
  • 充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コード ニシガキ工業

    充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コード

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    太丸ハンディの電源コードです。
    適合本体太丸ハンディ25
  • シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ エレコム

    シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ

    エレコム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
    用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメスプラグ金メッキ主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
  • 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)

    非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • ピュアケースPN 大森

    ピュアケースPN

    大森
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)ほか
    3日以内出荷
    PNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)が同じサイズで高さ違いのシリーズです。 縦長のフォルムを生かして背の高い商品用としてだけではなく、キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • エボリューション W ディナープレート ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション W ディナープレート

    ARCOROC(アルコロック)
    639税込703
    1枚
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質非多孔質材のガラスホワイト
  • ウルビ 日亜ペイント

    ウルビ

    日亜ペイント
    8,398税込9,238
    1個(0.9kg)
    5日以内出荷
    ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。1.速乾性である。2.深みのある高い光沢がある。3.肉持ち感が大きく、ワンコート仕上げに適する。4.刷毛塗り、スプレーなど、色々な塗装方法に適する。5.色々な素材に付着性が良い。6.1kgからの調色対応。※艶調整対応は2kg~となります。
    用途工作機械 鉄骨 配管 配電盤 木工品 ドラム缶 ボンベ など使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率:刷毛塗りの場合20~25%、エアースプレーの場合30~35%、エアーレススプレーの場合20~25%を目安にして下さい。3.リコート性:塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい。塗料シンナーを使用し、初期塗装から6時間以内、初期塗装から24時間以後。4.重ね塗りの場合、6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい。【製品原色】白、黒、赤錆、オーカー、赤、ワインレッド、黄色、マルーン、 オレンジエロー、レモンエロー、バーミリオン、クリアー、シルバー、シアニンブルー、シアニングリーン、バイオレット※全原色に無鉛顔料を使用しております。※シアニンブルー・シアニングリーン・バイオレットの3色は調色用原色の為、隠ぺい性ありません。法規制労働安全衛生法:第2種有機溶剤、特定化学物質障害予防規則(特化則)塗膜状態乾燥時間:指触15~20分、半硬化1~2時間、硬度:F(三菱ユニ)、光沢:90以上(60°-60°SG)、付着性:100/100、耐水性:良好(室温24時間)、耐揮発油性:良好(室温6時間)、耐機械油性:良好(室温24時間)、耐候性(光沢低下率):20%以下(屋外曝露1年)、比重:1.05±0.05、粘度(KU):65~75、不揮発分:60~65%、引火点:25℃、発火点:400℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性組成中油性フタル酸樹脂エナメル
  • 太丸ハンディー35用 替刃 ニシガキ工業

    太丸ハンディー35用 替刃

    ニシガキ工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
  • 太丸ハンディー用 バッテリー(28.8V×2.1Ah) ニシガキ工業

    太丸ハンディー用 バッテリー(28.8V×2.1Ah)

    ニシガキ工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    電池残量の分かるインジケーター付高出力バッテリー。本体の軽量性を重視したセパレート式で疲労を軽減し、作業らくらく。過電流防止装置。※28.8V対応製品専用品。14.4Vバッテリー製品には接続できません。
    適合太丸ハンディ35・太丸チェンソープロ質量(kg)0.6公称容量(Ah)2.1
  • エボリューション ホワイト ラムカン ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション ホワイト ラムカン

    ARCOROC(アルコロック)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質強化ガラスホワイト容量(mL)190直径(Φmm)95高さ(mm)46食器の種類洋食器
  • 太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A) ニシガキ工業

    太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A)

    ニシガキ工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    28.8Vバッテリー専用充電器。電池残量の分かるインジケーター付。入力:AC100V~AC240V 50/60Hz 出力:DC33.6V/DC4.0A 充電時間:約45分(参考数値)
    質量(kg)0.5
  • エボリューション ホワイト ボール ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション ホワイト ボール

    ARCOROC(アルコロック)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質強化ガラスホワイト食器の種類洋食器
  • エボリューション W オーバルディッシュ ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション W オーバルディッシュ

    ARCOROC(アルコロック)
    2,198税込2,418
    1枚
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質非多孔質材のガラス高さ(mm)31短辺(mm)250長辺(mm)330
  • エボリューション W デザートプレート ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション W デザートプレート

    ARCOROC(アルコロック)
    699税込769
    1枚
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質非多孔質材のガラスホワイト直径(Φmm)190高さ(mm)18
  • 両端JEMーA端子付ケーブル(1.9m) Panasonic(パナソニック)

    両端JEMーA端子付ケーブル(1.9m)

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • ソフト巾木 東リ

    ソフト巾木

    東リ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • 覗き見防止フィルターLN9WAN 湾曲モニター34インチ(21:9) 光興業

    覗き見防止フィルターLN9WAN 湾曲モニター34インチ(21:9)

    光興業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    湾曲モニター用視界制御(機密漏洩防止)フィルター。情報セキュリティー対策商品。視界制御左右60°で他人の目を気にせず、快適オペレーション。見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。光沢面側・ノングレア面側 双方表面として使用できます。装着にはL型樹脂ストッパーとタブストッパー。下辺留めパットを採用。キズに弱い液晶画面をがっちりガード(表面硬度3H)。数量に関係なくご指定サイズにて製作致します。可視光線透過率65%、紫外線カット99%、ブルーライトカット40%、帯電防止、外光反射率1.5%、視界制御視野角左右60度。
    取付方式L型樹脂ストッパーとタブストッパータッチパネル方式非対応のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
  • エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)

    エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
  • ロング巾木 東リ

    ロング巾木

    東リ
    2,798税込3,078
    1巻(12m)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • ナット・ドライバー BONDHUS

    ナット・ドライバー

    BONDHUS
    859税込945
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)184軸長(mm)77グリップ径(Φmm)28寸法(inch)9/32外径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重リング[ステンレス製] エスコ

    二重リング[ステンレス製]

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    最高の耐食性と耐久性を実現するSUS304、ニッケルメッキ製。船舶および産業用に最適です。
    材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク表面処理研磨
  • デザインナイフ GB[制御機器]

    デザインナイフ

    GB[制御機器]
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    超精密カットに便利なペンタイプの鋭角刃デザインナイフです。 軽くて丈夫なアルミ製ボディーを採用 刃をしっかり固定する口金を採用しています。
    付属品替刃5枚付・本体キャップ
  • GK-2593 プロテクトフィンガーレスメッシュグローブ コミネ

    GK-2593 プロテクトフィンガーレスメッシュグローブ

    コミネ
    3,998税込4,398
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトハーフフィンガーグローブ。 自転車やデリバリー事業者に便利なハーフフィンガーグローブ 拳部分にソフトナックルプロテクターを採用 握りやすい立体パターン採用 掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 nylon・spandex・polyester 【PROTECTOR】 knuckle・palm
  • 高圧エア釘打 マキタ

    高圧エア釘打

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
    付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
  • お名前布テープ ゆにねーむ

    お名前布テープ

    ゆにねーむ
    499税込549
    1巻
    6日以内出荷
    使いやすい細身のテープで小物アレンジから名入れまで幅広く使える便利な布テープ。
  • 人工植物 リアルアイビー カナリー タカショー

    人工植物 リアルアイビー カナリー

    タカショー
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    人工植物(ハンギング) :空間にあわせてアレンジいろいろ
    サイズ(cm)30