4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします
長さ(m)アーシング線:4
適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
ボルト数M6:4個
ケーブル1本
ナットM6:5個
端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個
分配数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(sq)8
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3
長さ(m)100
芯数7
許容電流(A)8
外径(mm)(銅線)0.7
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属の油塗布上に筆記が可能で、速乾性。
アルカリ、酸洗浄で簡単に消える。
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット
仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード