新しい発想から生まれた軽量のローディングランプ。新技法で開発された樹脂パネルとアルミ押し出し材の組み合わせにより、従来のアルミ製ローディングランプよりも大幅な軽量化に成功。オフロードバイクの重量には十分耐えうる樹脂パネル。バイク専用設計の形状により、抜群の安定感を誇る。トランポに掛けるプレートの裏にはラバーを貼り、滑りや傷つきを防止。豊富なサイズ展開で、自分のトランポにベストなサイズが選べる。
寸法(mm)200×1500
色Silver
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
クロームの輝きが魅せるエンブレム。
両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。
複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様両面テープ付
高さ(mm)20
材質/仕上ABS/クロームメッキ
まるで純正シートを張り替えたようなフィット感と仕上がりの良さ。
専用シートカバーは全ラインナップが背面までしっかり包み込むフルカバー仕様。
仕様全面フルカバー
材質(表地)合成皮革
N-VAN専用スタンド。N-VAN専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
適合機種ホンダ N-VAN 専用
メーカーホンダ
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
タイプ標準S-GL・バンDX
メーカートヨタ
車種ハイエース200系
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1500
全幅(mm)215
材質アルミニウム
質量(kg)3.3
全高(mm)40
最大積載荷重(kg)180
有効幅(mm)185
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
こんなお得な商品も!

湾曲アルミラダー 折りたたみ式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1820
全幅(mm)293
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)200
有効幅(mm)250
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
伸縮素材でぴったりフィット。
仕様枕カバー付き、リヤシートベルト対応
材質(表地)ポリエステル100%
寸法(mm)前席背面H720×W540、前席座面H590×W600、前席枕H550×W540、後席背面H700×W580、後席座面H620×W750、後席枕H360×W230
タイプ軽ベンチフルセット
規格D-7(フラツト)ヤマホ
部品名称コウカクフンバンN-D-7
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.99MB)
図解NoBSM-630SLT-C2-1 希望付属品2部品_No.38、CBM-520BA ブーム取付台部品_No.43、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.35、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.64、BSM-600SLT 希望付属品3部品_No.28、CBM-520BA ノズル部品_No.8、BSM-630SLT-BC2 希望付属品2部品_No.38、BSM-630SLT-C2-2 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.35、BSM-630SLT-BC2-1 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.35、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.35、BSM-630SLT-C2 希望付属品2部品_No.38
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
部品名称コウカクフンバンN-D-9A
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.32MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(1.18MB)
図解NoBSM-1020L-DC 付属品部品_No.16、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.10、BSM-1510L センタブーム,ノズル部品_No.9、BSM-820L-D 第2段ブーム 左部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.10、BSD-5000L 第1ブーム ノズル(左)部品_No.12、BSM-1550L-22AUBK センタブーム,ノズル部品_No.17、BSM-1100L-2 センタブーム ノズル部品_No.9、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.8、BSM-1020L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.12、BSM-1220L-2 第2段ブーム 右部品_No.27、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン 付属品部品_No.16、BSM-1300L 第2段ブーム 右部品_No.27、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 左部品_No.27など
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
部品名称コウカクフンバン N-D-6
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.91MB)
図解NoBSM-630SLT-C2 希望付属品2部品_No.39、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.36、BSM-630SLT-BC2 希望付属品2部品_No.39、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品2部品_No.39、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.65、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.36、BSM-630SLT-C2-2 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.36、BSM-600SLT 希望付属品3部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.36
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
部品名称コウカクフンバン N-Y-8
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB)
図解NoBSA-420JSG G-4S ノズル関係、業務オプション部品_No.10、BSA-420LDASH ノズル関係 業務オプション部品_No.10、BSA-420JSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.10、BSA-420JDESG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.10、BSA-420JW ノズル関係 業務オプション部品_No.10、BSA-420JAS ノズル関係 業務オプション部品_No.10、BSA-420JDASG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.10、BSA-420JDASH ノズル関係 業務オプション部品_No.10、BSA-420JDS ノズル関係 業務オプション部品_No.10、BSA-420JES ノズル関係 業務オプション部品_No.10、BSA-420JESG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.10、BSA-420JDES ノズル関係 業務オプション部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.10、BSA-420JESG G-4S ノズル関係など
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
無地のため自由なレイアウトが可能です。
枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容無地
材質鉄
質量(kg)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)
適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)
材質(本体)鋼鉄
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.05MB)
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
形状露出型(横一列タイプ)
種類ホーム分電盤
深さ(mm)53
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質アクリル
奥行(mm)3
ファン取付用のワッペンでファンを追加!よりパワフルな自分だけのオリジナル快適ウェアが作れる!
空調ファンをさらに追加して空調硬貨をアップさせたり、お手持ちの作業服を空調仕様にできるワッペンセットです。
セット内容ワッペン×2、取扱説明書q1
取付方式アイロン接着
混率(%)ポリエステル100
材質板面スチールホワイト:両面タイプ・アルミ枠、支柱・脚部:スチール紛体焼付塗装・ブラック色、芯材:パーティクルボード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×1275
色(本体)ブラック
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。
扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。
接着剤で固定。簡単に使用できます。
取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
用途制御盤・配電盤・分離盤、その他機器への部品取付に。
その他接着剤は瞬間強力接着剤 粘性2CPをご使用ください。
材質CR(クロロブレンゴム)
取付方式瞬間接着剤
適合ねじM4
使用周囲温度(℃)-20~70
色(本体)黒
接着強度(N[kgf])横/290[30]、下/585~760[60~78]
1箱(30個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質アクリル・文字部分は透明ウレタン
文字内容表:OPEN裏:CLOSE
厚さ(mm)2
質量(g)73
寸法(縦×横)(mm)100×220
こんなお得な商品も!

マスキングテープ プリント基板用
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ポリエステル系基材のマスキングテープです。
耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。
加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。
耐薬品性にすぐれています。
過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。
プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。
テープ厚さ(mm)0.1
粘着力(N/20mm)5.48
仕様主幹なし端子台付
種別増設用分電盤
形状露出専用形
材質(本体)プラスチック
タイプスタンダード住宅用分電盤
深さ(mm)60
縦(mm)150
塗装色マンセル8GY9.7/0.2
盤定格(A)30
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220
横(mm)127
深さ(mm)52
種類ホーム分電盤
配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V
盤定格(A)50
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ