4,323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
RoHS
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)N形コネクター
RoHS
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.3±0.5mmボディめっき = 銀ケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1.5GHzコンタクトめっき = 金長さ = 39.1±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS防水IP68 50 / 75 Ω NシリーズRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐIP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 / 75 Ω NシリーズハーメチックシールドRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、シリコンOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状ストレートプラグ 種類ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプ(両端)N-N コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ・プラグ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクター
RoHS
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)HN型 レセプタクル
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプHN 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様アダプタタイプ = Nジャック-NジャックアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 36.9mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:金●長さ:44.4mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コード番号:885-7683 アズワン品番65-7713-67
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
RoHS
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
869 税込956
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MIL-C-39012、JIS-C-5411。50Ωと75Ωとの互換はありません。Nコネクタ。磨耗、キズに強い。
種類コネクタ コネクタタイプN型 嵌合部形状プラグ 形状ストレート 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 タイプ(A)N型、(B)N型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886&#x27;) 665-5886/(RG58)、< 521-5392&#x27;) 521-5392/(RG142)、< 665-5836&#x27;) 665-5836/(RG223)、< 235-5453&#x27;) 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623&#x27;) 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)メス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 動作周波数(GHz)0→12.4 長さ(mm)38 ボディめっき白銅 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)オス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

N型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 キャップ
RoHS
種類キャップ コネクタタイプN型 仕様ガスケット付 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

日本エレパーツN型防水キャップ
エコ商品、RoHS
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。 仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ) 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着 コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
1個
999 税込1,099
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 固定減衰器
種類固定減衰器 コネクタタイプN型 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC~2、DC~4 電圧定在波比1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

福井金属工芸N型吊カン
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジ付
1パック
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器
RoHS
形状終端器 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全開両開きの収納BOX。中皿付き、中皿取手は持ちやすいアール加工。施錠可。
仕様全開両開き、施錠可 付属品中皿付き 材質スチール ブルー
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。 材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。 耐荷重(kg)150まで(2個吊当り) トラスコ品番241-6395 材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC) 質量(kg)0.6 車輪径(Φmm)50 タイプ複車(直線移動用) 車輪幅(mm)7 吊車複車
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。 仕様開放型 ホワイト 使用温度範囲-20~40℃ 使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品 使用条件内容液の比重1.3以下
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。 寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110 質量(kg)0.14 タイプ標準 使用期限製造日より3年以内 処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)約60(無負荷)
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 無反射集端器
RoHS
種類終端器 コネクタタイプN型 特性インピーダンス(Ω)50 電力(W)1 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2 防水性IPX7 使用周波数(GHz)DC~6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 パネルアダプター
RoHS
仕様(両端)N-N 形状パネルアダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz) コネクタタイプN
1個
2,998 税込3,298
欠品中