322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Tスロットナット モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

N-1820 ツィストリング製本用綴具 A4 4本 リヒトラブ 動画あり
仕様コピー用紙40枚収容タイプ ピッチ(mm)リング:8.47
1組(4本)
529 税込582
当日出荷

温度測定範囲(℃)-200~500 階級(級)B リード線ビニール 材質SUS316(シース) 仕様リード線形シース白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚
仕様ヒートシール・冷凍保存可 材質バリアNY15/LL40 厚さ(mm)0.055 タイプ脱酸素剤使用可
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。NETIS登録商品 KTK-170004-A
用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
1本
19,880 税込21,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷





ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 仕様刻印あり 質量(g)205 取付穴数11 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
1セット(8本)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,498 税込3,848
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱
RoHS
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。
用途棚板 材質ムク集成材 厚さ(mm)20 関連資料設計施工資料(1.35MB) 表面仕上げウレタン塗装仕上げ
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)

1個
249 税込274
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

WSTAR小径インサートドリル用チップ STAWN 三菱マテリアル 動画あり
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。
安全率5以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱
RoHS
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様穴無し仕様 質量(kg)0.1 ホワイト 型番AP-DML型 仕上焼付塗料 材料アルミニウム合金 取付穴数16 推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B40TN) SMC CADデータあり
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TN SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋根材:アルミ板(不燃材、不燃認定 国土交通大臣NM-8597)。床付き、床なしの2タイプより選択。(床なしタイプは床を仕上げている場所に)。大きな本体をしっかり固定。本体を組み立てて、グリップアンカーで固定するだけのスピード施工。高さ調整も可能です。本体丸ごと水洗いOK:水は庫外へ流れるので、直接水をかけ、こびりついた汚れも洗い流せます。裏面もアルミ形材仕上げです。
高さ(mm)最大:2000 奥行(mm)1206 扉開閉方式開き戸式
1セット
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


屋根材:アルミ板(不燃材、不燃認定 国土交通大臣NM-8597)。床付き、床なしの2タイプより選択。(床なしタイプは床を仕上げている場所に)。大きな本体をしっかり固定。本体を組み立てて、グリップアンカーで固定するだけのスピード施工。高さ調整も可能です。本体丸ごと水洗いOK:水は庫外へ流れるので、直接水をかけ、こびりついた汚れも洗い流せます。裏面もアルミ形材仕上げです。
高さ(mm)最大:2000 奥行(mm)1206 扉開閉方式引き戸式
1セット
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9239 アズワン品番65-8003-89
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9168 アズワン品番65-7998-69
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷