457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ヒーター線及び電熱線用 仕様RoHS指令の規制適合品 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)400(MAX) 端子形状丸形 材質(端子)ニッケル 特性耐熱
1箱(100個)
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 厚さ(mm)15 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライ中棚_eシリーズ/ホワイト
RoHS
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 色(フレーム)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)20
1台
8,698 税込9,568
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 色(フレーム)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)20
1台
8,698 税込9,568
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

サンワサプライ中棚_eシリーズ/ブラック
RoHS
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)20
1台
8,698 税込9,568
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

形状レベルループパイル 規格防炎性:EN030096 寸法(cm)50×50 機能SD/制電/防炎/中歩行/裏面のり付 パイル長(mm)3.5 (総厚6.5) 材質(パイル)原着ポリプロピレン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G
1箱(16枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷










下着・インナーの肩ひものズレ防止にテーピーショルダー。金属アレルギーの方にもやさしい樹脂製のスナップとなっております。
用途下着・インナーの肩ひものズレ防止として サイズ6mm巾×102mm 材質テープ:ナイロン・スナップ:真鍮 使用方法服の内側に本製品を縫い付ける下着・インナーの肩ひもをはさんで「パチッ」と音がするようにスナップを留める
1パック(1セット)
139 税込153
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナウナウボタン(清原)貝調シャツボタン 4つ穴
さまざまな色・柄になじみやすい、ベーシックなフォルムの定番シャツボタン。
材質ポリエステル
1袋(13mm×6個)
219 税込241
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


CS2 - エアシリンダ(20-CS) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

20-CS SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ 線径(Φmm)0.3 毛材ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
1個
3,898 税込4,288
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

型式MSO-N コイル定格電圧(V)AC200 タイプ開放形 種類電磁開閉器 取付方式ねじ 形式交流操作形 動作方式非可逆式 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点2a2b 主回路電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別電磁開閉器 取付方式ねじ シリーズMS-N 消費電力(W)2.9[操作コイル] 定格電圧(V)AC200 接点構成3a×2(主接点)、2a2b×2(補助接点) 入力瞬時:270VA、常時:24VA 主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550 定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)30(AC200~220V)、60(AC380~440V)、60(AC500~550V)、三相かご形モータ(AC-4級)22(AC200~220V)、45(AC380~440V)、45(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)-(AC100~110V)、-(AC200~220V) 開閉頻度(回/時)1200 リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護) 開放熱電流(A)150(主接点_a接点)、10(補助接点) RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.1 端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし 機械的寿命(万回)500 電気的寿命(万回)AC-3級:100 遮断電流容量(A)AC-3級1000(AC220V)、960(AC440V) 閉路電流容量AC-3級1250A(AC220V)、1200A(AC440V) 操作コイル定格電圧(V)交流 コイルサージ吸収機能あり 可逆/非可逆可能(可逆
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷


20-CDS SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1LN SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)


CS Series(CS1LN125) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TN SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BN125-~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
15日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN125-~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN125-~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1FF SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN125-~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DN SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)