カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(727)
- メカニカル部品(690)
- パソコン/周辺機器(677)
- 切削工具(432)
- 制御機器(366)
- 機構部品(213)
- 自動車純正部品(170)
- オフィス家具(164)
- バイク純正部品(151)
- 作業工具(122)
- 建材・エクステリア(95)
- 物流用品(91)
- 科学研究・開発用品(91)
- 配管・水廻り設備部材(81)
- 測定用品(76)
- 農業機械(73)
- 空調・照明・電設資材(65)
- FA担当者のオススメ新商品(57)
- 厨房用品(50)
- 建築金物(48)
- 梱包用品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 電気材料(36)
- 店舗什器・備品(34)
- 事務用品(32)
- 電動工具(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- 自動車補修部品(29)
- バイク部品(27)
- 医療(26)
- 作業服(26)
- 学童・教育用品(25)
- 食品・飲料(24)
- 家電(23)
- 研磨材(21)
- 清掃用品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 農業・園芸資材(17)
- 卓上消耗品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 保管用品(14)
- テープ(14)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 安全標識(11)
- 空圧工具(11)
- 日用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 整備工具・収納(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 住設機器(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 溶接用品(6)
- カー用品(6)
- 安全用品(5)
- 防災用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 農具(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 介護用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 安全保護具(4)
- 縫製用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 理美容(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 手袋(3)
- 自転車部品(3)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- CKD(58)
- MAZDA(マツダ)(123)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
- ParkerTAIYO(58)
- RS PRO(129)
- SMC(542)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(75)
- TRUSCO(55)
- VISHAY(74)
- イスカル(66)
- オカムラ(岡村製作所)(82)
- スズキ(52)
- ニッセイ(224)
- ホンダ(69)
- メディアカバーマーケット(611)
- 三木プーリ(126)
- 三菱マテリアル(63)
- 京セラ(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コートブラシN120
トーエイライト¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷ブラシ材質:PVCのコートブラシ仕様柄固定フック付質量(kg)3.8毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN120R
トーエイライト¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷両手作業等をサポートするグリップ2ヶ付タイプ仕様柄固定フック付質量(kg)3.8毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN120S
トーエイライト¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN120SS3
トーエイライト¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)4毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ナイロン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN120SS1
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781本11日以内出荷それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)4.5毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用)
城東テクノ¥4,698~税込¥5,168~1ケース(30セット)5日以内出荷気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。材質PP寸法(mm)240×34色ブラック
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK)
KANON(中村製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか7日以内出荷から70日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
コートブラシオーバルN120
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781本19日以内出荷オーバル(楕円)形状と長短にカットされた毛足が効果的にブラシの跳ね・ブレを抑止します。用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)3.7毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
オイルレスガススプリング(120N)
ジョー・プリンス竹下¥2,598税込¥2,8581本当日出荷シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし
(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属
ブレーキグリース
ダイゾーニチモリ(83件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(60g)当日出荷二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(194件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
おもいやり心 不織布タオルN 120 ケース
三昭紙業¥11,880~税込¥13,068~1ケース(6袋)当日出荷から4日以内出荷季節に応じて。お湯や水に濡らして使える。ドライ不織布材質シート:パルプ、レーヨン(天然由来繊維100%)寸法(cm)商品23×17×24、シート30×50
サンバケット#120N
サンコー(三甲)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンクレット#120材質PE色ブルー高さ(mm)(ネスティング)106容量(L)122内寸(mm)639×508×404底形状格子リブネスティング高さ(mm)106適合カード差し10型(ワンタッチ式)嵌合商品サンクレット #120(本体)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)693×546×412有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×469×404
カーペット固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781箱(12巻)当日出荷から24日以内出荷一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
ノズル FD-120Nシリーズ
goot(太洋電機産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.8/1.0●はんだ:Φ0.8-Φ1.0用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2904アズワン品番67-2354-73
ヴェリシールド VS120N(ネックバンドタイプ)
ハネウェル¥3,500税込¥3,8501個当日出荷フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5659適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値25(dB)
精密薄刃プラニッパー
TSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます全長(mm)123質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12先端長(mm)11柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
グロープラグ
HKT¥959税込¥1,0551本当日出荷から10日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
軽量ポリカブレードダンプ
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台ほか当日出荷から翌々日出荷極太グリップで使いやすいスノーダンプです。本体先端部には耐久性に優れたポリカーボネート樹脂を採用しました。本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプのN120はより取り回しやすく、女性や老人に最適です。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら