カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(876)
  • 切削工具(392)
  • メカニカル部品(381)
  • 制御機器(363)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
  • 作業工具(276)
  • 機構部品(267)
  • 測定用品(208)
  • 物流用品(121)
  • 電気材料(93)
  • 建築金物(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 自動車補修部品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 事務用品(45)
  • 農業機械(43)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 電動工具(37)
  • バイク部品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • オフィス家具(29)
  • 食品・飲料(28)
  • 家電(25)
  • 空圧工具(20)
  • 縫製用品(19)
  • 清掃用品(18)
  • 溶接用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 安全保護具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 作業服(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 日用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • カー用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 医療(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 研磨材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(5)
  • テープ(5)
  • 厨房用品(5)
  • 理美容(5)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 救急・衛生(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 住設機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n200」の検索結果

4,310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケン

    ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200

    ダイケン(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
    用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10
  • N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) ナカツカ

    N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

    ナカツカ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。
    股下(cm)80仕様ポケット両端カラーステッチ、オリジナル織りマーク、カーゴポケットその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックカーゴパンツシリーズ制電ストレッチシリーズ混率(%)ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地制電ストレッチツイル生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア裾上げ
  • ガスケット 13270-3N200 SPI

    ガスケット 13270-3N200

    SPI
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番13270-6N200
  • 円筒ころ軸受 N200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 N200番台 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 N200番台

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11) マイクロソフト

    Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11)

    マイクロソフト
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様【Energy usage】Surface Go 4 構成:10区分 10.4kWh/年(AA)【アクセシビリティ】Surface アダプティブ キット対応、Microsoft アダプティブ アクセサリ対応、Windows のアクセシビリティ機能を含む【キックスタンド】165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド【保守性】交換可能な部品は以下を含みます:ディスプレイ、バッテリーと背面カバー、キックスタンド、ヒンジ、マザーボード、microSDXC カード リーダー、タイプカバー コネクタ、フロント カメラ、背面カメラ、Windows Hello カメラ、スピーカーセット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)521(1.15 ポンド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×8.3センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFCメモリー8 GB LPDDR5 RAMディスプレイ【タッチスクリーン】10.5 インチ PixelSens(TM) ディスプレイ、【解像度】1920×1280 (220 PPI)、【縦横比】3:2、【コントラスト比】1500:1、【カラーの設定】 sRGB、エンハンス、【個別に色調整されたディスプレイ】、【タッチ】10 点マルチタッチ、【Corning(R) Gorilla(R) Glass 3】保証期間1 年間のハードウェア保証外観ケース:マグネシウム、色:プラチナ、ボタン:音量、電源互換性ペンの互換性:Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft ビジネス ペンに対応した設計(別売り)、マグネット式 Surface ペン収納部搭載(別売り)、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性:Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバーOSWindows 11 ProプロセッサーIntel(R) プロセッサ N200セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort、充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポートカメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ容量(GB)128GBストレージUFS ドライブ 64 GB、128 GB、256 GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー駆動時間(時間)【バッテリー】通常のデバイス使用で最大 12.5
  • 接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    天びん~コンパレータライト接続用ケーブル、約2mです。
    用途コンパレータライトAD-1612用。付属品取扱説明書幅(mm)5高さ(mm)5奥行(mm)2000
  • B061 ベビー綿棒N200本 ピップ

    B061 ベビー綿棒N200本

    ピップ
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。天然抗菌成分キトサン配合。紙軸とコットン100%の綿球を使用。赤ちゃんのお肌のお手入れに適した綿棒。綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.7mm。
  • 300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル プロセッサー N200●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe M.2●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ搭載(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1250最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし
  • B062 ベビー綿棒N200本2P ピップ

    B062 ベビー綿棒N200本2P

    ピップ
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。天然抗菌成分キトサン配合。紙軸とコットン100%の綿球を使用。赤ちゃんのお肌のお手入れに適した綿棒。綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.7mm。
  • 円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • PAN ASSY,OIL(N200 ホンダ

    PAN ASSY,OIL(N200

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 【GIGA】Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (N200/8GB/eMMC・128GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/14.0型ワイド) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【GIGA】Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (N200/8GB/eMMC・128GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/14.0型ワイド)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    96,980税込106,678
    1台
    7日以内出荷
    メモリー容量8GBディスプレイ14.0型ワイドOSChromeOS光学ドライブなし
  • ボデーペン(ソリッド) SOFT99

    ボデーペン(ソリッド)

    SOFT99(125件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 【GIGA】Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (N200/8GB/eMMC・128GB/ODDなし/ChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade/Officeなし/14.0型ワイド) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【GIGA】Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (N200/8GB/eMMC・128GB/ODDなし/ChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade/Officeなし/14.0型ワイド)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    メモリー容量8GBディスプレイ14型使用CPUintel N200OSChromeOS with Chrome Enterprise UpgradeストレージeMMC128GB光学ドライブなし
  • ニューアルロッド マイゾックス

    ニューアルロッド

    マイゾックス(18件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
    ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
  • 強力マグネット粘着付テープ TRUSCO

    強力マグネット粘着付テープ

    TRUSCO(24件のレビュー)
    779税込857
    1パック(2個)
    当日出荷
    表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
    用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。テープ幅(mm)25特性強力テープ厚さ(mm)4テープ長さ(m)0.2トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付き寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
  • IXFN200N10P IXYS

    IXFN200N10P

    IXYS
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAX用インクフィルム Panasonic(パナソニック)

    FAX用インクフィルム

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカーパナソニック
  • BJグリース ダイゾーニチモリ

    BJグリース

    ダイゾーニチモリ(50件のレビュー)
    479税込527
    1本(150g)
    当日出荷
    等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
    用途等速ボールジョイント用増ちょう剤リチウム外観灰黒色危険物の類別非危険物
  • 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA

    結束バンド 耐熱、耐候性

    ELPA(13件のレビュー)
    665税込732
    1パック(100本)
    当日出荷
    耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
    材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • uni パワータンク uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク

    uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
    厚さ(mm)16.6最大径(Φmm)12.4材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 結束バンド ELPA

    結束バンド

    ELPA(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(300本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
    材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 結束バンド 耐候性 ELPA

    結束バンド 耐候性

    ELPA(22件のレビュー)
    284税込312
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
    材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
  • ホースニップル(両口竹の子) カクイチ

    ホースニップル(両口竹の子)

    カクイチ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • クラッチレリーズキット ミヤコ自動車

    クラッチレリーズキット

    ミヤコ自動車(48件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • ハイパーN 200g A4 (25枚入) 伊東屋

    ハイパーN 200g A4 (25枚入)

    伊東屋(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(25枚)
    当日出荷
    入数25枚サイズA4紙質中性紙
  • ステンレスプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスプレート(穴なし)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1仕様のり付
  • 結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA

    結束バンド リピートタイプ 耐候性

    ELPA(7件のレビュー)
    284税込312
    1パック(10本)
    当日出荷
    リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
    材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
    種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
  • ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSHNシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
  • 専用アダプタ(G-200N用) ケニス

    専用アダプタ(G-200N用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • バリケードテープ 立入禁止 入らないでください セーフラン安全用品

    バリケードテープ 立入禁止 入らないでください

    セーフラン安全用品
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。
    用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05長さ(m)50アズワン品番64-8930-43
...