SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN20-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5×0.8
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様
ルブリテーナ2個付
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
35種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71836180
CDG1FN20-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71836688
CDG1FN20-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71837196
CDG1FN20-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71837704
CDG1FN20-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71838219
CDG1FN20-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71838727
CDG1FN20-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71839235
CDG1FN20-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71839750
CDG1FN20-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71840258
CDG1FN20-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
8,750
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71840766
CDG1FN20-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71841274
CDG1FN20-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71841789
CDG1FN20-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71842297
CDG1FN20-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71842805
CDG1FN20-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71843320
CDG1FN20-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71843828
CDG1FN20-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71844336
CDG1FN20-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71844844
CDG1FN20-100Z1-W-XC4A
100
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71845359
CDG1FN20-100Z1-Q-XC4A
100
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71845867
CDG1FN20-100FZ1-XC4A
100
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71846375
CDG1FN20-125Z1-XC4A
125
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71846890
CDG1FN20-125Z1-V-XC4A
125
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71847398
CDG1FN20-125Z1-W-XC4A
125
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71847906
CDG1FN20-125Z1-Q-XC4A
125
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71848414
CDG1FN20-125FZ1-XC4A
125
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71848929
CDG1FN20-150Z1-XC4A
150
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71849437
CDG1FN20-150Z1-V-XC4A
150
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71849945
CDG1FN20-150Z1-W-XC4A
150
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71850460
CDG1FN20-150Z1-Q-XC4A
150
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71850968
CDG1FN20-150FZ1-XC4A
150
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71851476
CDG1FN20-200Z1-XC4A
200
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71851984
CDG1FN20-200Z1-V-XC4A
200
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71852499
CDG1FN20-200Z1-W-XC4A
200
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71853007
CDG1FN20-200Z1-Q-XC4A
200
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71853515
CDG1FN20-200FZ1-XC4A
200
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった