「n209j-70」の検索結果
お求めやすい10枚入のゴミ袋!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質低密度ポリエチレン
タイプツルツルタイプ
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:316●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/106、L/400、A/110、J/300、N/27、N1/40、H1/45、H2/209、H5/219、B1/78●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):16600●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-65
1個
¥41,900
税込¥46,090
8日以内出荷