カテゴリ
- 制御機器(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 卓上消耗品(21)
- 清掃用品(11)
- 厨房用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 梱包用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 農業機械(3)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(37)
- onsemi(24)
- リスパック(11)
- ON SEMICONDUCTOR(11)
- 三桂製作所(8)
- 日本サニパック(5)
- VISHAY(4)
- 大阪魂(4)
- 中央化学(3)
- ヤンマー(3)
- INFINEON(3)
- ROHM(3)
- STMicro(3)
- PackStyle(パックスタイル)(3)
- nexperia(3)
- カネイシ(3)
- トライキッチン(3)
- ヤマト産業(2)
- 芝軽粗材(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n23 袋」の検索結果

Nシリーズポリ袋
日本サニパック(52件のレビュー)¥149税込¥1641冊(10枚)当日出荷スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋 エコノミータイプ
(720件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(100枚)ほか当日出荷薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ごみ処理、保管など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ販売区分業務用
ポリ袋 エコノミータイプ
(529件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100枚)ほか当日出荷リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ販売区分業務用
ゴミ袋
(822件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1箱(100枚)当日出荷高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ゴミ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ入数(枚)100販売区分業務用
ポリ袋
(1121件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。用途ゴミ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ入数(枚)100販売区分業務用
業務用特厚ポリ袋 45L
日本サニパック(49件のレビュー)¥389~税込¥428~1冊(10枚)当日出荷標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
Nシリーズ45L用ポリ袋
日本サニパック(27件のレビュー)¥329税込¥3621袋(10枚)当日出荷スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)356.1入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
業務用特厚ポリ袋 90L
日本サニパック(47件のレビュー)¥619税込¥6811冊(10枚)当日出荷標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
業務用特厚ポリ袋 70L
日本サニパック(24件のレビュー)¥529~税込¥582~1冊(10枚)当日出荷標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥879税込¥9671袋(100枚)当日出荷中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
(486件のレビュー)¥89~税込¥98~1袋(100枚)当日出荷厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋0.08mm
HEIKO(160件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(50枚)ほか当日出荷最も一般的なポリ袋です。用途小分け包装・梱包資材に。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋0.03mm
HEIKO(145件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(100枚)ほか当日出荷LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
(236件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(50枚)当日出荷厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
まろやか干し梅お徳用380g×2袋
ハッピーカンパニー(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1021組(380g×2袋)当日出荷ほんのり甘く、ほんのり酸っぱいクセになる美味しさです。 甘くて酸っぱい味が癖になります。 種を抜いてありますのでそのまま食べられます。 果肉が軟らかくまろやかな食感です塩分補給に最適。用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適成分エネルギー:153kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.9g、炭水化物:33.4g、食塩相当量17.45g(100gあたり含有量)種類梅干し原材料梅、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖/酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸)アレルギーフリー添加物酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸)
橋本 スーパークリーン 230×250mm (100枚×30袋/箱)
橋本クロス¥18,980税込¥20,8781箱(100枚×30袋)当日出荷水の力だけでテンセルとレーヨンをからめて製造しています。 縦と横の強度が優れています。用途クリーンエリアの拭き取り作業に。トラスコ品番303-5964質量(kg)7色ホワイトシートサイズ(mm)230×250(4つ折り)クラス10000
大判 クールタオル ラージサイズ 冷えてます 40×30cm 12枚入り×48袋
カネイシ¥16,980税込¥18,6781セット(48袋)5日以内出荷ノンアルコールなのにキンキンに冷えます。さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。ヒアルロン酸Na、銀イオン配合。1枚で顔・体が拭ける大判サイズです。用途スポーツ後・作業時・熱中症対策に。成分水、メントール、ブタンジオール、タルク、乳酸メンチル、PEG-60、水添ヒマシ油、2-インプロビル-N,2,3-トリメチルフタンアミド、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サルチル酸、銀イオン水、パニリルプチル、アルムK内容12枚入り×48袋シートサイズ(cm)40×30
大判 クールタオル ラージサイズ 冷えてます 40×30cm 12枚入り×48袋
カネイシ¥16,980税込¥18,6781セット(48袋)5日以内出荷冷感成分たっぷりでふいた瞬間から極冷です。さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。ヒアルロン酸Na、銀イオン配合。1枚で顔・体が拭ける大判サイズです。用途スポーツ後・作業時・熱中症対策に。成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、乳酸メンチル、PEG-60、水添ヒマシ油、2-インプロビル-N,2,3-トリメチルフタンアミド、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サルチル酸、銀イオン水、パニリルプチル、アルムK内容12枚入り×48袋シートサイズ(cm)40×30
超大判 クールタオル ラージサイズ 冷えてます 60×40cm 5枚入り×48袋
カネイシ¥16,980税込¥18,6781セット(48袋)5日以内出荷首にも回る約60×40cmの超大判シートです。清涼成分メントール配合でスッキリ爽快です。さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。ヒアルロン酸Na、銀イオン配合。1枚で全身が拭けるサイズです。用途スポーツ後・作業時・熱中症対策に。内容5枚入り×48袋シートサイズ(cm)60×40
Nペーパープレート9A 23cm(50枚入)
cotta¥929税込¥1,0221袋(1袋)3日以内出荷電子レンジOK!耐水・耐油紙を使用しています。 本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。 日本製。材質フレッシュパルプ100%直径(Φmm)230
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
タイラップ
トーマス&ベッツ(10件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(100本)当日出荷ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET, 60 V, 400 mA, 3 ピン パッケージSOT-23
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 400 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.75 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.1V最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = ±20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1 W標準ターンオフ遅延時間 = 38 nsRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
インクジェットプリンタ用紙 両面写真用紙(セミ光沢)
コクヨ(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(30枚)ほか当日出荷から翌日出荷マットなセミ光沢紙/オフセット印刷用紙のような穏やかな色合いで、高画質画像を再現。速乾性や耐水性に優れ、裏うつりにも強い高性能のセミ光沢紙です。両面にリアルな写真画像を印刷できるため、業務用のパンフレットやPOP、カードなど、さまざまな場面で活躍します。紙厚(g/m2)165紙質セミ光沢坪量(g/m2)165印刷方式両面
コンベックス耐候・耐熱性タイプ
芝軽粗材(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷から8日以内出荷ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,798税込¥5,2781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)



































![ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87039486-200327-02.jpg)