カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,154)
- 空調・照明・電設資材(572)
- メカニカル部品(247)
- バイク純正部品(225)
- 自動車純正部品(144)
- 物流用品(122)
- 学童・教育用品(99)
- 制御機器(87)
- 機構部品(79)
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- 切削工具(66)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- 梱包用品(43)
- 農業機械(34)
- 自動車補修部品(31)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- バイク部品(28)
- 建築金物(26)
- 電気材料(25)
- 電動工具(24)
- 科学研究・開発用品(22)
- 作業工具(22)
- パソコン/周辺機器(20)
- 測定用品(19)
- 食品・飲料(19)
- オフィス家具(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 溶接用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 安全保護具(13)
- 空圧工具(13)
- 店舗什器・備品(10)
- 清掃用品(10)
- カー用品(10)
- 日用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全標識(5)
- 事務用品(5)
- テープ(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 保管用品(3)
- 安全用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(1,058)
- Panasonic(パナソニック)(561)
- ParkerTAIYO(164)
- MAZDA(マツダ)(129)
- Kawasaki(122)
- 近藤製作所(104)
- ホンダ(101)
- KITO(キトー)(80)
- CKD(64)
- 富士インパルス(39)
- RS PRO(37)
- テラウチ(寺内製作所)(33)
- 住友電工ハードメタル(25)
- ニッセイ(24)
- ヤンマー(20)
- 三木プーリ(19)
- 三菱電機(19)
- 理研化学(19)
- イマオコーポレーション(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n350」の検索結果

ノンスピルカップ N350型 ソケット
ニューマシン¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から32日以内出荷ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
ノンスピルカップ N350型 プラグ
ニューマシン¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から32日以内出荷ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
Rショック N350S
KITACO(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2本)当日出荷キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。主な適合車種CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
小型トータルカウンタ H7E□-N
omron(オムロン)(28件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌々日出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥6,790税込¥7,4691セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
Nタイプノズル(350A)
トーキン(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)ほか当日出荷CO2溶接トーチ用交換部品電流(A)350適合トーチN適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
オイルフィルターレンチ 日産キャラバン用
KOTO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。 丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥819税込¥9011本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
IBS¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥20,980税込¥23,0781巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
テープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止)
ジャストコーポレーション(2件のレビュー)¥849税込¥9341袋(100枚)当日出荷から6日以内出荷裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適!!テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ材質PP(CPP)
テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥689税込¥7581箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。 テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ材質OPP
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
六角軸ホールブラシ ナイロン
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
IBS¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
35mm充電式面木釘打
マキタ(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性バッテリー電圧(V)18釘装てん数(本)100付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
モンスターニッパー
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。全長(mm)450トラスコ品番356-8857質量(kg)1.145切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下適合替刃MNC350G
コード式電気のこぎり
EARTH MAN¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm。ツールレス:工具不要でブレードを交換可能用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200
...