カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(214)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
  • 物流用品(102)
  • メカニカル部品(101)
  • 切削工具(65)
  • 機構部品(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 制御機器(45)
  • 農業機械(33)
  • 自動車補修部品(28)
  • 電動工具(24)
  • バイク部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 建築金物(19)
  • 作業工具(19)
  • 測定用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 溶接用品(14)
  • 電気材料(14)
  • 安全保護具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • カー用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 日用品(7)
  • テープ(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 安全標識(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n350」の検索結果

関連キーワード
1,215件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンスピルカップ N350型 ソケット ニューマシン

    ノンスピルカップ N350型 ソケット

    ニューマシン
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
    用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
  • ノンスピルカップ N350型 プラグ ニューマシン

    ノンスピルカップ N350型 プラグ

    ニューマシン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
    用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
  • Rショック N350S KITACO

    Rショック N350S

    KITACO(6件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1セット(2本)
    欠品中
    キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
    主な適合車種CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ
  • N350Aアークスポットノズル トーキン

    N350Aアークスポットノズル

    トーキン
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)88先端内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)24
  • ロスナイフィルターPZ-N350CF2 三菱電機

    ロスナイフィルターPZ-N350CF2

    三菱電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)

    小型トータルカウンタ H7E□-N

    omron(オムロン)(28件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥6,790税込¥7,469
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • BCイタN(350イリ 大阪魂

    BCイタN(350イリ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(73個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)0.8寸法s(mm)8.5寸法m(mm)2.3ねじの呼びM5
  • 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)

    小型タイムカウンタ H7ET-N

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • Nタイプノズル(350A) トーキン

    Nタイプノズル(350A)

    トーキン(7件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合トーチN電流(A)350適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
  • SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所

    SFN3型 ステンレス長ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • サルト タンブラー350 N5812 350cc(6個入) 川崎

    サルト タンブラー350 N5812 350cc(6個入)

    川崎
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱
    翌々日出荷
    「Arcorco(アルコロック)」ブランドのガラス食器は、1958年の誕生以来、長年に渡り世界中のプロフェッショナルの方々にご愛用頂いています。業務用ガラス食器のグローバル・スタンダード・ブランドとして幅広く認知されています。丸みを帯びたカーブが優しく優雅な雰囲気を演出。6個入り
  • Nノズル 350A トーキン

    Nノズル 350A

    トーキン
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • 扉閉鎖順位調整器 RYOBI(リョービ)

    扉閉鎖順位調整器

    RYOBI(リョービ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    第2アームの採用によりドアへの接触を軽減しました
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • オイルフィルターレンチ 日産キャラバン用 KOTO

    オイルフィルターレンチ 日産キャラバン用

    KOTO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    欠品中
    NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。 丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。
    主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
  • 布粘着テープ ニチバン
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    布粘着テープ

    ニチバン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(30巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。豊富なカラーバリエーションがあります。比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。製造時、有機溶剤を使用していません。テープを貼った上から重ね貼り可能です。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
    用途段ボールなどの封かん。色による識別包装など。
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • 生体溶解性繊維テープ AES1100 ケニス

    生体溶解性繊維テープ AES1100

    ケニス
    ¥20,980税込¥23,078
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
    使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • テープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーション

    テープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止)

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適!!テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
    材質PP(CPP)
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(3件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンアスベストパッキンタイプ
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーション

    テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。 テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
    材質OPP
  • 六角軸ホールブラシ ナイロン SK11

    六角軸ホールブラシ ナイロン

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
    用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
  • 産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪) 岡本工機

    産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪)

    岡本工機(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪タイプ空気入り
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • 35mm充電式面木釘打 マキタ

    35mm充電式面木釘打

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
    付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228釘装てん数(本)100バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
  • モンスターニッパー HIT(ヒット)

    モンスターニッパー

    HIT(ヒット)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
    用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。トラスコ品番356-8857全長(mm)450質量(kg)1.145切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下適合替刃MNC350G
  • コード式電気のこぎり EARTH MAN

    コード式電気のこぎり

    EARTH MAN
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    翌日出荷
    無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm。ツールレス:工具不要でブレードを交換可能
    用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200
  • BBQお助けシート 尾上製作所

    BBQお助けシート

    尾上製作所
    ¥799税込¥879
    1枚
    翌々日出荷
    材質アルミ寸法(mm)約468×47×47サイズ45ワイド質量(g)約360板厚(mm)0.04寸法(cm×m)アルミ:45×5
  • シリコンシーラント INAX(LIXIL)

    シリコンシーラント

    INAX(LIXIL)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • サーモカップ 発泡スチロール製 350N(20個) ナリカ

    サーモカップ 発泡スチロール製 350N(20個)

    ナリカ
    ¥899税込¥989
    1組(20個)
    4日以内出荷
    保温性バツグン!。紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。
    型式350N寸法(mm)93×68×90(上径×下径×高さ)容量(mL)380数量(個)20
  • 給水管 KVK

    給水管

    KVK(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじサイズR1/2ねじ径R1/2
  • フルカラー 機器組込用プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 機器組込用プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質変性PPO樹脂
  • クリーンエース ケニス

    クリーンエース

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    地球環境に配慮したノンフロンタイプのエアダスターです。 強力な噴射力でゴミ・ホコリを吹き飛ばします。レンズからパソコンまわりまで多用途に使用できます。 逆さにしても液漏れしないので様々な場面で使用できます。
    仕様逆さ使用可成分DME CO2 可燃性容量(mL)350グリーン購入法適合
  • テープなし両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション

    テープなし両面透明封筒 OPP

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥608税込¥669
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を入れるのに最適
    材質OPP寸法(mm)口ずらし:3