カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,806)
- 制御機器(545)
- メカニカル部品(272)
- 建材・エクステリア(212)
- 自動車純正部品(197)
- 農業機械(165)
- 切削工具(151)
- 測定用品(138)
- オフィス家具(106)
- パソコン/周辺機器(104)
- 自動車補修部品(101)
- バイク部品(70)
- 空調・照明・電設資材(70)
- 機構部品(69)
- 科学研究・開発用品(68)
- 作業工具(68)
- バイク純正部品(62)
- 防犯用品(54)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- フォークリフト・産機・建機用品(37)
- 電気材料(34)
- 建築金物(34)
- 物流用品(29)
- 清掃用品(28)
- 自転車部品(25)
- 家電(24)
- 事務用品(24)
- 保管用品(22)
- カー用品(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 肥料・農薬・除草剤・種(20)
- 電動工具(20)
- 住設機器(17)
- 溶接用品(15)
- 整備工具・収納(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 接着剤・補修材(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 研磨材(12)
- 縫製用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 空圧工具(9)
- 学童・教育用品(8)
- 梱包用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- テープ(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- タイヤ・足回り(6)
- マスク(6)
- 安全用品(5)
- 介護用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全標識(4)
- 防災用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- トラック純正部品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(2,445)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
- BIGM(丸山製作所)(159)
- CKD(155)
- MAZDA(マツダ)(137)
- Festo(133)
- omron(オムロン)(124)
- 三木プーリ(111)
- コクヨ(68)
- IDEC(和泉電気)(62)
- ブロードウォッチ(51)
- シグマ光機(49)
- ホンダ(48)
- エスコ(46)
- ニッセイ(39)
- ニッタ(39)
- TRACO POWER(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- ワルター(34)
- ブランドをもっと見る
「n4-02」の検索結果

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N4CL2)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N4CL2)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CS2)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL2)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4S2)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ
ELPA(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふくスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
プラボックス
河村電器産業(45件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,590税込¥6,1491セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ(24件のレビュー)¥529税込¥5821パック(15個)当日出荷パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)当日出荷材質鉄形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M4用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製長尺足場板
光洋機械産業(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚3日以内出荷量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
プラボックス SPN-T
河村電器産業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃に優れたプラボックス材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色構造スモークアクリルドア付保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
耐震GELクッション 丸型
ソーゴ¥1,098税込¥1,2081箱(4枚)当日出荷振動を強力に吸収する高粘着ゲル素材を採用地震などによる転倒、落下を防止します。 水洗いで粘着力がもどるので、くり返し使用可能です。はがしてもベタつかず、跡が残りません。用途プリンター、スキャナー、外付けハードディスクなどに。種別耐震マット材質エラストマー樹脂厚さ(mm)5色青
サニネットディスポ白衣
アズワン(2件のレビュー)¥713税込¥7841個当日出荷袖口にゴムを使用していますので、手首にしっかりフィットします。材質PP(ポリプロピレン)不織布袖丈(cm)53総丈(cm)101アズワン品番2-7783-01胴回り(cm)138
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316
オンダ製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
タッチコネクターニップルコネクター(樹脂)
千代田通商¥189税込¥2081個当日出荷から3日以内出荷材質ポリアセタール形状ニップルコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
耐雷タップラン
ELPA¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふくタイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
スリーブコネクターニップル
千代田通商¥329税込¥3621個当日出荷形状ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
軸付フラップ (金具無し・軸径6mm)
ムラコ¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
オムニサンダーSハンドルセット
Mipox¥3,998税込¥4,3981個当日出荷独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)125幅(mm)70厚さ(mm)1
ドアハンガー ニュートン40ツール単車
ダイケン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。用途治工具や半製品などを吊る車として。トラスコ品番855-8689材質スチール(SPHC)質量(kg)0.29品名ツール単車耐荷重(kg)100適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
...