カテゴリ
- バイク純正部品(447)
- 自動車純正部品(430)
- 制御機器(207)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
- パソコン/周辺機器(170)
- メカニカル部品(110)
- バイク部品(92)
- 機構部品(82)
- 科学研究・開発用品(65)
- 切削工具(64)
- 空調・照明・電設資材(63)
- 農業機械(46)
- 電気材料(36)
- 建築金物(35)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 自動車補修部品(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(23)
- 防犯用品(21)
- 事務用品(21)
- 家電(20)
- 作業工具(18)
- 測定用品(15)
- カー用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- テープ(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- オフィス家具(10)
- 整備工具・収納(10)
- 物流用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 安全保護具(9)
- 縫製用品(8)
- 介護用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 安全用品(6)
- 作業服(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全標識(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 完成車(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- CKD(40)
- EKチェーン(56)
- HotaluX(ホタルクス)(32)
- Kawasaki(38)
- MAZDA(マツダ)(228)
- onsemi(31)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- RS PRO(33)
- SMC(155)
- TORRAS(111)
- TRACO POWER(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- エスコ(21)
- トヨタ(98)
- ニッサン(37)
- ホンダ(432)
- 二六製作所(59)
- 京セラ(24)
- ブランドをもっと見る
「n52」の検索結果

ネオジム 25.4×25.4×12.7 N52
二六製作所¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等材質N-52形状角型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)25.4×25.4×12.7表面処理Niメッキ+N極黒印アズワン品番64-5403-16着磁パターン厚み方向着磁
ボールペンエアプレスN52イエロー
トンボ鉛筆¥549税込¥6041個3日以内出荷湿った紙にもタフに書ける。加圧式油性ボールペン材質(本体)PMMA、エラストマー質量(g)26本体横(mm)21本体縦(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングブーツ -SR3-N52
丸一ゴム工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷主な適合純正品番5-86001-327-0・53534-SV4-N01・53534-SR3-N52・5-86005-653・53537-SR3-J02・5-86001-327・5-86005-653-0・53534-SV1-003メーカーISUZU、HONDA
NE716 ネオジム Φ4.5×2.5(N52)
二六製作所¥3,198税込¥3,5181パック(10個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等トラスコ品番683-0475材質ネオジム磁石 N-52形状丸型吸着力(N)6.762外径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.425
NE708 ネオジム Φ10×8(N52)
二六製作所¥9,198税込¥10,1181パック(10個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等トラスコ品番683-0474材質ネオジム磁石 N-52形状丸型吸着力(N)44.198外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.555
NE707 ネオジム Φ1×3(N52)
二六製作所¥2,298税込¥2,5281パック(10個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等トラスコ品番683-2006材質ネオジム磁石 N-52形状丸型吸着力(N)0.588外径(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.195
NE709 ネオジム Φ12×8(N52)
二六製作所¥9,898税込¥10,8881パック(10個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等トラスコ品番683-2023材質ネオジム磁石 N-52形状丸型吸着力(N)56.742外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.555
NE711 ネオジム Φ20×10(N52)
二六製作所¥12,980税込¥14,2781パック(5個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等トラスコ品番683-2009材質ネオジム磁石 N-52形状丸型吸着力(N)123.48外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.64
NE710 ネオジム Φ12×10(N52)
二六製作所¥10,980税込¥12,0781パック(10個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等トラスコ品番683-1999材質ネオジム磁石 N-52形状丸型吸着力(N)65.17外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.59
NE715 ネオジム Φ4.5×2.5(N52) 両面4極
二六製作所¥4,598税込¥5,0581パック(10個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等トラスコ品番683-2043材質ネオジム磁石 N-52形状丸型吸着力(N)8.134外径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.38
GIVI Z641N52M ロックセット TRK
GIVI(ジビ)¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
S Series(SS5Y5-10S6N52)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数9SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y7-10S6N52)
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモンユニット数(2) 2連
スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 吸盤式 折りたたみ収納 ダッシュボード固定 全機種対応
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石でスマートフォンをしっかり固定し、運転中の振動や急ブレーキでも落下を防止。ダイヤルを回して真空状態にすることで浅めのシボ面にも強力に吸着できるゲル吸盤タイプです。使わないときは邪魔にならないよう、折りたたんでコンパクトに収納できます。用途N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。 。MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。 。使わないときは邪魔にならないよう、折りたたんでコンパクトに収納できます。 。ダイヤルを回して真空状態にすることで強力に吸着!浅めのシボ面にも取り付けられるゲル吸盤タイプです。 。直径70mm以上の平滑で水平な場所にゲル吸盤を貼り付けることができます。 。吸盤の吸着力が弱まった場合は、水洗いすることで回復します。 。ホルダー部は前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定できます。 。支柱部分は360度回転。マグネットの面の向きを変えられるため、逆さに装着することも可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容本体、メタルステッカー材質ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリウレタン、シリコン、鉄、磁石色ブラック質量(g)約115最大外形寸法(mm)W約60×D約72×H約127(展開方法による)耐荷重(g)約270以下(ケースなどのアクセサリ含む)
S Series(SS5Y3-10S6N52)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 面ファスナー式 ダッシュボード固定 360°回転 全機種対応
エレコム¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石を採用し、スマートフォンを強力に固定。運転中の振動や急ブレーキでも落下を防ぎます。ホルダーネック部分は任意の角度に曲げることができ、シーンに合わせてスマートフォンの角度を自由に調整可能。面ファスナー仕様で着脱も簡単です。用途N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。 。MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。 。付属の面ファスナーステッカーを使用することで、ダッシュボードに固定可能。着脱も簡単にできます。 。ホルダーネック部分はお好みの角度に曲げられ、スマートフォンの角度を自由に調整できます。 。スマホホルダー部はボールジョイントを採用し、360度回転が可能。シーンに合わせて縦向き・横向きに調節できます。 。スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいシリコン素材を使用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容本体、面ファスナーステッカー、メタルステッカー材質ポリカーボネート、ABS、シリコン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、磁石色ブラック質量(g)約125最大外形寸法(mm)W約60×D約42×H約228(展開方法による)耐荷重(g)約270以下(ケースなどのアクセサリ含む)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N52
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
スマホホルダー 車 後部座席用 MagSafe対応 強力N52磁石 ヘッドレスト固定 ホルダー360°回転 全機種対応
エレコム¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷後部座席での動画視聴に便利!車のシートのヘッドレストポールに取り付けられる、スマホホルダーです。ホルダー部は360度回転でき、アームは左右に角度調整可能。見やすい角度で快適にスマートフォンの操作や動画を楽しめます。用途N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。 。MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。 。可動式の2段ネックで、スマートフォンを前後左右に調整可能です。 。アームは180度開閉が可能。大きく広げて動画やナビをシェアできます。 。ボールジョイントを採用し、360度回転でき、縦横自由に調整可能。見やすい角度で快適にスマートフォンの操作や動画を楽しめます。 。車のヘッドレストポール幅が13~18mm、ヘッドレストポール内側間90~160mmに対応。ネジを回すだけで簡単に取り付けることができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容本体、メタルステッカー材質ポリカーボネート、ABS、シリコン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、磁石色ブラック質量(g)約247最大外形寸法(mm)W約380×D約98×H約60(展開方法による)耐荷重(g)約270以下(ケースなどのアクセサリ含む)
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ
タカチ電機工業(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄色オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)鉄色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ


室内ドア用戸あたりP型テープ
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥739税込¥8131巻当日出荷室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。タイプP型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
...