スマホホルダー 車 後部座席用 MagSafe対応 強力N52磁石 ヘッドレスト固定 ホルダー360°回転 全機種対応
後部座席での動画視聴に便利!車のシートのヘッドレストポールに取り付けられる、スマホホルダーです。ホルダー部は360度回転でき、アームは左右に角度調整可能。見やすい角度で快適にスマートフォンの操作や動画を楽しめます。
- 用途
- N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。
MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。
可動式の2段ネックで、スマートフォンを前後左右に調整可能です。
アームは180度開閉が可能。大きく広げて動画やナビをシェアできます。
ボールジョイントを採用し、360度回転でき、縦横自由に調整可能。見やすい角度で快適にスマートフォンの操作や動画を楽しめます。
車のヘッドレストポール幅が13~18mm、ヘッドレストポール内側間90~160mmに対応。ネジを回すだけで簡単に取り付けることができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- セット内容
- 本体、メタルステッカー
- 材質
- ポリカーボネート、ABS、シリコン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、磁石
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約247
- 最大外形寸法(mm)
- W約380×D約98×H約60(展開方法による)
- 耐荷重(g)
- 約270以下(ケースなどのアクセサリ含む)
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ



























