スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 吸盤式 折りたたみ収納 ダッシュボード固定 全機種対応
ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石でスマートフォンをしっかり固定し、運転中の振動や急ブレーキでも落下を防止。ダイヤルを回して真空状態にすることで浅めのシボ面にも強力に吸着できるゲル吸盤タイプです。使わないときは邪魔にならないよう、折りたたんでコンパクトに収納できます。
- 用途
- N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。
MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。
使わないときは邪魔にならないよう、折りたたんでコンパクトに収納できます。
ダイヤルを回して真空状態にすることで強力に吸着!浅めのシボ面にも取り付けられるゲル吸盤タイプです。
直径70mm以上の平滑で水平な場所にゲル吸盤を貼り付けることができます。
吸盤の吸着力が弱まった場合は、水洗いすることで回復します。
ホルダー部は前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定できます。
支柱部分は360度回転。マグネットの面の向きを変えられるため、逆さに装着することも可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- セット内容
- 本体、メタルステッカー
- 材質
- ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリウレタン、シリコン、鉄、磁石
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約115
- 最大外形寸法(mm)
- W約60×D約72×H約127(展開方法による)
- 耐荷重(g)
- 約270以下(ケースなどのアクセサリ含む)
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ





























