カテゴリ

  • 自動車純正部品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 自動車補修部品(18)
  • 農業機械(18)
  • 制御機器(14)
  • オフィス家具(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「n61-02」の検索結果

関連キーワード
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
電源タップ_火災予防機能付き サンワサプライ電源タップ_火災予防機能付きサンワサプライ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。
規格PSE適合定格125V/15Aコンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
HPE Networking Comware 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Comware 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
154,800税込170,280
1台
8日以内出荷
アクトリンク 連増パネル D600用 H1170 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクトリンク 連増パネル D600用 H1170 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)598質量(kg)9.5高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク エンドロングパネル(パーソナル・グループテーブル用)フレームタイプ D600用 机上H450 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクトリンク エンドロングパネル(パーソナル・グループテーブル用)フレームタイプ D600用 机上H450 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)9.7高さ(mm)1170奥行(mm)598サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアUK コーナーチェア 張地C<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアUK コーナーチェア 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
幅(mm)645材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ブナ無垢材塗装仕上(97、17)●テーブル高さ(mm)760奥行(mm)645材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
結束バンド 200mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,498税込3,848
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LOS シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 3.4 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 100 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケーブル束を束ねて保持します コアの圧縮によってクロストークが発生する可能性のある問題を解決するために特別に設計されています 加工工具を使用して手動で簡単に取り付けられます 低挿入力と高伸張強度 ネットワークレールが承認されました 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 外側のギザ付きで、バンドルの表面は滑らかです ケーブル表面が滑らかなため、振動やへこみによる絶縁損傷を防止できます 小型の丸みを帯びたヘッドデザインにより、スペースやアクセスが限られた場所で使用することができます 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなります 伸張強度は 135 N です用途航空宇宙 車載用ケーブルハーネス 公共交通機関 医療機器認定EN45545-2 HF 認定 NF-F 61-349 UL94 V2 認定を取得しています
仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4271アズワン品番65-7463-71
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20(SM)関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(0.88MB)図解NoMDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.1、SSA-N550DX(4) 計器パネル部品_No.24、BSA-410AS フロントパネル部品_No.2、MX-501 フレーム部品_No.27、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.61、SSA-S550 クラッチボックス部品_No.24、SSA-F617VT フロントパネル部品_No.30、BSA-536シリーズ -A 電装品部品_No.13、MDJ31-9 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.1、SSA-N500 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.5、BSA-662 1062シリーズ 計器パネル部品_No.40、SSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.61、SSA-F616V-1 クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.27、SSA-V600C 計器パネル部品_No.27、SSA-N500 計器パネル部品_No.25、SSA-S500A フレーム部品_No.22、SSA-N500 クラッチボックス部品_No.18、SSA-V1000C 計器パネル部品_No.28など
ナベコネジ(+) M6X16 SUS BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M6X16 SUSBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X16関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.43MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.43MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.61MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.63MB)図解NoSSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.8、SSA-S551 ラジエータ部品_No.14、SSA-N500 ラジエータ部品_No.28、MD6000K 羽根車部品_No.8、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション操作レバー部品_No.46、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.28、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.27、SSA-S600DX 2001ネン 操作パネル部品_No.32、SSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.52、MJI-310 計器パネル ヒューズボックス部品_No.25、SSA-F615 V 操作パネル部品_No.8、SSA-N500 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.18、SSA-S1000 トランスミッション-1部品_No.61、SSA-F505 操作パネル部品_No.8、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.18、SSA-Z500DX 送風機2部品_No.31、VSA-310M カバー部品_No.22など
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
9,998税込10,998
1個
22日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SE~)SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)EPDM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SF~)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)FKM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CE~)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)EPDM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CF~)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)FKM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
ガス検知管 61 o-クレゾール 61シリーズ ガステックガス検知管 61 o-クレゾール 61シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:61 o-クレゾール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:1~25ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.4~62.5ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:1~25ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用対象ガスm-クレゾール/o-クレゾール/p-クレゾール保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ナックルバイザー af(旭風防)ナックルバイザーaf(旭風防)
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
ナックルバイザー
用途ナックルバイザー
部品 TIG溶接トーチAW-25 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-25ダイヘン
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
200A水冷ペンシル・フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所SFN6型 ステンレス片長ニップルオンダ製作所
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
ジェットモルタル 小野田ケミコジェットモルタル小野田ケミコ
9,298税込10,228
1袋(20kg)
5日以内出荷
普通(通常)タイプ(青ラベル)、無収縮・早期解放タイプ(赤ラベル)。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進
用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。仕様ジェットセッターH:2/3(袋)寸法(mm)テーブルフロー値:160~200危険物の類別非危険物水量(L)2.6~3.0
カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MZシリーズ椿本チエイン
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
幅(mm)175
船舶用持運び式粉末消火器17型 ヤマトプロテック船舶用持運び式粉末消火器17型ヤマトプロテック
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JG板厚(mm)本体容器:1.6容器加圧用ガス:CO2+N2(D61)ノズル口径(Φmm)6全高(cm)約52ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号放射時間約15秒放射距離約5~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5薬剤量(kg)5作動温度(℃)-20~+55総質量(kg)9.08外径(Φcm)本体容器:14.1
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら