カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(604)
- バイク純正部品(253)
- 自動車純正部品(128)
- バイク部品(114)
- メカニカル部品(78)
- 制御機器(66)
- 切削工具(58)
- 測定用品(56)
- 自動車補修部品(53)
- 作業工具(41)
- 建材・エクステリア(35)
- 保管用品(32)
- 機構部品(30)
- 農業機械(27)
- 科学研究・開発用品(24)
- オフィス家具(23)
- 空調・照明・電設資材(19)
- カー用品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- 電気材料(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 建築金物(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 電動工具(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 家電(10)
- 安全標識(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 防犯用品(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 溶接用品(7)
- 事務用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 医療(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 縫製用品(4)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(524)
- ホンダ(245)
- MAZDA(マツダ)(102)
- CKD(44)
- ニッタ(31)
- サカエ(27)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- コクヨ(19)
- エスコ(18)
- SWAGE-LINE(17)
- ニッサン(17)
- 椿本チエイン(14)
- イマオコーポレーション(13)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- CHINO(チノー)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n8-6」の検索結果

耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 ユニオンコネクタ
ニッタ(8件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ネオジム磁石(丸型)
TRUSCO¥439税込¥4831個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
ドリ研 エース
ニシガキ工業(5件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。質量(g)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)(モーター)95逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)研磨角度(°)(刃先)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
耐薬品長靴(防災長靴)
ケニス¥6,398税込¥7,0381足当日出荷から7日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 鋼鉄製先芯・鋼鉄製踏み抜き防止板入りで安全です。 履き口は、水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付です。色黒材質(アッパー)PVC機能耐薬品性・耐油性・踏み抜き防止材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
クイックシール継手 ユニオンティ
ニッタ(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンティ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール継手 コネクタ
ニッタ(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ)
フジキン¥389税込¥4281個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ
エルティーアイ¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板材質硬質蓄光塩ビ板
Fネジック
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(42個)当日出荷屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般仕様屋内用種類ねじ込み式電線コネクタ使用温度範囲(℃)105Max適合規格UL規格・CSA規格取得定格電圧(V)300特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
ドリ研エース用 替砥石(No.27)
ニシガキ工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。適合機種ドリ研エース(N-860/N-861)粒度#200研磨角度(°)(刃先)118
中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品
エルティーアイ¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から5日以内出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.35取付方式シール/ステッカー
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品
アソー¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS316形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)3.45RoHS指令(10物質対応)対応![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150702-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用色白塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
日本緑十字社(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)材質PETステッカー文字内容避難誘導取付方式ステッカー![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150675-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150718-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒
BEST(ベスト)[金物]¥799税込¥8791個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用色黒塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 ワイヤーエンド CE-1 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150736-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 ワイヤーエンド CE-1
BEST(ベスト)[金物]¥399税込¥4391個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 重量用 石膏ボード用シリーズ共通パーツです。ピクチャーレール用のワイヤーエンドです。ワイヤー先端に取り付ければ、端部を保護できます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、重量用、石膏ボード用適合径(Φmm)1.0~1.5
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
GMB ウォーターポンプ(ホンダ用)
GMB(17件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーニッサン
クロスホルダー3ブラック
INNO¥2,398税込¥2,6381箱(2セット)当日出荷2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品
エルティーアイ¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から9日以内出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。 JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。
クイックシール継手 90°ユニオンエルボ
ニッタ(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から3日以内出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状90°ユニオンエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ
エルティーアイ¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷から9日以内出荷高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
マルチブラケット BK
カーメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプションRoHS指令(10物質対応)対応
...



























![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150702-160120-02.jpg)


![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット黒 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150675-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150718-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 ワイヤーエンド CE-1 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150736-160120-02.jpg)