カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17,701)
- 自動車補修部品(7,339)
- パソコン/周辺機器(6,578)
- バイク部品(4,704)
- 制御機器(3,754)
- 配管・水廻り設備部材(3,234)
- 電気材料(2,609)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,288)
- メカニカル部品(2,243)
- 溶接用品(2,142)
- 建材・エクステリア(1,279)
- 作業工具(1,262)
- 船舶用品・漁業資材(1,133)
- 家電(963)
- 切削工具(959)
- オフィス家具(920)
- 自転車部品(863)
- 作業服(858)
- 日用品(844)
- 科学研究・開発用品(795)
- 物流用品(688)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(616)
- 建築金物(569)
- 農業機械(554)
- 電動工具(545)
- カー用品(501)
- 研磨材(425)
- 介護用品(362)
- 空圧工具(361)
- 測定用品(345)
- 事務用品(325)
- 学童・教育用品(325)
- 油圧機器・油圧ホース(303)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(299)
- 住設機器(297)
- 農業・園芸資材(284)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(271)
- 卓上消耗品(253)
- 厨房用品(246)
- 防災用品(218)
- 食品・飲料(203)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(181)
- 理美容(174)
- 店舗什器・備品(172)
- 医療(168)
- 安全用品(166)
- 清掃用品(163)
- 印刷用紙/インク/印刷機(160)
- 自転車整備工具・アクセサリー(155)
- FA担当者のオススメ新商品(154)
- ねじ・ボルト・釘(137)
- 防犯用品(132)
- 機構部品(129)
- バッテリー・電装(106)
- 縫製用品(100)
- 安全保護具(99)
- 完成車(95)
- 農具(77)
- 塗料(70)
- 洗剤・除去剤(65)
- 手袋(65)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(62)
- ヘルスケア(62)
- 鈑金・塗装(59)
- 自動車用オイル・ケミカル(57)
- 測量用品(土木/建設)(55)
- はんだ関連・静電気対策用品(54)
- 梱包用品(52)
- 洗車・清掃(52)
- スプレー・オイル・グリス(50)
- 安全靴・作業靴(48)
- 救急・衛生(45)
- 塗装・養生・内装用品(42)
- タイヤ・足回り(41)
- 保管用品(31)
- 自動車純正部品(28)
- 接着剤・補修材(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- 整備工具・収納(22)
- 安全標識(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- トラック用品・パーツ(13)
- トラック輸送・安全用品(11)
- クリーンルーム用品(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- バイク純正部品(8)
- テープ(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- マスク(7)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
- エンジン工具(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- トラック純正部品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- NAKANO(6,710)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- メディアカバーマーケット(4,803)
- 三菱電機(2,638)
- INAX(LIXIL)(2,323)
- パナソニックコネクト(1,736)
- KANA(片山チエン)(1,481)
- NACHI(不二越)(1,228)
- GAONA(ガオナ)(1,201)
- NAC(長堀工業)(1,032)
- ホンダ(602)
- EverGreen INTERNATIONAL(545)
- KITO(キトー)(536)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](442)
- SHINANO(信濃機販)(427)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(404)
- サンエス(403)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(389)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「na」の検索結果

ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(7件のレビュー)¥65~税込¥72~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材密度(g/cm3)1.84許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー
エリエール(27件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12ロール)当日出荷ロール幅を小さく 環境にもやさしい トイレットロールの幅をメーカー従来品110mm幅よりコンパクトな106mm幅に。 環境に配慮し、包装フィルムや芯の使用量を軽減しています。シリーズエリエール使用場所トイレ
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ
ニチアス¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
ソリッドステート・リレー G3NA
omron(オムロン)(18件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から63日以内出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷から6日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色茶色フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS
ニチアス¥799~税込¥879~1枚当日出荷から5日以内出荷フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SPCC厚さ(mm)4.5適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
スコッチ アルミテープ NA
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥689税込¥7581巻当日出荷水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ
ヨシタケ(6件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥51~税込¥56~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など)、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260(水系流体は215まで)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大4、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE
ニチアス¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から4日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲-29~350℃適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 3.2倍巻8R(ダブル)
エリエール(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(8ロール)ほか当日出荷種別芯ありタイプダブルシリーズエリエールロール長さ(m)80
エリエールi:na(イーナ)トイレットティシュープリント
大王製紙(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組(12巻)当日出荷長さ2倍巻の46mでたっぷり長持ち。※1ロールの長さ23mとの比較。トイレを明るい雰囲気にするフラワー柄のプリント。面倒なトイレットペーパーの交換回数の軽減。握りやすく、開けやすい取手形状。華やぐフローラルの香り。パルプ100%。種別芯あり材質パルプ幅(mm)106色ホワイトタイプダブル長さ(m)46シリーズエリエール色(柄)フラワープリント香り華やぐフローラルの香り使用場所トイレ
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥139~税込¥153~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)NAペーパー
エリエールi:na(イーナ)トイレット3.2倍巻
エリエール(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(4ロール)当日出荷種別芯あり材質パルプ幅(mm)110色ホワイトタイプダブル長さ(m)80シリーズエリエールi:na(イーナ)香り華やぐフローラルの香り使用場所トイレ
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥92~税込¥101~1枚当日出荷から5日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35色茶色使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性締付圧力(N/mm2)最小25.5
旋削形ニードルベアリング NA49
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 2倍巻18R(シングル)
エリエール(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(18ロール)ほか当日出荷種別芯あり幅(mm)108タイプシングル長さ(m)100シリーズエリエール
エリエールi:na(イーナ)トイレットティシューシャワー用2倍巻
大王製紙(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(12巻)当日出荷長さ2倍巻の46mでたっぷり長持ち。※1ロールの長さ23mとの比較。 デザインラミネートエンボス加工によりシャワー用2倍巻きを実現。 水にぬれても破れにくく、肌に貼りつきにくい。(i:na12Rダブルとの比較) 面倒なトイレットペーパーの交換回数削減。 握りやすく、開けやすい取手形状。 無香料。 パルプ100%。種別芯あり材質パルプ幅(mm)106色ホワイトタイプダブル長さ(m)46シリーズエリエールi:na(イーナ)香り無香料使用場所トイレ
エリエールi:na(イーナ)トイレット3.2倍巻プリント
エリエール¥579税込¥6371パック(4ロール)当日出荷種別芯あり材質パルプ幅(mm)110色ホワイトタイプダブル長さ(m)75シリーズエリエールi:na(イーナ)色(柄)フラワープリント香り華やぐフローラルの香り使用場所トイレ
旋削形ニードルベアリング NA69
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
色鉛筆紙箱24色NA
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック当日出荷色きいろ・むらさき・だいだいいろ・みずいろ・うすだいだい・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ・やまぶきいろ・こげちゃいろ・おうどいろ・しゅいろ・ねずみいろ・しろ・あかむらさき・すみれいろ・ふかみどり・ぐんじょういろ・きんいろ・ぎんいろ色数24
クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
NAジョイントシートガスケット
ニチアス¥179~税込¥197~1枚当日出荷から5日以内出荷アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35使用圧力10k密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)締付圧力(N/mm2)最小設計:25.5
エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷トラスコ品番445-4855適合本体NAシリーズ材質ポリプロピレン質量(g)3.5品名PPバッド
タイベック(R)1110NA 続服
アゼアス¥2,298税込¥2,5281着当日出荷から4日以内出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工仕様袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/左胸・尻ポケット付き/スタンドカラー種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て機能粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式内縫い
...














![NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686942-221128-04.jpg)