カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 制御機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na20a」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ変換アダプター リビラックねじ変換アダプターリビラック
829税込912
1個
当日出荷
材質青銅
パールテクトブレーカ テンパール工業パールテクトブレーカテンパール工業(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
VNAシリーズ ガス遮断弁 CKDVNAシリーズ ガス遮断弁CKD
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続方式ねじ込み(Rp)
ナスカン 日本紐釦貿易ナスカン日本紐釦貿易
799税込879
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ダイキャストアンティークゴールドサイズ(mm)15
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ テンパール工業分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカテンパール工業
4,998税込5,498
1台
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
パールテクトブレーカ テンパール工業パールテクトブレーカテンパール工業
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
コード・トラッキング短絡保護付
フレーム30AF寸法H(mm)88.5寸法D(mm)56寸法W(mm)16.6JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続不可端子速結端子
(44310)チャンバー アッシー、エア UDトラックス(44310)チャンバー アッシー、エアUDトラックス
90,180税込99,198
1個
7日以内出荷
ガスケット シリンダ(NA) 11241-18A20 スズキガスケット シリンダ(NA) 11241-18A20スズキ
329税込362
1個
4日以内出荷
ガスケット ギヤボックスカバー(NA) 11484-29A20 スズキガスケット ギヤボックスカバー(NA) 11484-29A20スズキ
329税込362
1個
4日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
#1512A-10C Naイオンデンキョク F-20ヨウ HORIBA#1512A-10C Naイオンデンキョク F-20ヨウHORIBA
42,980税込47,278
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ナトリウムイオン電極1512A-10C型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)120
2口急速充電器 マキタ2口急速充電器マキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.0出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850USBタイプA型
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形ニチフ
569税込626
1袋(3個)
当日出荷から5日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOSニチアス
689税込758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)ニチフ(2件のレビュー)
458税込504
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
17,500税込19,250特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOEニチアス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
15,150税込16,665特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
9,498税込10,448
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
55,980税込61,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto SemiconductorsOSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタOSRAM Opto Semiconductors
939税込1,033
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ ヨシタケスチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズヨシタケ
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷
空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-150Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-150Z)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
7301用トレイ STAHLWILLE(スタビレー)7301用トレイSTAHLWILLE(スタビレー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
適合(トルクレンチ)720/15・721/5・721/15・730/5・730/10・730/12・730/20・730a/5・730a/10・730a/12・730a/20・730N/5・730N/10・730N/12・730N/20・730Na/5・730Na/10・730Na/20質量(g)88
トルクレンチ用プラスチックケースのみ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用プラスチックケースのみSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
ガイドエアー (NA) MAZDA(マツダ)ガイドエアー (NA)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデルomron(オムロン)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能 高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
制御方式ストアードプログラム方式データメモリ容量8Kワード命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量8Kステップ(32Kバイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
NH 小林式角のみ R DM20 30.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ R DM20 30.0mm ノミ・錐セット中橋製作所
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
リョービ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様リョービ用適合機種リョービ:DM3012 / DM20A / DM20NA材質特殊鋼寸法(mm)30
チューブラピン アイエルモータースポーツチューブラピンアイエルモータースポーツ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-301729販売備考:T020-27-159A,MA02-27-159相当適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:チューブラピン色[カラー]:シルバー重量[キログラム]:0.08加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.08シルバー備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプチューブラピン加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-2~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQBS SMCロータリシリンダ MRQBSSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-20A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-20ASMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動