カテゴリ

  • 切削工具(99)
  • 自転車部品(76)
  • 制御機器(30)
  • メカニカル部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 作業工具(24)
  • 安全用品(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 測定用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)

「nac」の検索結果

341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さら小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越)さら小ねじ用座ぐりドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
さら小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラック Panaracer(パナレーサー)BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラックPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
フットステップの付いたコンパクトポンプフットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター収納時長さ:335mm重量:200g本体材質:アルミ対応バルブ:英・米・仏充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500長さ(mm)収納時:335ブラック材質(本体)アルミ質量(g)200
EMEET OfficeCore Luna Black EMEETEMEET OfficeCore Luna BlackEMEET(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
【標準モデル:スピーカーフォン(ブラック)】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 スピーカーフォン 最大8人 ブラック
BTS-1000EX シールスマートEX 1000mL入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー)BTS-1000EX シールスマートEX 1000mL入ボトルシーラント剤Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1000mL)
当日出荷
乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー)BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)
当日出荷
乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。500ml入り。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
AGILEST TLR(チューブレスレディ) Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
黒/スキン
E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー)E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1ペア
5日以内出荷
スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。
(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
油入圧力計 NACHI(不二越)油入圧力計NACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40使用流体一般石油系作動油、水ーグリコール系作動油、
ステンレスミラー ナック・ケイ・エスステンレスミラーナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。仕様設置基準合格品
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
光メディアコンバータやLANスイッチ用のACアダプタです。LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501に使用することが出来ます。
寸法(mm)【DCプラグタイプ】5.5×2.1×9.5定格入力電圧(V)AC100~240入力電流(A)max.0.6(AC100V入力/最大負荷)定格出力電圧(V)DC12max出力電流(A)1.5ケーブル長(m)1.2適合機器LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501使用温度範囲(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~80湿度範囲(%)0~95(結露無き事)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×68.5×37.6(プラグ部・ケーブル部を除く)質量(g)82
AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)AGILEST LIGHT(アジリストライト)Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
Luminac ピュア ジャーロンド ベストコLuminac ピュア ジャーロンドベストコ(3件のレビュー)
539税込593
1個
予約販売
洗いやすくて衛生的なガラス保存容器 お菓子などの保存に最適 フタがフラットなので重ねて収納できます。 広口なので手を入れて洗いやすい ガラス素材なのでにおい移りしにくく衛生的 パッキン付きのフタで食品の保存にも最適 電子レンジ・オーブン不可
材質本体/ソーダガラス、フタ/ポリスチレン、パッキン/シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
充電式クリーナ CL115FDW マキタ充電式クリーナ CL115FDWマキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様バッテリ内蔵式、充電器付き
Jabra PanaCast 50 USB Cable USB 3.0、2m、USB-C to USB-A JabraJabra PanaCast 50 USB Cable USB 3.0、2m、USB-C to USB-AJabra(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Jabra PanaCast 50専用USB3.0ケーブル(2m)予備用。本体購入時にUSB3.0(2m)ケーブルは同梱されていますので予備が必要な時にご購入ください。
ケーブル長(m)2インターフェースUSB3.0
充電式クリーナ CL001GZ マキタ充電式クリーナ CL001GZマキタ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
クラス最高の静音性&滑るような操作性
長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36(40vmax)集塵容量(L)0.73商品タイプ本体
充電式クリーナ CL001GRD マキタ充電式クリーナ CL001GRDマキタ(3件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36(40vmax)質量(kg)1.6(バッテリ含む)商品タイプ本体+バッテリー長さ(mm)1066幅(mm)113高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)集塵容量(L)0.73
パワーリレー MM4 omron(オムロン)パワーリレー MM4omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
パワーリレー MM3 omron(オムロン)パワーリレー MM3omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
パワーリレー MM2 omron(オムロン)パワーリレー MM2omron(オムロン)(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
SB-90 VINTAGE RIDING BOOTS コミネSB-90 VINTAGE RIDING BOOTSコミネ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
タフなルックスのライディングブーツ。丈夫でお手入れ簡単なマイクロファイバーをメインに使用し、くるぶしのプロテクターや牛革製のシフトパッチも装備。 Developed and designed for vintage riding enthusiasts ・The vintage military styling ・Upper is made up of microfiber for better abrasion resistance & light weight ・Internal PU protection guards your ankles against impact ・Leather gear shift pad ・Side zipper closure with laces ・Anti-slip rubber sole & Anti-imitation 4D label attached
デナポン粒剤5 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)デナポン粒剤5KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(8件のレビュー)
799税込879
1本(200g)
当日出荷
未成熟とうもろこしを食害するアワノメイガ、ダイメイチュウを効果的に退治します。
成分NAC質量(g)241寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×160×59農林水産省登録第(号)12128毒劇区分普通物剤形粒剤
リムフラップ Panaracer(パナレーサー)リムフラップPanaracer(パナレーサー)(11件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
ゴム製リムフラップ
電動アシスト最適タイヤ E-ride PLUS(イーライドプラス) Panaracer(パナレーサー)電動アシスト最適タイヤ E-ride PLUS(イーライドプラス)Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐パンク強化タイプ耐パンク補強材採用日本製タイヤ軽々走行トレッド スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンク強化、ビード部にチェーファーが入り、耐リム打ちパンク強化
推奨内圧(kPa)300
タイヤチューブセット CT-Style Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット CT-StylePanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1ペア
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプW/O梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・チューブ2本)
タイヤチューブセット ツアー Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット ツアーPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1ペア
5日以内出荷
黒/黒サイズH/E20×1.75タイプH/E梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・レギュラーチューブ2本)
タイヤチューブセット ロイヤルロード Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット ロイヤルロードPanaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。
セット内容タイヤ×2、チューブ×2
仏式2ピースバルブコア 2個入り Panaracer(パナレーサー)仏式2ピースバルブコア 2個入りPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
319税込351
1セット(2個)
当日出荷
バルブ形式仏式
スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホース Panaracer(パナレーサー)スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホースPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ボール用 アダプタ Panaracer(パナレーサー)ボール用 アダプタPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ボール用アダプター
ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1 Panaracer(パナレーサー)ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
NTアダプター 仏式→英式 Panaracer(パナレーサー)NTアダプター 仏式→英式Panaracer(パナレーサー)(19件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様仏式→英式
NTスペーサー 英米リム穴→仏 Panaracer(パナレーサー)NTスペーサー 英米リム穴→仏Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様英式、米式バルブ口→仏式
02ワンタッチポンプ補修用ホース (口金無し) Panaracer(パナレーサー)02ワンタッチポンプ補修用ホース (口金無し)Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
補修パーツ 英仏ワンタッチ口金コア Panaracer(パナレーサー)補修パーツ 英仏ワンタッチ口金コアPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
02ワンタッチポンプ補修部品 英仏ワンタッチ口金コア
適合タイヤバルブ英仏
補修パーツ 英仏ワンタッチ口金 Panaracer(パナレーサー)補修パーツ 英仏ワンタッチ口金Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
02ワンタッチポンプ補修部品 英仏ワンタッチ口金
適合タイヤバルブ英仏
ワンタッチフロアポンプ ゲージ付 ブラック Panaracer(パナレーサー)ワンタッチフロアポンプ ゲージ付 ブラックPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
ワンタッチフロアポンプゲージ付
仕様ワンタッチフロアポンプ、英・仏ワンタッチ口金、米式アダプター・ゲージ付ブラックアズワン品番64-9555-34充填圧力(Mpa)上限1.1
低圧専用(上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージ Panaracer(パナレーサー)低圧専用(上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
シクロクロスやMTBタイヤのための低圧専用(上限320kPa)内圧ゲージが登場。
用途低圧専用 (上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージ(仏式バルブ用)アズワン品番64-9555-39
タイヤゲージ 仏式 Panaracer(パナレーサー)タイヤゲージ 仏式Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仏式バルブ専用アナログタイヤゲージ
仕様空気圧調整機能付き
仏式用バルブキャップ Panaracer(パナレーサー)仏式用バルブキャップPanaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
材質樹脂バルブ形式仏式
アダプター 仏式 (真鍮) Panaracer(パナレーサー)アダプター 仏式 (真鍮)Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
仏式バルブアダプター
用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター