カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(31)
  • 研磨材(31)
  • 農業機械(31)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 学童・教育用品(14)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • オフィス家具(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nae 13」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュマスター座なし水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座なし水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状エルボサイズNAE13J3種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L1(mm)13.0寸法F(mm)26.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)47.9寸法L2(mm)39.0
座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ
プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ使用流体水(給水専用)
リフォーム用部材専用継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)リフォーム用部材専用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質砲金(CAC406(青銅))
プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
プッシュマスターコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターエルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PPS、他形状エルボ使用流体水(給水専用)
ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン)ポリブデンパイプ(5mm厚)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
種類樹脂管厚さT(mm)5適合規格JIS K6778/6792
プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターチーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュマスターメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
アルミ13 ニューレジストンアルミ13ニューレジストン(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(25枚)
当日出荷
アルミの研削作業にこの1枚パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。厚さ(mm)6粒度36
プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質PPS、他種類塩ビ・樹脂管用継手適合管PVC
SV13YB用サンディングペーパーA HiKOKI(旧:日立工機)SV13YB用サンディングペーパーAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
619税込681
1個(5枚)
当日出荷
寸法(mm)125外径(Φmm)125
プッシュマスターHIVP変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターHIVP変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターチーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズ材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他寸法L(mm)94.2
壁貫通エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)壁貫通エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ
HEARTGREEN エプロン 丈37cm Scandinavian Pattern Collection HAE013シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN エプロン 丈37cm Scandinavian Pattern Collection HAE013シリーズカーシーカシマ
6,498税込7,148
1枚
5日以内出荷
機能性に富んだダンガリーエプロン。腰ひもを前で結ぶユニセックスなエプロンは、シャツと同じダンガリー調素材。ポケットやスリットなど、機能的なディテールを装備しています。素材は、肌あたり柔らかでやさしく、洗濯による色落ちもしにくく安心のダンガリーを使用。ストレッチ性としわになりにくいのも特長のナチュラルな素材です。
仕様●サイズ:F●身幅:110-138cm●エプロン丈:37cm
保護材付ポリブデン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
41,980税込46,178
1巻
6日以内出荷
保温材付のポリブテン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に使用温度範囲(℃)5~90
プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様お湯OK材質PPS樹脂形状ユニオン呼び径(B)1/2寸法L2(mm)14.5接続ねじ種類Rc
13インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 貼り付けツール付 エレコム13インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 貼り付けツール付エレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止、紙心地フィルムタイプの画面保護ガラスフィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
用途画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止、紙心地フィルムタイプの画面保護ガラスフィルムです。 フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。 特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。 万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合モデル番号:A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898セット内容画面保護ガラスフィルム(紙心地・反射防止・ケント紙タイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABS対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)
13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア しっかりタイプ 指紋防止 エレコム13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア しっかりタイプ 指紋防止エレコム
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊構造により、しっかりとしたペンの沈み込みを実感できる「文字を書く」ことにこだわった画面保護フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。 特殊構造により、しっかりとしたペンの沈み込みを実感でき、「文字を書く」ことにこだわった仕様です。 ペン先が滑らずしっかり止まるため、文字特有のとめ・はねの表現がしやすく文字を美しく書くことが可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。 ※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898セット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・文字用・しっかりタイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)
プッシュマスター座付メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法F(mm)46.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)36.0寸法G(mm)19.0
13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア なめらかタイプ 指紋防止 エレコム13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア なめらかタイプ 指紋防止エレコム
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊構造により、適度なペンの沈み込みを実感できる「文字を書く」ことにこだわった画面保護フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。 特殊構造により、適度なペンの沈み込みを実感できる「文字を書く」ことにこだわった仕様です。 高い防眩性により、蛍光灯の映り込みや画面のちらつきを防ぐため、目に優しく、室内でのタブレット端末の使用に最適です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。 ※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898セット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・文字用・なめらかタイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)
13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止 エレコム13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止エレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
用途画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。 特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。 ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー製品 FLAPLシリーズと比較。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。 ※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898セット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)
13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム 上質紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止 エレコム13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム 上質紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止エレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
用途画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。 特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。 ペン先が滑りすぎないため、しっかり線画が描きやすいです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。 ※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898セット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・上質紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)
給水栓用エルボカバー 因幡電工給水栓用エルボカバー因幡電工(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:19.3 x 13mm, H8630FBNAE ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:19.3 x 13mm, H8630FBNAEARCOLECTRIC
559税込615
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 19.3 x 13mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒VDE、UL認定コンポーネント、CSA認定、SEMKO、NEMKO、DEMKO、SEV、OVE. 角型ネオン電源インジケータ. スナップイン固定 ロッカースイッチ製品を補強するように設計されています。 ボディカラーは、白の品番 ; 576-232 576-232 、 ; 576-361 576-361 、 ; 576-377 576-377 を除き、黒です。 230 Vタイプは200-250 Va.c.に適合 110 Vタイプは100-130 Va.c.に適合 0.25インチ(6.3 x 0.8 mm)端子。低プロファイルタイプ0.187インチ(4.8 x 0.8 mm)を除く 19.3 x 13用ホールカッター: 品番 ; 600-155 600-155 。28.2 x 11.5用: ; 543-721 543-721
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンディスク モノタロウナイロンディスクモノタロウ(67件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK適合材金属、ステンレス、木材穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
WJ8型 配管アダプター黄銅 オンダ製作所WJ8型 配管アダプター黄銅オンダ製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc
輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプHARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー質量(kg)13.5最大積載量(kg)120荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300荷台寸法(幅)(mm)800~1120ハンドル長さ(mm)900タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
輪太郎 アルミ製リヤカー HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製リヤカーHARAX(ハラックス)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。 リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324全長(mm)1730質量(kg)15全幅(mm)990最大積載量(kg)120荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)970荷台寸法(幅)(mm)690ハンドル長さ(mm)740タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
ユニロンディスク(MIX) ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク(MIX)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
スターディスク STAR-A FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-AFUJI STAR(三共理化学)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から22日以内出荷
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。適合材金属砥粒アルミナ外径(Φmm)100
ミニサンドホイル ニューレジストンミニサンドホイルニューレジストン
6,898税込7,588
1箱(25枚)
当日出荷
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
SG 鏡面一発ディスク ヤナセ(柳瀬)SG 鏡面一発ディスクヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
スターディスク STAR-Z FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-ZFUJI STAR(三共理化学)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
プッシュマスターバルブ付オスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターバルブ付オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬)SGユニロンブラックヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1箱(5個)
当日出荷
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスクZ イチグチテクノディスクZイチグチ
539税込593
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。材質ジルコニア羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合