仕様●オス/メス: メス●極数: 19●サイズ: スタンダード●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●接続方向: ストレート●結線方法: フィードスルー●ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト●色: 黒●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -25℃●BNC HDMIシャーシコネクタNeutrik メス HDMI シャーシコネクタは、 Durable フィードスルーアダプタで、両端に 19 極 HDMI レセプタクルが付いています。高精細デジタルテレビや PC ビデオの伝送に適しています。標準化された D 字型ハウジングを備えており、汎用性と信頼性の高いコネクタソリューションを実現します。このアダプタは、従来のHDMIプラグにもXLRタイプのシャーシにも適しています。特長と利点HDMI 1.4 の両端に 19 極レセプタクル付き HDTV伝送に適合 オプションのスクリーンからシャーシのアース 広く受け入れられている標準的な D 字型ハウジングです 終端方法はフィードスルーです認定IP65等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様種別:レセプタクル コンタクト数:19 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 本体 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:- コネクタ タイプ:HDMI
アズワン品番65-1507-17
1個
¥7,098
税込¥7,808
10日以内出荷
関連キーワード