カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「naska」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NASKAグリース EP 化研産業NASKAグリース EP化研産業(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(400g)
当日出荷から3日以内出荷
増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性タイプジャバラ使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑、防錆剤滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別非危険物
NASKAグリース EP エアゾール 化研産業NASKAグリース EP エアゾール化研産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 器械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-20~200滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油危険等級動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
NASKALUB 化研産業NASKALUB化研産業(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(70mL)ほか
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。タイプスプレー粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)粘度指数95引火点(℃)212流動点(℃)-5.0以下成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する使用温度範囲(℃)-12~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
NASKALUB 原液 化研産業NASKALUB 原液化研産業(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(20mL)ほか
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する引火点(℃)212粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)流動点(℃)-5.0以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数95特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
Sカラビナ SUS304 ラクテムSカラビナ SUS304ラクテム
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-321 Catch HunterAM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-321Catch Hunter(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)アンテナ標準ラジオプラグJASO
AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-311 Catch HunterAM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-311Catch Hunter(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)アンテナ標準ラジオプラグJASO
アイアンホース ミニ Paperblanks(ペーパーブランクス)アイアンホース ミニPaperblanks(ペーパーブランクス)
1,998税込2,198
1冊
3日以内出荷
ノート(サイズ/ミニ)。このパシフィカは、Alice Cordelia Morseがデザインしたダークブラウンの革に金の型打ちを施した装丁を再現したもので、大冒険の精神を表現しています。オリジナルは1890年初版のWilliam Seward Webbによる人気の旅行記「California and Alaska and Over the Canadian Pacific Railway」のために作られました。
アイアンホース質量(g)約151枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×140×16(ミニ)行数19罫幅(mm)6.60デザイン罫線
アイアンホース ミディ Paperblanks(ペーパーブランクス)アイアンホース ミディPaperblanks(ペーパーブランクス)
2,398税込2,638
1冊
3日以内出荷
ノート(ミディ)。このパシフィカは、Alice Cordelia Morseがデザインしたダークブラウンの革に金の型打ちを施した装丁を再現したもので、大冒険の精神を表現しています。オリジナルは1890年初版のWilliam Seward Webbによる人気の旅行記「California and Alaska and Over the Canadian Pacific Railway」のために作られました。
アイアンホース質量(g)約277枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×180×18(ミディ)行数21罫幅(mm)6.67デザイン罫線
NAROO MASK E3 KANAVAL NAROONAROO MASK E3 KANAVALNAROO
1,980税込2,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
季節・ロケーションを問わず、あらゆる場面で活躍するバンダナです。スポーツはもちろん、ファッションアイテムとしてもご使用頂けます。 マスクのみならず、ネックウォーマー、キャップ、リストバンド等様々な使い方が出来ます。
用途登山、キャンプ、サイクリング、ランニング、スキー、スノーボード、乗馬、釣りなどサイズフリー混率(%)ポリエステル100洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノートSR3 CF-SR3SKAKS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノートSR3 CF-SR3SKAKS 12.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノートSR3 CF-SR3SKAKS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.4インチ 解像度(1920×1280)特性のぞき見防止180度
フロントスプロケット 530-14 28400-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-14 28400-14AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:28400-14販売備考:GSX1100SKATANA530CONについては、適合不可となります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-01スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-06歯数[丁数]:14チェーンサイズ:530材質[素材]:スチール備考:GSX1100SKATANA530CONについては、適合不可となります。
材質スチール歯数14T備考注意:GSX1100SKATANA530CONについては、適合不可となります。チェーンサイズ530
フロントスプロケット 530-13 28400-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-13 28400-13AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:28400-13販売備考:注意:GSX1100SKATANA530CONについては、適合不可となります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-01スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-06歯数[丁数]:13チェーンサイズ:530材質[素材]:スチール備考:GSX1100SKATANA530CONについては、適合不可となります。
材質スチール歯数13T備考注意:GSX1100SKATANA530CONについては、適合不可となります。チェーンサイズ530
フロントスプロケット 530-18 28400-18 AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-18 28400-18AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:28400-18販売備考:GSX1100SKATANA530CONについては、適合不可となります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-01スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-06歯数[丁数]:18チェーンサイズ:530材質[素材]:スチール備考:GSX1100SKATANA530CONについては、適合不可となります。
材質スチール歯数18T備考注意:GSX1100SKATANA530CONについては、適合不可となります。チェーンサイズ530
SADDLE Passeg SKAY NER 991 NABUK / NER 2B002053000C1 piaggio(ピアッジオグループ)SADDLE Passeg SKAY NER 991 NABUK / NER 2B002053000C1piaggio(ピアッジオグループ)
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
GSX250S カタナ SUS4-1 アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシングGSX250S カタナ SUS4-1 アルミ JMCAプレート付きヤマモトレーシング
119,800税込131,780
1個
74日以内出荷
仕様アルミ98×416質量(kg)5.1タイプSUS4-1適合車種GSX250S カタナ音量(dB)95
GSX400S カタナ SUS4-1 アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシングGSX400S カタナ SUS4-1 アルミ JMCAプレート付きヤマモトレーシング
119,800税込131,780
1個
74日以内出荷
仕様アルミ98×416質量(kg)5.1タイプSUS4-1適合車種GSX400S カタナ音量(dB)95
GSX400S カタナ SUS4-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシングGSX400S カタナ SUS4-1 カーボン JMCAプレート付きヤマモトレーシング
119,800税込131,780
1個
74日以内出荷
仕様カーボン98×416質量(kg)5.1タイプSUS4-1適合車種GSX400S カタナ音量(dB)95
GSX250S カタナ SUS4-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシングGSX250S カタナ SUS4-1 カーボン JMCAプレート付きヤマモトレーシング
119,800税込131,780
1個
74日以内出荷
仕様カーボン98×416質量(kg)5.1タイプSUS4-1適合車種GSX250S カタナ音量(dB)95
GSX400S カタナ SUS4-1 ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシングGSX400S カタナ SUS4-1 ケブラー JMCAプレート付きヤマモトレーシング
119,800税込131,780
1個
74日以内出荷
仕様ケブラー98×416質量(kg)5.1タイプSUS4-1適合車種GSX400S カタナ音量(dB)95