カテゴリ
- カー用品(29)
- パソコン/周辺機器(24)
- 学童・教育用品(18)
- バイク部品(13)
- メカニカル部品(11)
- 制御機器(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(32)
- Electro Harmonix(15)
- レイ・アウト(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- omron(オムロン)(6)
- SKC(環境測定)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- シャープ(3)
- INA(3)
- National Cycle(3)
- PanzerGlass(3)
- 象印チェンブロック(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- UltraTec International,Inc(2)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- GATOR Case(2)
- TOA(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「natr」の検索結果

保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)
象印チェンブロック¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付 ローラフォロア 球面外輪形・シール:合成ゴム(NBR系)
NTN(エヌティーエヌ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。材質高炭素クロム軸受鋼形状球面外輪シール有り外径形状球面形
保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。形状円筒外輪シール有り外径形状円筒形
保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形)
象印チェンブロック¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ローラフォロア
INA¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼幅B(mm)15幅C(mm)14JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ球面軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
押しボタンスイッチ A30NL
omron(オムロン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から81日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
押ボタンスイッチ A30NLP
omron(オムロン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から76日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
EMOTT
uni(三菱鉛筆)¥1,598税込¥1,7581箱(10本)当日出荷から5日以内出荷EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mmシリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
SCHNAUZER リング付カラビナ Trio360 5色アソート
WING ACE¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷リングが分かれていて絡まらない5色のカラフルアソート! 軽くて使いやすい!持ち運びにも便利。材質カラビナ:アルミニウム、リング:スチール長さ(mm)(カラビナ)約60形状オフセットD型色ブルー・ピンク・ブラック・イエロー・レッド質量(g)約13線径(Φmm)(カラビナ)約5.5耐荷重(kg)約20リング外径(Φmm)約25ロック機能なし
Ultrafuse PET Natural TR Filament-1.75mm-750g
BASF(ビーエーエスエフ)¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。 造形が容易で耐薬品性があり、非常に硬い造形物を出力することができます。 光沢のある滑らかでクリアな質感で加工次第で透明度も上げることが可能です。色ナチュラル(透明)質量(g)750径(Φmm)1.75特性高強度、耐薬品性、高透明・高光沢、造形安定性
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(汎用)マスターシリンダークランプタイプ(ミラーホルダー付き)
DAYTONA(デイトナ)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なダイヤル式ヘルメットホルダー。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【参考適合車種】。取付部:32mmピッチのブレーキマスター(クラッチ側には取り付けできません。)。TRACER9 GT(21ー23)。KATANA(19ー24)。エリミネーター(24ー25)※SE、プラザエディションの純正USB付車には取り付けできません。Z900RS(18ー25)。・ワイヤー付属(最大長:約1.2m)用途バイク用へルメットホルダーダイヤル式。32mmピッチのDAYTONA・NISSINマスターシリンダー対応。参考適合車種:TRACER9 GT(21ー23)、KATANA(19ー24)、エリミネーター(24ー25)、Z900RS(18ー25)。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ダイヤルロック仕様 / ミラーホルダー付き付属品ワイヤー付属(最大長:約1.2m)取付部32mmピッチのブレーキマスター(クラッチ側には取り付けできません。)
NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド KAWASAKI 1400GTR クリア
National Cycle¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷U.S.A.ナショナルサイクル社製のVstream(TM)シリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。材質はポリカーボネイトで、形状によりQuantumコートかFMRコートが施されており、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高められています。シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余計な加工は必要ありません。取り付けに必要なものは全てパッケージされており、余分な買い足しも必要ありません。Made in U.S.A.材質Quantumコート、ポリカーボネート寸法(幅W×高さH)(mm)613×533適合車種1400GTR(’08~’13)
レーザープロジェクター/7400lm/1920×1200/ホワイト
シャープ¥479,800税込¥527,7801台翌々日出荷◆レーザー光源を採用し、明るさ7000lmで最大300インチの大画面投映が可能◆液晶方式◆静音設計22dB~31dB◆フィルターレスの冷却方式を実現、メンテナンスの手間とコストを削減◆粉塵侵入による光学系部品の破損/劣化を防ぎ、長期的に表示性能を維持、IP5X適合◆手動レンズシフト機能により投写位置を広範囲に調整可能◆レンズ内蔵◆特殊形状のスクリーンにも、スクエアな画像を簡易的に補正し投写可能◆デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能◆スピーカー16W内蔵◆メーカー無償3年保証◆センドバック修理対応◆ホワイト仕様●LAMP種類:青レーザーダイオード+蛍光体●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:グリーン購入法、S-TUV●ズーム機能:あり●パネルサイズ及び駆動方式:0.64 型●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA (1,920x1,200)●最大解像度(RGB信号):WUXGA(1,920x1,200)●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):143mm●本体サイズ(W):480mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI x2 / HDBaseT x1●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:幾何学補正あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体(テレビジョン受信機)付属品(電源コード)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:有線LAN端子を公衆回線に直接接続させない仕様の製品●電波法備考:電波を発しない製品の為●音声出力端子(PC入力):ステレオミニジャック電源AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz本体質量(kg)約9.6表示方式透過型液晶最大消費電力(W)375コントラスト比3000000:1輝度7400lm色再現性10 ビット カラープロセッシング(約10 億7000 万色)ランプ寿命25000時間走査周波数(水平)15 kHz ~ 100 kHz走査周波数(垂直)50 ~ 120 Hzスピーカー16WモノラルRoHS指令(10物質対応)対応
レーザープロジェクター/6500lm/1920×1200/ホワイト
シャープ¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷◆レーザー光源を採用し、明るさ6200lmで最大300インチの大画面投映が可能◆液晶方式◆静音設計22dB~29dB◆フィルターレスの冷却方式を実現、メンテナンスの手間とコストを削減◆粉塵侵入による光学系部品の破損/劣化を防ぎ、長期的に表示性能を維持、IP5X適合◆手動レンズシフト機能により投写位置を広範囲に調整可能◆レンズ内蔵◆特殊形状のスクリーンにも、スクエアな画像を簡易的に補正し投写可能◆デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能◆スピーカー16W内蔵◆メーカー無償3年保証◆センドバック修理対応◆ホワイト仕様●LAMP種類:青レーザーダイオード+蛍光体●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:グリーン購入法、S-TUV●ズーム機能:あり●パネルサイズ及び駆動方式:0.64 型●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA (1,920x1,200)●最大解像度(RGB信号):WUXGA(1,920x1,200)●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):143mm●本体サイズ(W):480mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI x2 / HDBaseT x1●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:幾何学補正あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体(テレビジョン受信機)付属品(電源コード)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:有線LAN端子を公衆回線に直接接続させない仕様の製品●電波法備考:電波を発しない製品の為●音声出力端子(PC入力):ステレオミニジャック電源AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz本体質量(kg)約9.4表示方式透過型液晶最大消費電力(W)315コントラスト比3000000:1輝度6500lm色再現性10 ビット カラープロセッシング(約10 億7000 万色)ランプ寿命25000時間走査周波数(水平)15 kHz ~ 100 kHz走査周波数(垂直)50 ~ 120 Hzスピーカー16WモノラルRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(S)セット
UltraTec International,Inc¥8,498税込¥9,3481セット3日以内出荷木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書温度範囲(℃)塗布:約-34~149接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)危険等級Ⅱ保管温度範囲(℃)約4~46危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL硬化時間塗布後室温にて1時間以内危険物の性状水溶性
NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 ショート/クリア
National Cycle¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStream(TM)シリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。材質はポリカーボネイトで、形状によりQuantumコートかFMRコートが施されており、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高められています。シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余計な加工は必要ありません。取り付けに必要なものは全てパッケージされており、余分な買い足しも必要ありません。Made in U.S.A.材質Quantumコート、ポリカーボネート寸法(幅W×高さH)(mm)324×394適合車種PCX125(’10~’14)(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(’12~’14)(WW150C)
NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 トール/クリア
National Cycle¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStream(TM)シリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。材質はポリカーボネイトで、形状によりQuantumコートかFMRコートが施されており、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高められています。シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余計な加工は必要ありません。取り付けに必要なものは全てパッケージされており、余分な買い足しも必要ありません。Made in U.S.A.材質Quantumコート、ポリカーボネート寸法(幅W×高さH)(mm)420×450適合車種PCX125(’10~’14)(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(’12~’14)(WW150C)
デジタルステレオミキサー
TOA¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷本機は、入力系統がモノラル入力6系統(入力設定3種類(ライン、マイク、ファンタム電源供給)各チャンネル独立選択)、ステレオ入力3系統の最大入力12CH、出力系統がモノラル出力2系統、ステレオ出力1系統、ステレオ録音出力1系統の最大出力6CH、バスがモノラル2CH、ステレオ1CHの1Uサイズのステレオミキサ―です。各入力信号は各バスにそれぞれアサインすることができます。デジタル信号処理機能として、自動音場補正機能(ARC(*1))、ハウリング抑制機能(FBS:Feed Back Suppressor)(自動フィードバック抑制)、自動クリップ防止機能(ACG:Automatic Clip Guard)、オートミュート機能(AUTO MUTE)(自動ステレオ入力弱音(ダッカー))を搭載しています。音響測定器が無くても自動処理で高度な音響補正が可能です。EIA規格のラックにマウントすることも可能です。(1サイズ)(*1)建築空間固有の音響特性を測定し、明瞭性を向上させるフィルターカーブを自動生成する、音場補正フィルター自動生成機能(ARC:Automatic Resonance Control)付属品電源コード(2m)×1、着脱式ターミナルプラグ(3P)×10、ゴム足×4、ラックマウント金具×2、ラックマウント金具取付ねじ×6、ラック取付ねじ×4仕様【サンプリング周波数】48kHz、【ADコンバーター・DAコンバーター】24bit、【バス】モノラル2/ステレオ1材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)13出力モノラル出力2系統(MONOOUT1/MONOOUT2):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ出力(L、R)1系統(STOUTL/STOUTR):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ録音出力(L、R)1系統(RECOUTL/RECOUTR):-10dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)、RCAタイプオーディオコネクター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×341.3入力モノラル入力6系統(MONOIN1-6)各系統独立に3種類設定可:LINE-10dB(※2)2.4kΩ電子バランス:MIC-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス:PHANTOM-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス、DC+24V10mAファンタム電源、着脱式ターミナルブロック(3P)ホーンジャック、ステレオ入力(L、R)3系統(STEREOIN1-3):-10dB(※2)10kΩ、RCAタイプオーディオコネクター(STEREOIN1-3)、前面ステレオミニジャック(STEREOIN1)周波数特性20Hz~20kHz歪率(%)0.03以下(1kHz-10dB(※2)入力0dB(※2)出力(20Hz~20kHz/BPF))信号処理【自動音場補正機能】各系統独立設定、音場補正フィルター自動生成、自動音場測定開始スイッチ×1、機能ON/OFF確認LED×1、【ハウリング抑制機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立設定、機能ON/OFFスイッチ×6、機能ON/OFF確認LED×6、【自動クリップ防止機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立動作、【オートミュート機能】機能ON/OFFスイッチ×1、【入力レベルインジケーター・出力レベルインジケーター】1ポイント2色LEDで表示信号検知時は緑色、ピークレベル時は赤色に点灯ダイナミックレンジ90dB以上(JIS-A)
ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(L)セット
UltraTec International,Inc¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書温度範囲(℃)塗布:約-34~149接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)危険等級Ⅱ保管温度範囲(℃)約4~46危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL硬化時間塗布後室温にて1時間以内危険物の性状水溶性
110 FASTON HSG.,REC.,1 POS,NATRUAL
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181セット(100個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-F1XVD 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-F1XVD取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-F1XVD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-F1XVD取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
液晶保護フィルム Panasonic Strada DYNABIG CN-F1XD 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Panasonic Strada DYNABIG ディスプレイ CN-F1XD寸法(mm)225.7×128.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D寸法(mm)156×79取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
Google Pixel 10a / ミッフィー / キャラクター ハイブリッドケース / ミッフィーとボリス
レイ・アウト¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com。仲良く並ぶミッフィーとボリスの可愛いらしいデザインが楽しめる透明感のあるハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート素材を使用し、側面には柔軟なTPU素材を採用。軽さと持ちやすさを両立しています。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。適合機種Google Pixel 10a材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
Google Pixel 10a / ミッフィー / キャラクター ハイブリッドケース / ミッフィー
レイ・アウト¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com。ミッフィーの可愛いらしくシンプルなデザインが楽しめる透明感のあるハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート素材を使用し、側面には柔軟なTPU素材を採用。軽さと持ちやすさを両立しています。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。適合機種Google Pixel 10a材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
Google Pixel 10a / ミッフィー / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ミッフィー
レイ・アウト¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com。ミッフィーがひょっこり覗き込む姿が可愛いらしいデザインと、衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。適合機種Google Pixel 10a材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
national cycle VStream ウインドシールド
DAYTONA(デイトナ)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷傷つきにくく、割れにくい!U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。仕様●材質:ポリカーボネイト 板厚3mm●表面処理:ハードコート処理適合PCX(18~)〈2BJ-JF81〉PCX150(18~)〈2BK-KF30〉材質ポリカーボネイトサイズ●H324mm×W394mm(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所)タイプクリアー/ショート表面処理ハードコート処理板厚(mm)3寸法(高さH×幅W)(mm)H324×W394(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所)
national cycle VStream ウインドシールド
DAYTONA(デイトナ)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。取り付けに必要なものは全てセットされています。