3Dプリンター用フィラメント Ultrafuse TPU85A-Natural 2.85mm
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
太さ2.85mmでUltiMaker社などの3Dプリンターに適しています。
高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
- 用途
- ものづくり現場での試作品、治具等に。
- トラスコ品番
- 676-8599
- 適合機種
- Ultimaker Factor 4
- 材質
- TPU
- 色
- ナチュラル
- 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
- Φ200×55
- 内容量
- 1巻
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。フィラメント の新着商品
カテゴリ



























