カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • 機構部品(62)
  • 制御機器(58)
  • トラック純正部品(49)
  • 作業工具(44)
  • バイク純正部品(42)
  • オフィス家具(40)
  • 自動車純正部品(39)
  • バイク部品(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 自動車補修部品(20)
  • 切削工具(15)
  • 厨房用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 介護用品(6)
  • 家電(6)
  • 保管用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 理美容(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 住設機器(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 電動工具(4)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb-02」の検索結果

関連キーワード
815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Canon互換バッテリー NB-2LH互換 JTT

    Canon互換バッテリー NB-2LH互換

    JTT(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9 Canon EOS Kiss Digital N/X Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー
    対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000
  • NB-02 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    NB-02

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    日常にも溶け込むデザインに遮光、防塵機能を盛り込んだ「ライフスタイル×スポーツ」スクエアレンズモデル 紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ 視野を合理的に覆うことで眼の十分な保護性能を有し、違和感のない視界を確保する最適なレンズ形状設計 軽いかけ心地なのにズレ難い、しなやかに巻き付くようなテンプル 鼻部のフィッティングを自由に調整可能なメタルフレーム入りの「アジャスタブルノーズパッド」を採用 ハイカーブ度付き対応モデル
    付属品Kabutoサングラスバッグ1レンズ色スモークフラッシュレンズ特殊レンズコーティング:ハードコート、レンズカーブ:4カーブ可視光線透過率(%)30材質(レンズ)ポリカーボネイト紫外線透過率(%)0.1以下
  • 防振システムネダ NB2型 万協

    防振システムネダ NB2型

    万協
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
  • フロント ボディパッド フロント MT-NB025M2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロント ボディパッド フロント MT-NB025M2

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB025M2。販売備考:White with Black, Red, Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR S1000RR M Motorsport Edition 23-。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (M Motorsport Edition) (23-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (M Motorsport Edition) (23-24)タイプFront Body Pad
  • 防振システムネダ NB2型 バラ 万協

    防振システムネダ NB2型 バラ

    万協
    569税込626
    1箱
    3日以内出荷
    入数(本)1
  • 防振システムネダ NB2型 バラ 万協

    防振システムネダ NB2型 バラ

    万協
    1,398税込1,538
    1箱
    3日以内出荷
    形状【ネダ】TYPE E入数(本)1
  • スピーカートリムリング クローム NB2-0601C アイエルモータースポーツ

    スピーカートリムリング クローム NB2-0601C

    アイエルモータースポーツ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB2-0601C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:00-05年(NB後期)のNBロードスターのみ適合。左右セット。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:スピーカートリムリング。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.2。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。型番:NB2-0601。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.2クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプスピーカートリムリング内容左右セット型番NB2-0601加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • スピーカートリムリング シルバー NB2-0601E アイエルモータースポーツ

    スピーカートリムリング シルバー NB2-0601E

    アイエルモータースポーツ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB2-0601E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:00-05年(NB後期)のNBロードスターのみ適合。左右セット。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:スピーカートリムリング。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.2。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。型番:NB2-0601。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NB0-0013,NB0-0062
    質量(kg)0.2シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプスピーカートリムリング内容左右セット型番NB2-0601加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NB0-0013,NB0-0062
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ユニロンブラック・ソフト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラック・ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
    用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。トラスコ品番118-6411粒度(#)80厚さ(mm)14穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ならしへらゴム付 SK11

    ならしへらゴム付

    SK11(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
    用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
  • ナイロン被覆鉄球 アズワン

    ナイロン被覆鉄球

    アズワン
    2,940税込3,234
    1袋(10個)
    当日出荷
    粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
    材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製)仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
  • LEDポジション球T10 6500K 410lm カシムラ

    LEDポジション球T10 6500K 410lm

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED13灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 2.9W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約410(1個当たり)
  • LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM カシムラ

    LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM

    カシムラ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
  • ガーデンツイスター 15×20 タカギ

    ガーデンツイスター 15×20

    タカギ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • ユニット コントロール (1NB2) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NB2)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (1NB2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1NB2)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
    用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
  • シム アジャスト (1NB2) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1NB2)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • ねじりブラシ エアコン洗浄用 エアコンカバーサービス

    ねじりブラシ エアコン洗浄用

    エアコンカバーサービス
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    エアコン送風ファン、背面に届く便利なブラシ。小と中の2サイズがあります。
    用途通常ブラシで届きにくいエアコン部品の掃除
  • LEDポジション球T10 6500K 210lm カシムラ

    LEDポジション球T10 6500K 210lm

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED6灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 1.4W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約210(1個当たり)
  • RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
    用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
  • バッテリー機能つき 大風量ベルトファン 大容量バッテリー  ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策 LEPLUS NEXT

    バッテリー機能つき 大風量ベルトファン 大容量バッテリー ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策

    LEPLUS NEXT(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/強力モーター搭載で大風量/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC。本体充電専用)、ネックストラップ付属
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、ネックストラップ、保証書材質ABS+電子部品+鉄+シリコーン質量(g)約250回転数(min-1[r.p.m])15000(最大)電源充電式リチウムイオンポリマー電池定格電力(W)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×47×89寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×89×47風量調整5段階充電時間(時間)約7~7.5(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)8000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします【外部充電】本体側面にある USB Type-AポートとケーブルのUSB Type-Aコネクタを接続し、充電したいスマートフォン等の端末にType-Cコネクタを接続します。※本製品の付属ケーブルは本体の充電専用です。※外部への充電には、別途対応ケーブルが必要となります。連続動作時間最大12時間(風量1段階)※使用環境により異なります
  • ねじなしブッシング 電成興業

    ねじなしブッシング

    電成興業
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質絶縁部:ポリカーボネート、キャップ:ポリエチレン仕上電気亜鉛めっき(本体)
  • LEDポジション球T10 6500K 100lm カシムラ

    LEDポジション球T10 6500K 100lm

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    純正と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED2灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 0.7W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×23×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約100(1個当たり)
  • Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック 3R(スリーアール)

    Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック

    3R(スリーアール)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オフィスやご家庭、外出先で使える電子メモパッドに電卓がドッキング! 電卓で計算した内容をメモで残すことができ、複雑な計算にも最適! 紙を消費せず、ごみもでないエコな電卓付きメモパッドにあなたも切り替えましょう!
    ブラック寸法(mm)約160×156×5(開いた状態)質量(g)約115使用電池CR1220(メモパッド)、LR1120(電卓)セット内容電卓 本体、メモパッド用ペン繰り返し・詰め替え対応
  • LEDルーム球T10×31 6500K210lm カシムラ

    LEDルーム球T10×31 6500K210lm

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。 高輝度LED3灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 2.2W定格電圧(V)12V口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30色温度(K)6500明るさ(Lm)約210
  • デュラブル クックパン THERMOS(サーモス)

    デュラブル クックパン

    THERMOS(サーモス)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    サーモス【THERMOS】フライパン デュラブルシリーズのクックパン。焦げ付きにくく長持ちする「耐摩耗性デュラブルコート」を採用した片手鍋。持ち手に、サーモス製のキッチンツール(シリコーン菜箸、ナイロンレードル、ナイロンターナー)が載せられる。 【耐摩擦性デュラブルコート】硬質フィラーを配合した、耐久性コーティング。耐摩擦性が高く、焦げ付きにくくなっています。内面コーティングで、カレーやシチューなどの煮込み料理でも、鍋の内面が焦げ付きにくい。外面もコーティングを施してあるので、お手入れが簡単。 取っ手には、サーモス製のキッチンツール(シリコン菜箸、ナイロンレードル、ナイロンターナー)が載せられます。 【対応熱源】ガスコンロ専用です。
    材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取手/フェノール樹脂グレー表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/(底面を除く)焼付け塗装
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)340外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80
  • ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)

    スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
    用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター マウス MousePro-NB2 シリーズ 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター マウス MousePro-NB2 シリーズ 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種マウス MousePro-NB2 シリーズ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • (21140)Vベルト UDトラックス

    (21140)Vベルト

    UDトラックス
    5,573税込6,130
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ

    メトカル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MX-H2-UFやMX-UK2に使用出来ます。
    質量(g)2
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム マウス MousePro-NB2 シリーズ 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム マウス MousePro-NB2 シリーズ 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス MousePro-NB2 シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品

    廣杉計器
    9,898税込10,888
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱中症注意ボード NB-B2 グリーンクロス

    熱中症注意ボード NB-B2

    グリーンクロス
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    熱中症注意ボードは、軽くて丈夫なスチレンボードを使用しております。脚を付けて立てかけても、そのまま壁に貼り付けても使用できます。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。
    用途熱中症への注意喚起に。厚さ(mm)5寸法(mm)515×728質量(kg)0.4サイズB2
  • MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V) 小倉クラッチ

    MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)

    小倉クラッチ
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
    用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC90機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
  • MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V) 小倉クラッチ

    MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)

    小倉クラッチ
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
    用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC24機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
...