カテゴリ

  • 店舗什器・備品(22)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb-220」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドバンド GENTOS

    ヘッドバンド

    GENTOS(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    ヘッドバンドセット
  • ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業

    ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ

    タカチ電機工業
    279税込307
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコ

    M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
  • のぼり 期間限定 カルビ一人前半額 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 期間限定 カルビ一人前半額

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 期間限定 カルビ一人前半額
  • イーサネットケーブル omron(オムロン)

    イーサネットケーブル

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
  • のぼり 深夜営業中 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 深夜営業中

    P・O・Pプロダクツ
    1,798税込1,978
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種別店舗
  • Nobby NB2200 マイナスイオンヘアドライヤー テスコム

    Nobby NB2200 マイナスイオンヘアドライヤー

    テスコム
    12,980税込14,278
    1台(1台)
    7日以内出荷
    NB2100の後継機。日本製。本体重量300g、手が小さい方でも握りやすい細身グリップ。約1,000万個/cm3以上のマイナスイオンを放出します。
    用途毎日のヘアドライに。軽量設計なので使用中の手や腕への負担を軽減します。付属品セットフード消費電力(W)1200スイッチ【1】切替スイッチ High/Low/OFF【2】クールショットスイッチコード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×205×76本体質量(g)300
  • のぼり 直売所 美味しい野菜をご用意しております。 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 直売所 美味しい野菜をご用意しております。

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別農業関連文字のぼり 直売所 美味しい野菜をご用意しております。
  • のぼり 割引キャンペーン実施中 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 割引キャンペーン実施中

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 割引キャンペーン実施中
  • のぼり 深夜1時まで営業中 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 深夜1時まで営業中

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 深夜1時まで営業中
  • のぼり ぶどう狩り 美味しいぶどうができました! P・O・Pプロダクツ

    のぼり ぶどう狩り 美味しいぶどうができました!

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別農業関連文字のぼり ぶどう狩り 美味しいぶどうができました!
  • のぼり 新鮮野菜 美味しい野菜をご用意しております。 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 新鮮野菜 美味しい野菜をご用意しております。

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別農業関連文字のぼり 新鮮野菜 美味しい野菜をご用意しております。
  • のぼり やきいも こだわり自慢のやきいもをどうぞ P・O・Pプロダクツ

    のぼり やきいも こだわり自慢のやきいもをどうぞ

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別農業関連文字のぼり やきいも こだわり自慢のやきいもをどうぞ
  • のぼり ぶどう 美味しいぶどうをご用意しております。 P・O・Pプロダクツ

    のぼり ぶどう 美味しいぶどうをご用意しております。

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別農業関連文字のぼり ぶどう 美味しいぶどうをご用意しております。
  • のぼり 水だし緑茶 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 水だし緑茶

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別農業関連文字のぼり 水だし緑茶
  • のぼり 会員募集中 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 会員募集中

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 会員募集中
  • のぼり 営業中 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 営業中

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗
  • CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式 GENTOS

    CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式

    GENTOS
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    コンパクトヘッドシリーズ。52gと軽量の充電式ヘッドライト 。紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利。最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能。Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯。光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応
    用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm)その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個本体質量(g)(約)52保護等級耐塵・防噴流仕様(IP65準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)48.5×37.8×34.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)(約)2電源タイプ充電式明るさ(Lm)(約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時)特性照射:照射角固定 スポットビーム照射距離(m)(約)105(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • オーロラハンドル小(NB) タカギ

    オーロラハンドル小(NB)

    タカギ(8件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    849税込934
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • カップキット(SK5) 制研化学工業

    カップキット(SK5)

    制研化学工業(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)

    有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

    omron(オムロン)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
  • Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形半カード付) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形半カード付)

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形半ガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • スプリングピン 3X22/B-20N・NB 日東工器

    スプリングピン 3X22/B-20N・NB

    日東工器
    48税込53
    1個
    3日以内出荷
  • 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,531税込1,684
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型
    用途振動機器の扉・小型制御盤付属品キー2本・専用止め金・大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)110表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • カップキット(ニッサン) PITWORK(日産)

    カップキット(ニッサン)

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    SG シンプルヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    充電池(付属)/単3×1本(別売り)使用可のハイブリッドヘッドライトがジェントスより登場♪。~最大130ルーメンの明るさ~。単3×1本が入るサイズの小型ボディながら130ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。充電池の容量が無くなっても単3電池が1本あれば使用が可能です。メイン使用はもちろん、いざという時の備え用に最適。
    用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(20mm幅)専用充電池(SNM-03SB)充電用USB Type-Cケーブル(50cm)質量(g)93スイッチOn > Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×49.9×51.8対応機種【別売り】NB-220(ヘッドバンド20mm)、SB-220(シリコン塗布ヘッドバンド20mm)、SS020(シリコンバンド20mm9、RV0020(ヘルメットホルダー)、RH0016(ラバーバンド・フロントバッテリー)、AD-029FV(5V1A ACアダプター)保護等級IPX4使用電池専用リチウムイオン充電池 1.5V 2700mAh 4.05Wh(付属) or アルカリ単3乾電池×1個(別売り)LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブルー&ピンク&ブラック光度(cd)充電池使用時:3218、乾電池使用時:3036光束(Lm)130明るさ(Lm)130、充電池使用時:On: 130、乾電池使用時:On: 120照射距離(m)充電池使用時:113、乾電池使用時:110インジケータ【チャージングインジケータ】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)充電池使用時:On: 16、乾電池使用時:On: 13落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • (65109)グラス,リヤ ウインド スバル

    (65109)グラス,リヤ ウインド

    スバル
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
  • のぼり旗 割引実施中 No.GNB-2208 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 割引実施中 No.GNB-2208 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • のぼり旗 感謝祭 No.GNB-2204 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 感謝祭 No.GNB-2204 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • のぼり旗 お茶詰め放題 No.SNB-2209 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 お茶詰め放題 No.SNB-2209 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • のぼり旗 サービスデー No.GNB-2209 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 サービスデー No.GNB-2209 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800