カテゴリ

  • 店舗什器・備品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「nb-252」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ荷締めベルト メタルバックルモノタロウ(608件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ荷締めベルト 樹脂バックルモノタロウ(99件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
ネジリブラシ 真鍮 200mm アズワンネジリブラシ 真鍮 200mmアズワン
599税込659
1本
当日出荷
ステンレスに比べて毛腰が柔らかく対象物にキズをつけたくない時に適しています。
毛材真鍮全長(mm)200
スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5青木精密工業
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型2 歯車の精度1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5軸穴径公差JIS H7級
ミリタリーナイロンベルト TRUSCOミリタリーナイロンベルトTRUSCO
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束などに。材質カムバックル:亜鉛合金幅(mm)25厚さ(mm)1.5材質(本体)ナイロン使用荷重(kg)100(最大)ベルト色迷彩/OD最大使用荷重(kg)100
のぼり オリジナルフォトグッズを作ろう! P・O・Pプロダクツのぼり オリジナルフォトグッズを作ろう!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり オリジナルフォトグッズを作ろう!
のぼり ランチ限定 ご飯とキムチ食べ放題! P・O・Pプロダクツのぼり ランチ限定 ご飯とキムチ食べ放題!P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり ランチ限定 ご飯とキムチ食べ放題!
のぼり 胡蝶蘭ギフト 開店祝い 新築祝い P・O・Pプロダクツのぼり 胡蝶蘭ギフト 開店祝い 新築祝いP・O・Pプロダクツ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 胡蝶蘭ギフト 開店祝い 新築祝い
のぼり 父の日 花 P・O・Pプロダクツのぼり 父の日 花P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 父の日 花
のぼり 母の日 花 P・O・Pプロダクツのぼり 母の日 花P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 母の日 花
のぼり 渡船 お気軽にお尋ねください P・O・Pプロダクツのぼり 渡船 お気軽にお尋ねくださいP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 渡船 お気軽にお尋ねください
ベベルギアボックス(KNB-252) ニッセイベベルギアボックス(KNB-252)ニッセイ
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
減速比2枠番25RoHS指令(10物質対応)対応
小口径油圧シリンダ (CHNB~) SMC小口径油圧シリンダ (CHNB~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
CH Series(CHNB25) SMCCH Series(CHNB25)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
小口径油圧シリンダ CHNB2 SMC小口径油圧シリンダ CHNB2SMC
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷から50日以内出荷
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
小口径油圧シリンダ CHNシリーズ CHNB25 SMC小口径油圧シリンダ CHNシリーズ CHNB25SMC
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
(252)M/BカバCP NBロビン12,17 スバル(252)M/BカバCP NBロビン12,17スバル
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc口径3/4
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
のぼり旗 生け花教室 No.GNB-2524 W600×H1800 トレードのぼり旗 生け花教室 No.GNB-2524 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 絵画教室 No.GNB-2526 W600×H1800 トレードのぼり旗 絵画教室 No.GNB-2526 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 武道用品専門店 No.GNB-2520 W600×H1800 トレードのぼり旗 武道用品専門店 No.GNB-2520 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 絶好の釣り日和 No.GNB-2527 W600×H1800 トレードのぼり旗 絶好の釣り日和 No.GNB-2527 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 本日街コン開催中 No.GNB-2529 W600×H1800 トレードのぼり旗 本日街コン開催中 No.GNB-2529 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 婚活アドバイザー募集 No.GNB-2525 W600×H1800 トレードのぼり旗 婚活アドバイザー募集 No.GNB-2525 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
取付ボルト 平行ノックピン 06型用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)取付ボルト 平行ノックピン 06型用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
3,098税込3,408
1個
20日以内出荷