61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SWCH
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプH4 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)14.5 口金その他 色温度(K)5200
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

大菱計器製作所角度台兼用桝形ブロック
エコ商品
ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パウダーフリータイプのニトリル手袋。食品衛生法適合で様々な用途にご使用いただけます。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06 食品衛生法適合(食品衛生法に基づく、食品・添加物等の基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています)
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズ タイプ.010-.047
1セット
1,698 税込1,868
9日以内出荷

種別店舗 文字のぼり ペット用墓 大切な家族の一員だから、いつまでも忘れない為に 各種相談承ります
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 形状ブッシング 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別飲食店 材質ポリエステル タイプのぼり 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 表示内容モーニングやってます
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

青木精密工業スパーギヤ MP=1.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。 材質真鍮 形状異径ブッシング 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8 適合流体空気
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズ タイプ.010-.047
1セット
2,798 税込3,078
9日以内出荷

河村電器産業引込開閉器盤 PKNB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然ゴム製の導尿用カテーテル
穴数先穴1穴、横穴1穴 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01067000 一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本(12本)
4,698 税込5,168
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB10~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。 材質真鍮 形状異径ブッシング 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
579 税込637
翌々日出荷


VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA949NB-104A 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径W3/16 頭部形状皿頭
1個
430 税込473
欠品中

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104B) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VNB104BS-T6A 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB104BS SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷